下に印刷用紙やトナーインクを収納できるプリンターラック。
使用シーンに合わせてキャスターが着脱できます。
A4プリンターがすっきり収まる便利なプリンターラック。キャビネット上などで使用する場合はキャスター無しで置いて使用できます。
デスク下などではキャスターを付ければ必要な時だけ出して使えて便利。
ラックには印刷用紙やトナー、ノートパソコンなどを一緒にすっきりと収納出来ます。
下段にはA3の印刷用紙 も収納することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:480×370×190(キャスター含まず)●重量(kg):5.7●耐荷重:天板:約9kg上段棚(1つあたり):約3kg下段棚:約6kg●内寸サイズ:天板凹部分:約440×340mm上段棚(1つあたり):約235×950mm下段棚:約475×80mm●対応サイズ:底の設置部分が約440×340mm以内のプリンター●付属品:キャスター×4、緩衝材×4、スパナ●材質:本体:スチール(粉体塗装)
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(kg)5.7
キャスターあり
アズワン品番65-2290-26
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
扉付きでスッキリ見える木製プリンタスタンド
背面にケーブル口を設けているので壁に寄せて使用できます。
背面にはタップ収納スペースがあり、きれいに配線できます。
ちょっとした移動やメンテナンス作業がしやすいキャスター付きです。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
中棚は収納物に合わせて3段階で高さ設定ができます。(ピッチ64mm)
仕様●サイズ:W500×D500×H700mm天板サイズ/W500×D500×T15mm●材質:木製●重量:約24.3kg●総耐荷重:60kg●カラー:ホワイト●梱包:2個口/670×525×70mm・約14.05kg620×530×70mm・約10.85kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-49
1台
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。
書画カメラ台やプロジェクター台、プリンター台として使用可能な汎用の機器設置台です。
中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。
バックパネルは取り外すことができるので、機器のメンテナンスや配線がしやすくなっています。
扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。
キャスターが付属します。
別売りのアジャスター(品番:LPS-AD1)が取り付け可能です。<ご注意>※キャスターは室内でのレイアウト変更などのため付属しています。移動時は機器の落下や段差等の衝撃に注意し、静かに動かしてください。
仕様●サイズ:W600×D500×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:23.5kg●総耐荷重:80kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/779×609×178mm・29.7kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-50
1台
¥71,200
税込¥78,320
当日出荷
デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。
デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。
背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。
中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ:W500×D500×H350mm●材質:木製●重量:13.5kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/593×550×125mm・14.8kg●ケーブル口サイズ:W135×H60mm
アズワン品番65-2290-40
1台
¥22,800
税込¥25,080
当日出荷
『デスク周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。