プリンター台 :「重量用キャスター」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
200(1)
サンワサプライプリンタスタンド
2~3台のプリンタを省スペースに設置できます。高耐荷重仕様のプリンタスタンドです。丈夫なスチール製フレームと、グラつきを防ぐパックパネルを採用した長く使える頑丈な構造です。中棚は5段階の設定ができます。下段棚は独立しており、100kgの耐荷重があります。(収納位置で固定できるストッパー付き。キャスターが付属し前後の移動が可能です。下段棚は前後のキャスター間に本体のフレームがあるため一定の位置より前には出ません。)。オプションを追加することにより、機器のベルト固定・台のアンカ固定が可能です。プリンターだけでなく、UPSなどの重量物を載せることもできます。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)約25.8 使用工具手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×1205 組立時間30分 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×1 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷