3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ブラック
ブラック(2)
19インチ幅ラック互換:取り付けが簡単なEIA-310準拠のメタル製4Uブランクパネル。19インチ標準のサーバーラックやキャビネット各種で使用可能。ラック取り付け用の金具が製品に付属。装置の保護:ラックマウント機器の間にスペースを作り、エアフローを改善。パッシブ冷却を促進し貴重なラックマウントサーバー資産を保護する一枚板タイプのブランクパネル/スペーサー。高耐久性:1.2mm厚さの冷延鋼板を使用。耐久性に優れ、ネットワーク装置まわりの通気性を改善するサーバーラック用目隠しプレート。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
仕様マテリアル:冷延鋼板、U高さ:4U、業界標準:EIA-310-D、エンクロージャタイプ:スチール セット内容1 - 4U ブランクパネル、4 - M6ネジ、4 - M6ケージナット 質量(kg)1 ブラック 間口(mm)177 高さ(cm)1.5 縦(cm)48.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

使用されていないラックスペースを目隠しし、すっきりとした外観を保持 取り付けに手間がかからないツールレス設計 TAA準拠でGSAスケジュール購買に対応 標準19インチラック(2ポストまたは4ポスト)に取り付ける2Uパネル
用途サーバーラック/キャビネットに設置された装置間の隙間を埋めるブランクパネル。装置まわりに熱がこもらないよう、ラック背面に空気の流れを誘導し通気性を改善
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

使用されていないラックスペースを目隠しし、すっきりとした外観を保持 取り付けに手間がかからないツールレス設計 空気の流れを作り「パッシブクーリング」で通気性を改善 10Uのラックスペースを埋めるブランクパネル10個入りパック EIA-310準拠の19インチサーバーラックに対応する1Uパネル
用途サーバーラックやキャビネットに設置した機器の隙間を埋めます。装置間のスペースに熱がこもらないよう、ラック背面に空気の流れを誘導 幅(mm)42 ブラック 高さ(mm)30 質量(g)104 長さ(cm)48.2
1セット(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

『サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります