44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グレー
グレー(1)
ブラック
ブラック(13)
ホワイト
ホワイト(1)
サンワサプライ簡易サーバーラック
前後に19インチマウントを装備し、豊富なオプション加えることで、サーバー設置の環境を最適にします。最下段棚は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。ハードを棚板に固定できます。ケージナット対応
用途SOHO、教室などに最適な簡易19インチサーバーラック 間口(mm)593 奥行(mm)815 高さ(mm)1618 付属品19インチマウント機器取付けケージナット・ネジ×16セット 材質天板・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×815×1618 アズワン品番64-0844-64 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 総耐荷重(kg)100
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

サンワサプライケーブルフック
余ったケーブル、長いディスプレイケーブルやHDMIケーブルを収納に最適。マグネットで簡単取付できるケーブルフックです。フックサイズはW25×D35mm有り、太いケーブルにも対応しています。耐荷重2Kgでしっかりと貼りつきます。※マグネット使用時の下方向への耐荷重は2Kgです。ケーブル種類やコネクタの重量などで製品によってずれ動く可能性があります。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ネオジウム磁石 質量(g)約62.5(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×37×70 総耐荷重(kg)約2
1セット(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル 質量(kg)0.37 使用温度範囲(℃)-30~+60 電流(A)0.14(50Hz)、012(60Hz) 電圧(V)100 本体質量(g)370 最大静圧(kPa)0.063/0.079inch H20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 電源コード(m)2 騒音値(dB)24(50Hz)、27(60Hz) 最大風量(m3/min)1.11/1.35m3/min 定格入力(W)12(50Hz)、10(60Hz) 回転速度(r/sec)1400(50Hz)、1600(60Hz) 期待寿命(時間)25000
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジのセットです。
1セット(20個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ中棚
ラックマウントに設置できない機器の設置にご利用ください。
用途RAC-SV18用中棚 間口(mm)443 奥行(mm)770 高さ(mm)18 質量(kg)4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×770×18 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 総耐荷重(kg)30
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
追加用のファンとしてご使用いただけます。CP-FANS-Aに比べて低騒音のファンです。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.063/0.079 inchH2O 付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)370 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.14/0.12 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力12/10W 電源コード(m)2※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。 騒音値(dB)24/27d 最大風量(m3/min)1.11/1.35 回転速度(min-1[r.p.m])1400/1600 RoHS指令(10物質対応)対応 期待寿命(時間)25000/60℃
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×38 付属品取付け用ネジ×12本、フィルター×3、リテーナ×3、電源ケーブル(3股) 電流(A)0.24(50Hz)、021(60Hz) 電圧(V)100 本体質量(g)550 電源コード(m)2 騒音値(dB)42(50Hz)、45(60Hz) 定格入力(W)18(50Hz)、16(60Hz) アズワン品番64-0870-29 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 回転速度(r/sec)2700(50Hz)、3100(60Hz)
1セット(3個)
29,980 税込32,978
当日出荷

サンワサプライスライド棚
RAC-SV18UN用のスライド棚です。
間口(mm)497.4 奥行(mm)777 高さ(mm)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497.4×777×20 総耐荷重(kg)15kg
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ床固定金具
アジャスターを床に固定させます。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×40×30.2(t=3.2) 質量(g)450 材質スチール 対応機種CP-SVNシリーズ 幅(mm)113
1セット(4個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

CP-SVC1UNT1 EIA用スリット付き棚板 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライEIA用スリット付き棚板
CP-SVC12U、18U、24U、36U用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。前面マウントのみでの取付けです。ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
用途CP-SVCシリーズ用スリット付き棚板。 間口(mm)482 奥行(mm)350 高さ(mm)55 付属品取り付け用ケージナット・ネジ(4セット) 対応製品CPSVC12U・18UN・24UN・36UN・18U・24U・36U 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482(内寸/441)×350×55 アズワン品番64-0876-08 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 総耐荷重(kg)10
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×38 付属品取付け用ネジ×8本、フィルター×2、リテーナ×2、電源ケーブル(2股) 電流(A)0.24(50Hz)、021(60Hz) 電圧(V)100 本体質量(g)550 電源コード(m)2 騒音値(dB)42(50Hz)、45(60Hz) 定格入力(W)18(50Hz)、16(60Hz) アズワン品番64-0870-28 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 回転速度(r/sec)2700(50Hz)、3100(60Hz)
1セット(2個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

サンワサプライCP-SVCシリーズ用棚板
CP-SVC18U・24U専用棚板です。スリット付きで、機器の空気を逃がします。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
用途CP-SVC18U・24U専用棚板 間口(mm)490 奥行(mm)690 高さ(mm)60 付属品取り付け用ネジ・ナット 対応製品CPSVC18UN・24UN・36UN・24UNPKN・36UNPKN・12U・18U・24U・36U・24UNPK・36UNPK 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×690×60 アズワン品番64-0866-96 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワサプライブランクパネル
19インチマウントラックの前面をカバー致します。前面に取付けることにより、背部からの熱気の前方への回り込みを防ぎます。
ブラック 材質スチール(メラミン焼付塗装)
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CP-SVCQL1 床固定金具(前後用) サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ床固定金具(前後用)
CP-SVC12U、18U、24U、36U用床固定金具です。前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。床面へのボルトは12mmまで対応します。床面へ固定するためのボルトは付属していません。別途ご購入ください。設置後のサーバーラックに取り付けることができます。鉄板板厚は3mmです(t=3mm)スタビライザー(CP-SVCSBF1)と同時取付けはできません。取付けは本体装着のアジャスターに取付け、アジャスターのナットにて挟み込んで取付けます。
用途CP-SVCシリーズ用床固定金具。 間口(mm)40 奥行(mm)88 高さ(mm)79 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79 アズワン品番64-0876-10 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワサプライアジャスター
プリンタスタンド等をしっかり固定させたい場合にご利用ください。アジャスターネジ径、M8(P、1.25)
用途プリンタスタンド等の設置用アジャスター。 ねじ径M8 対応機種サンワサプライ LPS01T・T104N・T105N・T109、SPS27T など アズワン品番64-0879-83
1セット(4個)
1,398 税込1,538
当日出荷

サンワサプライスタビライザー
ラック本体の転倒防止にご使用下さい。ラック本体側面部へ取り付けます。床面にしっかりと接地するようにボルト留め位置はスライドするようになっています。下面にはゴム板を貼っています。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタビライザー/100×150×86(1個あたり)、ブラケット/100×52×75(1個あたり) 質量(g)スタビライザー/790(1個あたり)、ブラケット/460(1個あたり) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 対応機種CP-SVNシリーズ ※サーバーラック本体の色がライトグレーの場合には、CP-SVSBSN(側面用)が対応しています。
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

サンワサプライサイドパネル
ラックの側面に取り付けるパネルです
用途RAC-SV18用サイドパネル 間口(mm)735 奥行(mm)18 高さ(mm)1341 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)13.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×18×1341 アズワン品番64-0844-63 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

放熱ファン高速タイプ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ放熱ファン高速タイプ
付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル 電圧(V)100 電源コード(m)2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ棚板
CP-SVNC2、5専用の棚板です。RAC-BL1/RAC-BL6の取付に対応しています。
付属品取付けねじ4本 材質スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具手袋 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)50 六角レンチ(mm)4
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

サンワサプライスライド棚
キーボード設置用スライド棚。マウステーブル(木製)付で左右どちらにも引き出すことができます。フルキーボードが収納できる奥行になっています(555mm)
ブラック 使用工具手袋 材質スチール(メラミン焼付塗装) 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)15
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

サンワサプライスタビライザー
ラック本体の転倒防止にご使用下さい。床面にしっかりと接地するようにボルト留め位置はスライドするようになっています。下面にはゴム板を貼っています。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタビライザー/550×250×86、ブラケット/550×80×75 質量(kg)スタビライザー/6.5、ブラケット/2.8 材質スチール(メラミン焼付塗装) 対応機種CP-SVNシリーズ
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

サンワサプライ中棚
CP-SBOX1~3専用追加棚板です。
用途追加用中棚 間口(mm)450 奥行(mm)435 高さ(mm)20 付属品棚板取付け用フック(4個) 材質スチール/メラミン焼付塗装 質量(kg)1.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×435×20 総耐荷重(kg)20
1台
特価
6,495 税込7,145
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
追加用のファンとしてご使用いただけます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.197/0.216 inchH2O 付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)370 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.16/0.14 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力13.5/12W 電源コード(m)2 騒音値(dB)38/41 最大風量(m3/min)1.92/2.22 回転速度(min-1[r.p.m])2500/2900 RoHS指令(10物質対応)対応 期待寿命(時間)25000/60℃
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

サンワサプライ中棚
ED-CPシリーズ用全面タイプの中棚です。
用途ED-CPシリーズ用全面タイプの中棚。 間口(mm)519 高さ(mm)20 材質スチール(メラミン焼付塗装) 対応機種EDCPシリーズ(サンワサプライ) 総耐荷重(kg)20
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ棚板
CP-SVNC1、4専用の棚板です。RAC-BL1/RAC-BL6の取付に対応しています。
付属品取付けねじ4本 材質スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具手袋 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)50 六角レンチ(mm)4
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

サンワサプライ底板
CP-SVNシリーズ、奥行1000mm用の底板です。 。後部には床面へ配線する為のスペースが有り、ケーブル処理がしやすくなっています。取付けは最下部へのはめ込み式です。 。耐荷重は70kgです。
ブラック 色(マンセル値)N1.0 材質スチール(メラミン焼付塗装) 総耐荷重(kg)70
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

サンワサプライ支持レール
サーバー・UPSなどの重量物設置の際にご利用ください。固定ベルトに対応しています。
幅(mm)50 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×610×40 質量(kg)1.9 材質スチール(メラミン焼付塗装) 総耐荷重(kg)50 対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC3・CP-SVNC6
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

サンワサプライ中棚
ラックマウントに設置できない機器の設置にご利用ください。機器固定ベルトの設置に対応しています。(※RAC-BL1を別途ご購入下さい。)
幅(mm)496 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×620×20 質量(kg)2.8 材質スチール(メラミン焼付塗装) 総耐荷重(kg)50(中心荷重は30) 対応機種CP-SVN18・24・36・42シリーズ、CP-SVNC3・CP-SVNC6
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

サンワサプライ床固定金具
用途RAC-SV18UN用の床固定金具です。ラックを床に固定できます。 材質スチール アズワン品番64-0878-16 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1セット(4個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

サンワサプライスタビライザー
ラック本体の転倒防止にご使用ください。
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライサポートアングル
重量のある機器を設置するときにご利用ください2本1組です
用途RAC-SV18用サポートアングル 間口(mm)67 奥行(mm)776 高さ(mm)62 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×776×62 対応機種RACSV18UN アズワン品番64-0878-14 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 総耐荷重(kg)30
1台
7,198 税込7,918
5日以内出荷

サンワサプライケーブルフック
マウント前・背面でのケーブル処理に最適です。
用途RAC-SV18用ケーブルフック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.5×67 付属品取付け用ケージナット・ネジ×4セット 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(g)0.4 アズワン品番64-0879-70 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
サーバラックの追加用のファンとして使えます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O 付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)550 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.24/0.21 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力18/16W 電源コード(m)2 騒音値(dB)42/45d 最大風量(m3/min)2.5/2.9 回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100 電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
サーバラックの追加用のファンとして使えます。1つのプラグで3台のファンがつなげる、3股電源ケーブルが付属しています。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O 付属品取付け用ネジ(12本)、フィルター(3枚)、リテーナ(黒いガード3枚)、3股電源ケーブル(1本) 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)550 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.24/0.21 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力18/16W 電源コード(m)2 騒音値(dB)42/45d 最大風量(m3/min)2.5/2.9 回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100 電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

サンワサプライケーブルフックバー
ラックの前部、後部においてのケーブル処理に最適です。EIA規格19インチマウントを利用して取付けます。
幅(mm)45 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×60×43.5 質量(g)600 材質スチール(メラミン焼付塗装) 対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

サンワサプライ底板
CP-SVNシリーズ、奥行900mm用の底板です。後部には床面へ配線する為のスペースが有り、ケーブル処理がしやすくなっています。取付けは最下部へのはめ込み式です。耐荷重は70kgです。
幅(mm)448 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×700×65 質量(kg)4.5 材質スチール(メラミン焼付塗装) 総耐荷重(kg)70 対応機種CP-SVNシリーズ
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジ(M5)のセットです。
適合CP-1~6シリーズ、DSK-SV1K、DSK-SV2KRAC-SV4K、RAC-SV18U、CP-AVシリーズCP-016N、CP-026N、CP-036N、SCP-10~40MR-FA6519、MR-FA7519 材質スチール 寸法ネジ/M5 アズワン品番64-0857-60 入数(個)20
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

サンワサプライ棚板
EIA規格の19インチラックの装着可能。スリット付のため放熱効果があります。ハブやルーターなどの小型の機種の設置に最適です。
幅(mm)488 ブラック 材質スチール(メラミン焼付塗装) 対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6、CP-SVC24UNPKN、CP-SVC36UNPKN、RAC-SV18UN
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ床固定金具
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×75×68 材質スチール アズワン品番64-0857-34 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1セット(4個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
サーバラックの追加用のファンとして使えます。1つのプラグで2台のファンがつなげる、2股電源ケーブルが付属しています。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O 付属品取付け用ネジ(8本)、フィルター(2枚)、リテーナ(黒いガード2枚)、2股電源ケーブル(1本) 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)550 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.24/0.21 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力18/16W 電源コード(m)2 騒音値(dB)42/45d 最大風量(m3/min)2.5/2.9 回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100 電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

『サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります