サーバーラック用オプション :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、オフィス家具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
前後に19インチマウントを装備し、豊富なオプション加えることで、サーバー設置の環境を最適にします。最下段棚は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。ハードを棚板に固定できます。ケージナット対応
用途SOHO、教室などに最適な簡易19インチサーバーラック
間口(mm)593
奥行(mm)815
高さ(mm)1618
付属品19インチマウント機器取付けケージナット・ネジ×16セット
材質天板・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×815×1618
アズワン品番64-0844-64
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
総耐荷重(kg)100
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
追加用のファンとしてご使用いただけます。CP-FANS-Aに比べて低騒音のファンです。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.063/0.079 inchH2O
付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル
材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂
質量(g)370
使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.14/0.12
電圧(V)100
使用工具プラスドライバー/手袋
入力12/10W
電源コード(m)2※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。
騒音値(dB)24/27d
最大風量(m3/min)1.11/1.35
回転速度(min-1[r.p.m])1400/1600
RoHS指令(10物質対応)対応
期待寿命(時間)25000/60℃
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
追加用のファンとしてご使用いただけます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.197/0.216 inchH2O
付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル
材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂
質量(g)370
使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.16/0.14
電圧(V)100
使用工具プラスドライバー/手袋
入力13.5/12W
電源コード(m)2
騒音値(dB)38/41
最大風量(m3/min)1.92/2.22
回転速度(min-1[r.p.m])2500/2900
RoHS指令(10物質対応)対応
期待寿命(時間)25000/60℃
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
サーバラックの追加用のファンとして使えます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O
付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル
材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂
質量(g)550
使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.24/0.21
電圧(V)100
使用工具プラスドライバー/手袋
入力18/16W
電源コード(m)2
騒音値(dB)42/45d
最大風量(m3/min)2.5/2.9
回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100
電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
サーバラックの追加用のファンとして使えます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O
材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂
質量(g)550
使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.24/0.21
電圧(V)100
使用工具プラスドライバー/手袋
入力18/16W
電源コード(m)2
騒音値(dB)42/45d
最大風量(m3/min)2.5/2.9
回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100
電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
『サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります
- サーバーラック本体
- サーバーラック用オプション
サーバーラック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。