「色」から絞り込む
ブラック(1)
その他(1)
使用することで19インチマウント部を50mm延長できます。ラックに実装する19インチ機器で奥行が長いために収納できない場合等に有効です。1Uと2U用の2機種が有り、複数個の使用も可能です。
サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
ラック下面に取り付けることによりラックの移動が容易になります。機種により、仕様が異なります。材質が硬質プラスチックの場合は剛性/耐摩耗性に優れ、合成ゴムの場合は弾性/耐熱老化性/耐候性に優れています。
19インチ機器等をキャビネット内の横方向や縦方向にマウントできる19インチフレーム
幅(mm)492
色ブラック
高さ(mm)100
主要材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズCME CRH 他
キャビネットラックをつるして移動させる場合にラック上面に取り付けます。キャビネットラックの簡易固定にも利用できます。
JIS規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
対応するキャスター(NPCT-70S等)の付いた小型ラックやデスクを床面にアンカー固定する場合に使用します。転倒や地震時の移動を防止します。キャスター(NPCT-70S等)の側面もしくは前後に差し込むことで、アンカー固定が可能になります。
仕様●外形サイズ:W50×H110×D63mm●質量:0.6kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6456-91
1式(4個)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
19インチマウント部に実装できる、モニター取付用のフレームです。別売のモニター取付金具(FOTO-MMK□A-N7)を取り付けることで、モニターを設置することができます。19インチマウント部に実装する取付パネルは1U以内に収まっており、取付フレームを開放することで、取付パネルの上下への19インチ機器の実装及びメンテナンスが可能です。取付フレームは最大で約125度まで開放することが可能です。(ラックと設置状況によっては125度以下となります。)。取付可能なモニターの質量は最大5kgです。(フレーム中央取付時)。後面のロッキングワイヤーサドルにより、ケーブルの整線が可能です。上下を反転させて取り付けると、右開き仕様から左開き仕様に変更して使用することができます。
仕様●外形サイズ:W482×H60×D40mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ペールグレイ●19インチ規格:EIA
アズワン品番65-6441-77
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
スチール製のラック内垂直配線用バー
幅(mm)33.1
色亜鉛めっき
奥行(mm)28.6
主要材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
本金具を19インチラックに取り付けることで、JISまたはEIAの規格が違う19インチ製品を取り付けできるようになります。JISラックにEIA機器を取り付ける場合、EIAラックにJIS機器を取り付ける場合、便利に利用できます。
AC100V/200Vの19インチマウント型1Uサイズのブレーカーボックスで20A/30Aを3系統で入出力できます。ラックに取り付けたままでブレーカーボックス本体を引き出しできるので、メンテや配線作業が容易です。背面は大きく開口しており、ケーブルの入線に広いスペースを用意しています。背面側に接続したケーブルは、インシュロックタイ等でしっかりと固定でき、引き出し時しまい時にスムーズに出し入れできます。
仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D294.5mm●有効高さ:1U●質量:4.9kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA
サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリーです。バックプレーンを使用する際、バーナットM2.5FBP-□□AN-25Dを併用し、ガイドフレームFBP-□□GFAとバックプレーンの間に取り付けます。FBP-84GFA以外のガイドフレームに使用する場合は、使用するバーナットM2.5に合わせて切断して使用します。
仕様●外形サイズ:W427.64×H8.6×D4mm●質量:0.108kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6449-23
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
モニターを取り付けし、視認しやすい角度に調整できる金具です。別売のモニター取付フレーム(FOTO-9030MF)、19インチラックモニター取付フレーム(RMF-1U40-N7)、または壁面に取り付けできます。FOTO-MMK2A-N7は、約30度までの上下傾斜と回転の角度調整が可能です。FOTO-MMK3A-N7は、約30度までの上下傾斜、左右、回転の角度調整が可能です。角度調整したモニターは、調整後の角度でそのまま保持されます。モニターは、取付ピッチが75×75mmと100×100mm(VESA規格)の製品に対応しています。
仕様●外形サイズ:W120×H150×D88.6mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ペールグレー
アズワン品番65-6441-76
1式
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
コンセントが3口、差し込みプラグ付きの接地型ビニルキャプタイヤ丸型コードです。ラックに搭載した電子機器の電源ケーブルの長さを変えたい場合等のケーブルの整線に有効です。型番末尾Lの機種は、抜け止め防止機能のロック付コネクタです。
ラックに実装された機器からの入出力ケーブルを、ラック内部にてまとめ処理をする場合に使用する金具です。スチール製のため、十分な強度があります。FCB-4908□□Fは19インチマウント部等、多くのラックに取付可能です。
仕様●外形サイズ:W488×H11.3×D100mm●質量:0.114kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6461-89
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのマウントフレームに取り付けます。機器実装時に高さが1Uもしくは1J(50mm)内におさまります。板厚が薄い為、隙間なくマウントした機器の間に使用可能です。M5ねじ穴、ケージナット四角穴の両方に取付可能です。SNR2・SSR2シリーズへの取付には別売のケージナットが必要です。
ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。耐荷重性能を高い重量物用です。機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
サブラックFRSシリーズ用のプラグインユニットの、フロントパネルとその関連部品一式のセット品です。本パネルの裏面にPCBホルダーを設けることにより、PCBならびにツーピースコネクタのプラグタイプを実装でき、小型電子モジュールを完成させることができます。フロントパネルは平板形状で、操作部品や表示部品を取り付けるための穴加工、シルクスクリーン印刷、彫刻等の意匠加工が行うことも容易です。本フロントパネルセットは将来電子モジュールをさらに増設することをふまえて、追設予定部にダミーパネルとして設置しておくこともできます。PCBはユーロカードのダブルボードサイズを用います。型番末尾MBはハンドルをパネル中間部と下部に、型番末尾TBはハンドルをパネル上部と下部に取り付けます
19インチマウントタイプの収納棚です。オールアルミラックRNCシリーズ用、非磁性で軽量のアルミ製です。アルミ製の収納棚は、同サイズのスチール製仕様と比べ、約50%の軽量化になります。T型の穴が空いているため、放熱効果があります。T型の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚の後側の折り曲げは上向きになっており、機器等の落下防止に役立ちます。
モニターを取り付けし、視認しやすい角度に調整できる金具です。別売のモニター取付フレーム(FOTO-9030MF)、19インチラックモニター取付フレーム(RMF-1U40-N7)、または壁面に取り付けできます。FOTO-MMK2A-N7は、約30度までの上下傾斜と回転の角度調整が可能です。FOTO-MMK3A-N7は、約30度までの上下傾斜、左右、回転の角度調整が可能です。角度調整したモニターは、調整後の角度でそのまま保持されます。モニターは、取付ピッチが75×75mmと100×100mm(VESA規格)の製品に対応しています。
仕様●外形サイズ:W120×H150×D114.1mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ペールグレー
アズワン品番65-6441-75
1式
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
ラックの高さ調整と水平だしに用います。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合に、ラック下面に取り付けます。キャスターとフロアレベラーを取り付けた状態で、別売の転倒防止金具(RAFL-10BK)を取り付けアンカー固定が可能。ラックの転倒を防止します。
仕様●外形サイズ:W50×H93×D50mm●質量:0.3kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6441-81
1式(2本)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ファンプレート等の、ファンモーターを取り付けない箇所の開口部をふさぐカバーです。工具を使わず、リベットで簡単に取り付けできます。UL94V-0適合の難燃性素材(ポリカーボネート)を使用しています。
仕様●外形サイズ:W122.9×H1×D122.9mm●質量:0.02kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6457-89
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
ラックに実装したスライド棚上の電子機器から、入出力ケーブルをラック後部で、まとめ処理をする場合等に用います。スライドさせた場合でもケーブルに負荷が掛からないように、伸び縮みする構造です。ロッキングワイヤーサドルにより、束ねたケーブルを容易に固定できます。別売のストッパー付スライド棚(RASSHシリーズ)、重量用ストッパー付スライド棚(RASSHシリーズ)、ラッチ付スライド収納棚(RSWF2シリーズ)、スチールテーブル(RWF2シリーズ)に取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W383×H31×D60.7mm●質量:0.4kg●色/外装処理:亜鉛めっき
アズワン品番65-6461-85
1本
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
RJ-45モジュラージャックが両側に付いたLANケーブルを中継するアダプタです。カテゴリー6に適合した高速通信用です。(1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T対応)
仕様●外形サイズ:W17.5×H34×D35.5mm●質量:0.014kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6462-20
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ラック同士を連結する金具です。機種により、使用する個数が異なります。取り付け易い構造です。
仕様●質量:0.06kg
アズワン品番65-6462-23
1式
¥839
税込¥923
3日以内出荷
フロントパネル(LM66-544-23、LM66-544-26)の上下に使用できるホルダー
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置上
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼び寸法はM5またはM6から選択できます。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
仕様●色/外装処理:ニッケルめっき
アズワン品番65-6463-11
1式
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
ラックに実装された機器からの入出力線をラック後部でまとめ処理をする場合に使用する金具です。適合するラックのガイドマウントフレームに対して水平に取り付けできます。本体は、ラックのガイドマウントフレームに対してラック後方側に配置できます。19インチパネルマウントも可能です。(外形寸法は規格外になります。)。取付金具は自由に位置を変更できるので、取付ピッチが合えば、ラックの鉛直方向のケーブル処理金具としても使用できます。
仕様●外形サイズ:W512×H35×D118.8mm●質量:0.2kg●色/外装処理:B2アルマイト
アズワン品番65-6462-29
1本
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
ラック同士を上部で連結する場合に使用します。アンカー固定する場合に使用します。ラック上面のねじ穴(M12)を利用して取り付けます。※ ラック上面だけの連結になりますので、アンカー固定する場合に使用してください。
仕様●外形サイズ:W146×H2.3×D30mm●質量:0.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイ
アズワン品番65-6462-25
1式(2枚)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
大量の通信ケーブルをラック内側面でラックの前後方向(水平)に載せることができるトレイです。ラックの内部フレーム(マウントフレーム)の外側に取り付けできます。中央部が開口しているので、下方向への配線が可能です。結束バンド(NPHLS-15R□)やインシュロックタイ等でケーブルを固定できる穴を設けています。水平方向の配線の場合、約60本のLANケーブル(Φ5.5mm)を載せることが可能です。
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。アンカープレートのねじ部を調整することにより高さ調整が可能です。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。高さ調整用のライナーが付属しています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
OAフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
1
2
3
4
次へ
『サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります
- サーバーラック本体
- サーバーラック用オプション
サーバーラック用オプション の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。