サーバーラック用オプション :「家具 移動」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ラック内部の空気の流れの補助やサブラックの強制空冷用の19インチユニットです。ファンモーターが取り付く本体は、前後方向の固定位置が変更できます。(25mm間隔)。1Uの薄型設計です。別売のファンモーターを最大3個まで取り付けできます。ファンモーター、フィンガーガードを組み込んだ場合でも、全体の高さは43.6mm以内に収まります。
仕様●外形サイズ:W482×H43.6×D405mm●質量:2kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA
アズワン品番65-6451-64
1枚
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
キャビネットラックをつるして移動させる場合にラック上面に取り付けます。キャビネットラックの簡易固定にも利用できます。
ラック下面に取り付けることにより、ラックの移動が容易になります。高さ調整ができるレベラー付きです。
仕様●外形サイズ:W100×H84×D100mm●質量:3.6kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6456-94
1式(4個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ラック下面に取り付けることによりラックの移動が容易になります。機種により、仕様が異なります。材質が硬質プラスチックの場合は剛性/耐摩耗性に優れ、合成ゴムの場合は弾性/耐熱老化性/耐候性に優れています。
ラック下面に取り付けることによりラックの移動が容易になります。機種により、仕様が異なります。材質が硬質プラスチックの場合は剛性/耐摩耗性に優れ、合成ゴムの場合は弾性/耐熱老化性/耐候性に優れています。
ラック下面に取り付けることによりラックの移動が容易になります。機種により、仕様が異なります。材質が硬質プラスチックの場合は剛性/耐摩耗性に優れ、合成ゴムの場合は弾性/耐熱老化性/耐候性に優れています。
対応するキャスター(NPCT-70S等)の付いた小型ラックやデスクを床面にアンカー固定する場合に使用します。転倒や地震時の移動を防止します。キャスター(NPCT-70S等)の側面もしくは前後に差し込むことで、アンカー固定が可能になります。
仕様●外形サイズ:W50×H110×D63mm●質量:0.6kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6456-91
1式(4個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
『サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります
- サーバーラック本体
- サーバーラック用オプション
サーバーラック の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。