サーバーラック用オプション :「AFM」の検索結果
関連キーワード
ファンプレート等の、ファンモーターを取り付けない箇所の開口部をふさぐカバーです。工具を使わず、リベットで簡単に取り付けできます。UL94V-0適合の難燃性素材(ポリカーボネート)を使用しています。
仕様●外形サイズ:W122.9×H1×D122.9mm●質量:0.02kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6457-89
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
周辺温度を感知し、ファンモーターの電源ON/OFFを制御することができます。温度パワーセンサーが35℃付近の温度を感知すると、ファンモーターの電源をONにし、30℃程度に温度が下がるとファンモーターの電源をOFFにします。ファンモーターの常時連続運転を避け、ファンを長持ちさせ、消費電力を削減できます。別売のファンモーターコネクタユニット(RAFM-004FMC4)、ACコードユニット(RAFM-020PC)のオプションで、別売の温度パワーセンサーケーブル(RAFM-020TPSC)と組み合わせて19インチラックの上部等に設置します。ファンモーターコネクタユニットとACコードユニットの間に、容易に挿入接続できます。ファンモーターは最大12個(AC最大負荷電流3A)まで接続可能です。別売の温度パワーセンサーケーブルは、温度パワーセンサー用のケーブルです。全長は2mです。
仕様●質量:0.017kg●色/外装処理:ホワイト
アズワン品番65-6457-97
1個
¥7,998
税込¥8,798
17日以内出荷
SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W662×H48×D1053mm●質量:5.7kg●色/外装処理:ホワイトグレイ
アズワン品番65-6429-89
1枚
¥17,980
税込¥19,778
32日以内出荷
『サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります
- サーバーラック本体
- サーバーラック用オプション
サーバーラック の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。