12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
サンワサプライサポートアングル
重量のある機器を設置するときにご利用ください2本1組です
用途RAC-SV18用サポートアングル 間口(mm)67 奥行(mm)776 高さ(mm)62 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×776×62 対応機種RACSV18UN アズワン品番64-0878-14 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 総耐荷重(kg)30
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷

機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
1式
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。ラックの内部フレームに付属の固定具を利用して取り付けます。ねじ等が不要で取り付けが簡単です。別売の棚等を取り付けて運用することができます。
仕様●色/外装処理:ブラック
1式
4,698 税込5,168
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。ラックの内部フレームに取り付けます。機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
仕様●外形サイズ:W57.5×H44.4×D420mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6459-23
1式
4,298 税込4,728
7日以内出荷

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。機器実装時に高さが1Uもしくは1J(50mm)内におさまります。板厚が薄い為、隙間なくマウントした機器の間に使用可能です。
1式
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのマウントフレームに取り付けます。機器実装時に高さが1Uもしくは1J(50mm)内におさまります。板厚が薄い為、隙間なくマウントした機器の間に使用可能です。M5ねじ穴、ケージナット四角穴の両方に取付可能です。SNR2・SSR2シリーズへの取付には別売のケージナットが必要です。
1式
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。耐荷重性能を高い重量物用です。機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
1式
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四角穴が開いたパネルマウントフレームおよびガイドマウントフレームにはめ込むことによって、M5のねじ穴を設けると同時にサポートアングルの取付を容易にします。サポートアングル留め金具を1U位置の目印にあわせて四角穴にはめ込み、フック部分にサポートアングルの長丸穴をひっかけて、ねじで固定します。位置決めが容易で片手が空くため、サポートアングルの取り付けが一人で可能です。約30%の作業時間短縮が可能です。ウィスカ対策のため、表面処理にニッケルめっきを採用しています。取り付けにくい場合は別売のケージナットツール(NPO-CNT2T)を使用すると容易に取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W15×H43.7×D13.8mm●質量:0.18kg●色/外装処理:ニッケルめっき アズワン品番65-6459-14
1式(20個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

サーバーラックRKCSシリーズ専用のガイドマウントフレームです。短いサポートアングルを取り付ける場合等にサイドフレームに取り付けます。四角穴にケージナット(NPO-M5CN□□)を取り付けることでサポートアングル等を取り付けできます。特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)等を挿入でき、各種アクセサリーを取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W17×H1868.2×D78mm●質量:1.8kg アズワン品番65-6442-69
1枚
12,980 税込14,278
23日以内出荷

ガイドマウントフレームや電源等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。最大サイズのサポートアングルより短いサポートアングルが取り付けられる位置に、ガイドマウントフレーム取り付け用ねじ穴が設けられています。特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)を挿入できます。※ 取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
1式(2本)
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摂津金属工業ピタナ RAPSシリーズ
サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。棚面はねじ固定よりフラットです。棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。
1枚
6,798 税込7,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サーバーラックに工具無しで簡単に取り付けできる固定型の棚です。サポートアングルをラックのマウントフレームに引っ掛けた後、棚を載せ、パネルラッチまたはねじにて棚を固定するだけでラックに取り付けできます。サーバーラックの19インチ機器取付用の四角穴(ケージナット用)の場合には付属のパネルラッチ(ピン、グロメット)を使用し、M5タップのラックの場合には付属のねじを使用します。大きな設置スペースを設けることができます。
1枚
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります