「装着方式」から絞り込む
両耳(1)
オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン。OpenFit 2は、DualBoostテクノロジーにより、より大きく、優れた、ダイナミックなオープンイヤー サウンドを実現します。マルチファンクションボタンにより通話、音楽、その他すべてのオーディオを正確にコントロールできます。快適な人間工学に基づいたデザインとアップグレードされた内部シリコン層を備えたOpenFit 2は、快適でしっかりと装着できるため、音楽を存分に楽しむことができます。
色ベージュ
接続方式Bluetooth
連続使用時間(時間)最大約11(充電ケース使用で最長48)
装着方式両耳
イヤホン形状耳掛け
音量調節○
マルチペアリング○
1個
¥23,527
税込¥25,880
当日出荷
コンパクトでも40mmドライバー搭載 迫力のサウンド。重さわずか 91.5g 超軽量設計。マルチポイント接続 2台のデバイスを同時接続可能 スマホとタブレットなど。40ms低遅延エンタメモード搭載 ゲームやビデオの音の遅延を抑制。コンパクトでも36時間連続再生を実現。Bluetooth 5.3/40mmドライバー搭載/36時間連続再生
仕様【USB AtoC充電ケーブル】〇
その他【低遅延エンタメモード】40ms
質量(g)91.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154.8×63.5×180
周波数(kHz)20-20KHz
機能【アナログオーディオケーブル】〇、【ボリューム調整】〇、【マルチポイント】〇2台、【折り畳み】〇、【通話マイク】〇
インピーダンス32Ω
充電時間2.5時間
到達距離(m)【BT】約10
連続再生時間約36時間
サイズ(mm)【ドライバー】40
運用ドライバーDynamic
BluetoothV5.4
最大入力(mW)3.4
プロファイルA2DP, AVRCP,HFP
オーディオコーデックSBC
仕様リモコンマイク:マイク対応
付属品USB Type-C充電ケーブル、3.5mm有線接続ケーブル
タイプオーバーヘッド型
防水性防水・防滴非対応
BluetoothBluetooth5.3
再生時間(時間)音楽:ANC起動時45 ANC OFF時60
対応コーデックBluetooth:SBC AAC
ノイズキャンセリングノイズキャンセリング対応
2色のカラーバリエーション、アクティブノイズキャンセリング、音量に応じて音のバランスを最適化するリスニングケアアドバンスド、アンビエントサウンド(外音取込機能)を搭載したワイヤレスヘッドホン
仕様リスニングケア(アドバンスド)、ゲーミングモード、アンビエントサウンド、アクティブノイズキャンセリング(アドバンスド)、リスニングオプティマイザー、通話機能、音声操作(Siri/Google Assistant)、アプリ操作
付属品USB給電ケーブル(20cm/タイプA→タイプC), 航空機用プラグアダプター, 3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m), キャリングケース, ユーザーガイド(基本編), 安全上のご注意
型式密閉型/オーバーイヤー
質量(g)335
口径(Φmm)ドライバー:40
再生周波数帯域(Hz)8~20000(有線接続時)
充電時間(時間)約3.5、再生可能時間:最大32
端子3.5mmステレオミニ (電源オン: ANCキーにてアンビエントサウンド・ノイズキャンセリング切替可) (電源オフ: ドライバーダイレクト)
Bluetoothバージョン:V5.2、対応プロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP、対応コーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive、対応コンテンツ保護:SCMS-T、無線出力:Class2、最大通信距離:10m (障害物が無いこと)、ペアリング登録可能台数:7台
Bluetooth対応のワイヤレスヘッドホン。高音質・低遅延AACコーデック対応。内蔵バッテリーで最大30時間再生。マイク内蔵でハンズフリー通話可能。高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。低反発クッション素材採用、快適な装着感。有線・無線両方対応。折畳み可能。40mmドライバーユニットを搭載、迫力のある高音質サウンド。低遅延ゲームモード搭載。マルチポイント2台対応
仕様搭載端子:USB TypeC
付属品専用充電ケーブル(30cm)、Φ3.5オーディオケーブル(1.2m)、取扱説明書/保証書
材質ABS
質量(g)約179
外形寸法(mm)W170×D76.7×H190
電源(V)DC 5(USB給電)
規格Bluetooth:Ver.5.3
出力class2
周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)
インピーダンス32Ω
充電時間約3時間30分
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
駆動方式ダイナミック方式
再生周波数(Hz)20~20000
連続再生時間約30時間(音楽再生)
バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー電池 300mAh
操作方式プッシュボタン
プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
ドライバー径(Φmm)40
対応コーデックSBC / AAC
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。