Bluetoothヘッドセット :「プロ用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
学習にも旅行にも大活躍のワイヤレス子どもヘッドホン。ヘッドホンから出るボリュームを85dB未満に制限することで誤操作による突然の大音量での再生や、長時間のリスニングによる難聴を予防し、子どもたちの耳を守る安全な仕様設計のヘッドホンです。 Bluetooth搭載の本モデルではJBL Headphonesアプリに初対応。最大85dBのボリューム制限を細かく調整できるようになり、お子様の成長に合わせカスタマイズすることが可能になりました。さらに制限時間リマインダーや使用レポート作成機能の搭載により、お子様のヘッドホンの使用状況を保護者が管理することで、安心してご使用いただくことができます。連続再生時間も前モデルの約30時間から約50時間へと大幅なアップデートし、楽しみながらお子様の耳の健康を管理できる製品です。
仕様●トランスミッターモジュレーション:GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK●トランスミッター出力:(EIRP)●最大SPL:81dB 付属品JBL Junior 320BTヘッドホン×1、USB Type-C充電ケース×1、ステッカーシート×1 高さ(mm)イヤークッション:16.28 質量(g)約125 電源5V 1A 外周長(mm)イヤークッション:67.5 感度80dB SPL@1kHz、マイク:--40dBV/Pa@1kHz 周波数特性20Hz~20kHz 充電時間空の状態から2時間以内 電気抵抗(Ω)32 電池リチウムイオンバッテリー(500mAh/3.7V) 最高使用温度(℃)45 内幅(mm)イヤークッション:28.5 通話時間最大29時間 Bluetooth5.3 ドライバーユニット(Φmm)30ダイナミックドライバー プロファイルA2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 内周長(mm)イヤークッション:28.5 周波数帯域(GHz)トランスミッター:2.4~2.4835 再生時間(時間)(Bluetoothオンの場合)最大50 対応コーデックSBC, AAC
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイルもサウンドもあきらめない。JBLオーバーイヤーヘッドホンのフラッグシップモデル「TOUR ONE M2」譲りの音質・機能性を備えながら、洗練されたデザインとカラーバリエーションにより、ストリートからビジネスまであらゆるシーン、あらゆるファッション、そしてあらゆるスタイルに寄り添うワイヤレスヘッドホンです。 『スタイルもサウンドもあきらめない』 欲張りなミュージックラバーへJBLからの新提案をお届けします。
仕様●Number of Microphones:2●トランスミッタパワー:< 10 dBm (E.I.R.P)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK サイズAudio Cable Length (ft):.7、オーディオケーブル長さ(m):.2、質量(g):256、Weight (oz):9、USB充電ケーブル長さ(m):.2、ヘッドホンケーブル長さ(フィート):.7、高さ(インチ):3.7、横 (インチ):3.0、内径 (インチ):2.3、内径 (インチ):1.6、幅 (インチ):1.1、高さ(センチ):9.3、横(センチ):7.6、イヤーカップ内径高さ(センチ):5.8、イヤーカップ内径幅(センチ):4.0、幅 (センチ):2.7 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4 GHz - 2.4835 GHz 再生周波数帯域(Hz)20 - 20 k 充電時間(時間)3 インピーダンス(Ω)32 Bluetooth5.3 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB)100 再生時間(時間)( ANCオフ時/時間/完全ワイヤレスはイヤホン本体の場合)65、(ANCオン時/時間/完全ワイヤレスはイヤホン本体の場合)50 連続通話時間(時間)33 対応プロファイルBluetooth:A2DP v1.4, HFP 1.8, AVRCP v1.6.2
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)