Bluetoothヘッドセット :「アームマイク」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「装着方式」から絞り込む
片耳(1)
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。オンライン会議中などに立ち上がったり、別のことをしながらでも通話可能なケーブルの無いワイヤレスタイプです。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。充電台付きで、ヘッドセットを置くだけで、簡単に充電でき、充電し忘れ防止にもなります。肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約205時間、連続通話約19時間、連続音楽再生約25時間の長時間駆動を実現します。パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。息や風切り音によるノイズを軽減するウインドスクリーンが付属しています。運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:○ SCMS-T、法令対応:TELEC 付属品充電台、USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)、ウィンドスクリーン 型式ドライバーユニット:密閉ダイナミック、マイク:エレクトレットコンデンサー型 質量(g)ヘッドセット:約55、充電台:約185 電源(V)DC5 出力Bluetooth power class2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット:約150×約50×約165、充電台:約80×約31×約73 通信方式Bluetooth標準規格 version5.2 保証期間1年間 入力端子USB Micro-B(充電用) 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大約25時間 動作温度(℃)5~35 色(本体)ブラック 指向性単一指向性 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと) 装着方式片耳 通信距離(m)最大約10(障害物なきこと) 使用周波数(GHz)2.4帯 登録範囲最大8台 イヤホン形状オーバーヘッド型 連続待受時間最大約205時間 対応コーデック(A2DP)SBC マイクミュート対応※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があります 音量調節対応 連続通話時間(時間)最大約19 マルチポイント(同時待受け)対応 対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
5,998 税込6,598
当日出荷