Bluetoothヘッドセット :「操作用押しボタン」の検索結果
関連キーワード
USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
質量(g)約6
出力Bluetooth power class2
電源DC5V
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
周波数帯域(GHz)2.4帯
連続待受時間約120時間
長時間のWeb会議やビデオ通話でも耳が痛くなりにくい、オープンイヤー型ネックバンド式のBluetooth(R)ヘッドセットです。耳を塞がないため開放感があり、快適な装着感が持続します。Bluetooth接続によりワイヤレス通話が可能で、パソコンやスマートフォンから離れても通話が途切れず快適に使えます。
用途耳をふさがないオープン設計で、周囲の音も聞こえるオープンイヤー型ネックバンド式のBluetooth(R)ヘッドセットです。 。Bluetooth接続によりワイヤレス通話が可能。Web会議中にちょっとした用事で席を立つ際など、パソコンやスマートフォンから離れても通話が途切れず快適に使えます。 。耳をふさがないオープンタイプで、スピーカーの音を空気を通して鼓膜に伝える空気伝導型のため、長時間の装着でも耳への負担が少なく、ストレスなく使えます。 。フック部分に柔らかいシリコン素材のネックバンドを採用しているため、耳に快適にフィットします。長時間装着しても耳が痛くなりにくい設計です。 。マイクアームは強力なマグネットによる着脱式で、自由に取り外すことができます。アームを外して端子カバーを装着した状態でも、本体内蔵マイクで通話が可能です。使用シーンに合わせて、使い方を選べます。 。マイクアームのマイクと本体内蔵マイクのそれぞれに、ENCマイクを搭載しています。マイク部分で周囲の雑音を抑制し、通話相手に自分の声をクリアに届けます。 。マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 。約31gの軽量設計のヘッドセットです。ネックバンドは締め付けを感じず長時間装着していても快適です。 。耳元でマイクのオン/オフができる便利なミュート機能を搭載しています。通話中も本製品で直接ミュート操作が可能です。 。※すべての機器やアプリでの動作を保証するものではありません。ミュート機能が正常に動作しない場合は、パソコンやスマートフォンなどの機器側で直接ミュート操作を行ってください。 。電源のオン/オフはマルチファンクションボタンの長押しで操作でき、すばやく電源を入れられるうえ、オン/オフの状態はLEDランプの点灯で確認できます。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節はもちろん、曲送りや曲戻しなどの操作も可能です。 。ボタン操作で、Siriや Googleアシスタント を呼び出すことができます。 。連続待受時間は約260時間(約10日間)、連続通話は約12時間、連続音楽再生は約14時間と、長時間の使用が可能です。 。スマートフォンなどの画面に、ヘッドセットのバッテリー残量を表示できます。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状態を、日本語音声ガイダンスで確認できます。 。充電用コネクターには、USB Type-C(TM)ポートを採用しました。付属のケーブルでUSB搭載のAC充電器などから充電できます。 。※AC充電器は付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。省資源に取り組み、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料の重量を総計で10%以上削減した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】×【最大登録可能台数】8台
付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C)、マイク端子カバー
型式【マイク】ECM(エレクトレットコンデンサー)型 ※本体マイク、マイクアーム共通
色ブラック
質量(g)約31
電源(V)DC5
出力Bluetooth power class2
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×138×56
ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック
通信方式Bluetooth標準規格 version5.3
充電時間約1.5時間
保証期間1年間
入力端子USB Type-C(TM)
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20-20k
指向性マイク:無指向性 ※本体マイク、マイクアーム共通
各種認証TELEC
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)20~80 ※ただし、結露なきこと
通信距離(m)約10 ※障害物なきこと
動作温度範囲(℃)5~35
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約14
連続待受時間約260時間(約10日間)
対応コーデック【A2DP】SBC
連続通話時間(時間)最大約12
対応プロファイル【Bluetooth】HFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。