絞り込み
接続方式
- USB Type-C(1)
ブランド
- Move
- Jabra(41)
- サンワダイレクト(14)
- サンワサプライ(12)
- エレコム(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- AVIOT(6)
- Shokz(5)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- 多摩電子(3)
- JVC(3)
- カシムラ(2)
- グリーンハウス(2)
- ロジクール(2)
- Plantronics(2)
- AKGPRO(2)
- Cardo(カルド)(2)
- SONY(ソニー)(1)
- KENWOOD(1)
- ハーマン(1)
- ブランドをもっと見る
「装着方式」から絞り込む

Belfida MAGIC MIC III ワイヤレスヘッドセット
Move¥13,980税込¥15,3781台当日出荷コールセンターやWEB会議等の。騒音対策に最適なクリアボイスアダプター付き。有線ヘッドセット材質(本体)ABS質量(g)84ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約187×24×13.3(ケーブル含む)外径(Φmm)28本体質量(g)約12(ケーブル含む)感度-42 ± 2dB周波数50Hz~10kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×180×35消費電流(mA)最大150インターフェースアダプタ本体:USB Type-C / 4極ステレオミニジャック、専用ヘッドセット:4極ステレオミニプラグ音圧108 ± 3dB動作温湿度範囲温度 5~40℃/ 湿度 20~80%(結露なきこと)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)32