Bluetoothヘッドセット :「USB 3.0」の検索結果
関連キーワード
cVcノイズキャンセリングマイク搭載。Bluetooth(R)5.2の無線接続が可能で、2台のデバイスを同時接続できるマルチポイントに対応したハイスペックモデル。耳をふさがず空気振動で音を届ける。ヘッドセットの音声だけでなく周囲の音も聞こえるので、装着したまま呼びかけやアナウンスに気付くことができます。また、耳をふさがないため蒸れにくく、長時間の使用も快適です。柔軟なチタンワイヤーバンドが頭にフィットして、ずれにくい。柔軟性と耐久性を兼ね備えたチタンワイヤーを内蔵。耳への圧迫感が少なく、軽量で長時間使用しても疲れにくいです。IPX4相当の生活防水で雨や水しぶきに当たっても安心。汗をかいたり、突然の雨でヘッドセットが濡れても安心して使用できます。
用途WEB会議に、電話対応に、作業中の通話に
セット内容CMM10本体、USB充電ケーブル(Type-A/Type-C)、専用ケース、クイックスタートガイド(保証書付)
質量(g)約36
電源リチウムイオンポリマーバッテリー
感度-38dB±3dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×150×46(ブームマイク含まず)
連続使用時間(時間)音楽再生:約16/ 通話 約12、待機:約336
マイクロホンMEMS
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.2
動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露)
充電時間(時間)約1
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16
防水性IPX4(USB充電ケーブル、専用ケースを除く)
通信距離(m)約10
使用周波数(GHz)2.4帯
対応コーデックSBC、AAC、aptX、aptX HD
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。