Bluetoothヘッドセット :「TypeC LAN」の検索結果
関連キーワード
Bluetooth対応のワイヤレスヘッドホン。高音質・低遅延AACコーデック対応。内蔵バッテリーで最大30時間再生。マイク内蔵でハンズフリー通話可能。高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。低反発クッション素材採用、快適な装着感。有線・無線両方対応。折畳み可能。40mmドライバーユニットを搭載、迫力のある高音質サウンド。低遅延ゲームモード搭載。マルチポイント2台対応
仕様搭載端子:USB TypeC
付属品専用充電ケーブル(30cm)、Φ3.5オーディオケーブル(1.2m)、取扱説明書/保証書
材質ABS
質量(g)約179
外形寸法(mm)W170×D76.7×H190
電源(V)DC 5(USB給電)
規格Bluetooth:Ver.5.3
出力class2
周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)
インピーダンス32Ω
充電時間約3時間30分
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
駆動方式ダイナミック方式
再生周波数(Hz)20~20000
連続再生時間約30時間(音楽再生)
バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー電池 300mAh
操作方式プッシュボタン
プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
ドライバー径(Φmm)40
対応コーデックSBC / AAC
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。