「装着方式」から絞り込む
Jabra 無線ヘッドセット(DECT) 両耳 ベースユニット付き「Jabra Engage 65 SE Stereo」Jabra翌日出荷
【コンタクトセンター向けDECT無線ヘッドセット】▼ Microsoft、主要UC認定済み ▼デスクホン&ソフトホン(PC)対応 ▼接続(DECT ※ワイヤレス動作範囲最大150m、USB-C、ヘッドセット用 RJ-9、デスクホンオーディオ用 RJ-9、 AUX 用 RJ-45) ▼バッテリー稼働時間(最長13時間/通話)▼本体サイズ(幅141mm-奥行き32mm-高さ169mm) ▼本体重量(83g) ▼イヤークッション素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オーバーイヤー型 ▼機密性や音質に優れた「DECT方式」 ▼1台のベースユニットで最大4名まで接続できる「会議機能」 ――【同梱物】ベースユニット、電源、USBケーブル、デスクホンケーブル、取扱説明書、クイックスタートガイド
色黒通話可能時間(h)13装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型
Jabra Evolve2 Buds USB-A MSJabra翌日出荷
【インイヤー型 無線イヤホン】▼Microsoft Teams認定済み ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大20m ※有線接続時USB-A)▼バッテリー稼働時間(最長5時間/通話 ※アクティブノイズキャンセリング使用状態でのバッテリー持続時間:最長33時間)▼本体サイズ(幅19mm-高さ16mm-奥行き18mm ※充電ケースサイズ;幅75mm-高さ38mm-奥行き28mm) ▼重量(5.4g/イヤホン片側 ※充電ケース52g) ▼イヤージェル素材(シリコーン) ▼カラー(黒) ▼防塵防水(IP57準拠) ▼保証2年 ▼インイヤー型 ▼ポケットに入るコンパクトサイズ ▼6mmスピーカー ▼マイク数6(マイク4個、骨伝導センサー2個) ▼周囲のノイズを除去して自分の話す声をクリアに伝える「マルチセンサーボイス搭載」 ▼騒音を低減してどこでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼外部音を取り込んで周囲の音声を確認できる「ヒアスルー」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a MS)、3サイズのイヤージェル、充電ケース、USB-A to USB-Cケーブル、取扱説明書、USB-Aアダプター
Jabra Evolve2 Buds USB-C MSJabra当日出荷
ノイズキャンリング対応。マイクロソフトTeams認証済み。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。
Jabra Evolve2 Buds USB-A UCJabra翌日出荷
【インイヤー型 無線イヤホン】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど) ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大20m ※有線接続時USB-A)▼バッテリー稼働時間(最長5時間/通話 ※アクティブノイズキャンセリング使用状態でのバッテリー持続時間:最長33時間)▼本体サイズ(幅19mm-高さ16mm-奥行き18mm ※充電ケースサイズ;幅75mm-高さ38mm-奥行き28mm) ▼重量(5.4g/イヤホン片側 ※充電ケース52g) ▼イヤージェル素材(シリコーン) ▼カラー(黒) ▼防塵防水(IP57準拠) ▼保証2年 ▼インイヤー型 ▼ポケットに入るコンパクトサイズ ▼6mmスピーカー ▼マイク数6(マイク4個、骨伝導センサー2個) ▼周囲のノイズを除去して自分の話す声をクリアに伝える「マルチセンサーボイス搭載」 ▼騒音を低減してどこでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼外部音を取り込んで周囲の音声を確認できる「ヒアスルー」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a UC)、3サイズのイヤージェル、充電ケース、USB-A to USB-Cケーブル、取扱説明書、USB-Aアダプター
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
ページ: 1/ 3