絞り込み
連続通話時間
4~5時間未満・5~6時間未満・6~7時間未満・7~8時間未満・8~9時間未満・10時間以上
Bluetooth
Ver4.0・Ver4.1・Ver4.2・Ver5.0・Ver5.1・Ver5.2・Ver5.3・Ver5.4・その他
グレー・ゴールド・シルバー・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ハイレゾ音源
対応
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
141件中 121141
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装着方式から絞り込む
Voyager Free 60 UC(黒、USB-A対応、Microsoft Teams認証モデル)220757-01 POLY(プラントロニクス)Voyager Free 60 UC(黒、USB-A対応、Microsoft Teams認証モデル)220757-01POLY(プラントロニクス)
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
完全ワイヤレスタイプのVoyager シリーズヘッドセット。標準充電ケースとトラベルケース付属モデル。
Jabra Evolve2 Buds USB-A UC JabraJabra Evolve2 Buds USB-A UCJabra
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
【インイヤー型 無線イヤホン】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど) ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大20m ※有線接続時USB-A)▼バッテリー稼働時間(最長5時間/通話 ※アクティブノイズキャンセリング使用状態でのバッテリー持続時間:最長33時間)▼本体サイズ(幅19mm-高さ16mm-奥行き18mm ※充電ケースサイズ;幅75mm-高さ38mm-奥行き28mm) ▼重量(5.4g/イヤホン片側 ※充電ケース52g) ▼イヤージェル素材(シリコーン) ▼カラー(黒) ▼防塵防水(IP57準拠) ▼保証2年 ▼インイヤー型 ▼ポケットに入るコンパクトサイズ ▼6mmスピーカー ▼マイク数6(マイク4個、骨伝導センサー2個) ▼周囲のノイズを除去して自分の話す声をクリアに伝える「マルチセンサーボイス搭載」 ▼騒音を低減してどこでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼外部音を取り込んで周囲の音声を確認できる「ヒアスルー」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a UC)、3サイズのイヤージェル、充電ケース、USB-A to USB-Cケーブル、取扱説明書、USB-Aアダプター
Jabra Evolve2 Buds USB-A UC-Wireless Charging Pad JabraJabra Evolve2 Buds USB-A UC-Wireless Charging PadJabra
38,980税込42,878
1個
翌日出荷
ノイズキャンリング対応。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。ワイヤレス充電パッド付属。
ブラック接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型
Jabra Evolve2 Buds USB-C UC-Wireless Charging Pad JabraJabra Evolve2 Buds USB-C UC-Wireless Charging PadJabra
38,980税込42,878
1個
翌日出荷
ノイズキャンリング対応。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。ワイヤレス充電パッド付属。
ブラック接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
Savi 7320 Office(両耳タイプ、固定電話/PC接続対応充電ベース付属) PlantronicsSavi 7320 Office(両耳タイプ、固定電話/PC接続対応充電ベース付属)Plantronics
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
優れた安全性のJDECT対応のワイヤレスヘッドセットシステムSavi 7300 シリーズ。両耳タイプのSavi 7320本体と、固定電話およびPCに接続可能な充電ベースユニット(ベースユニットタイプCD)が付属したオフィス向けモデル。
装着方式両耳
Savi 7310 Office(片耳タイプ、固定電話/PC接続対応充電ベース付属) PlantronicsSavi 7310 Office(片耳タイプ、固定電話/PC接続対応充電ベース付属)Plantronics
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
優れた安全性のJDECT対応のワイヤレスヘッドセットシステムSavi 7300 シリーズ。片耳タイプのSavi 7310本体と、固定電話およびPCに接続可能な充電ベースユニット(ベースユニットタイプCD)が付属したオフィス向けモデル。
装着方式片耳
Jabra Evolve2 75 Carry Pouch Black 1pcs JabraJabra Evolve2 75 Carry Pouch Black 1pcsJabra
2,398税込2,638
1個
当日出荷
Jabra Evolve2 75専用ポーチ。本体同梱時に同梱されていますので追加で必要な時にご購入ください。
Jabra Evolve2 75 Link380c UC Stereo Stand Black JabraJabra Evolve2 75 Link380c UC Stereo Stand BlackJabra
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
ノイズキャンセリング(ANC)対応ヘッドセット。本体重量197g、最大連続稼働時間36時間、急速充電対応(15分の充電で4時間分の充電可能)。充電スタンド付、Bluetooth5.2、最大動作範囲30m、同時接続デバイス数2(登録8)、8つのマイク搭載。40mmスピーカー。360°視認可能なビジーライト。
質量(g)197接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)36動作範囲30mBluetoothVer5.2イヤホン形状ヘッドセットノイズキャンセリング
Jabra Evolve2 75 Link380a UC Stereo Stand Black JabraJabra Evolve2 75 Link380a UC Stereo Stand BlackJabra
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
ノイズキャンセリング(ANC)対応ヘッドセット。本体重量197g、最大連続稼働時間36時間、急速充電対応(15分の充電で4時間分の充電可能)。充電スタンド付、Bluetooth5.2、最大動作範囲30m、同時接続デバイス数2(登録8)、8つのマイク搭載。40mmスピーカー。360°視認可能なビジーライト。
質量(g)197接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)36動作範囲30mBluetoothVer5.2イヤホン形状ヘッドセットノイズキャンセリング
q-Seven Wireless(ブラック) プリンストンq-Seven Wireless(ブラック)プリンストン
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
快適なリスニング環境を生み出すANC搭載ワイヤレスヘッドホンq-Seven Wireless。 地下鉄やオフィスなど様々な空間でリスニングに最適な静 かな空間を 1 日中生み出すことが可能です。 非常にクリ アなオーディオ品質を実現しながら、周囲のノイズを低減 する最先端のアクティブノイズキャンセリング(ANC)を 搭載。 Hear Through モードに素早く切り替えて周囲の 音と接続することも可能です。
ブラック
m-Five True Wireless プリンストンm-Five True Wirelessプリンストン
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
18時間の再生時間とタッチコントロールで快適さを実現するトゥルーワイヤレスイヤホン。 1 回の充電で最大 4.5 時間再生が可能で、ポケットサイ ズの充電ケースにより 3 回の追加充電によって合計 18 時間の連続再生時間を実現しました。 防滴性能 IPX5 レベ ルに対応することで雨や水分から本体を保護することでリスニング環境を選びません。
保護等級IPX5連続再生時間18時間
BlueParrott B450-XT JabraBlueParrott B450-XTJabra
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
サーバルーム、倉庫や運送業務、フィールドエンジニアなど騒音環境で作業をする方に最適。オーバーヘッドタイプ。Bluetooth5.0 Class1対応で接続デバイスからの動作範囲は最大100m達成。連続通話時間24時間。同時接続デバイス2台まで可能(マルチポイント機能)。
通話時間(時間)24
Bluetooth Ver5モノラルヘッドセット 多摩電子Bluetooth Ver5モノラルヘッドセット多摩電子
2,188税込2,407
1個
予約販売
シンプルに通話・音楽再生に対応するお手軽モデル。 クリアな通話ができるノイズリダクション。 遮音性に優れ、聞き取りやすいカナル型。 スマホ2台同時待ち受けマルチポイント。 車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属。
ブラックタイプモノラル接続方式Bluetooth定格出力車載充電器:5V/最大150mA通信方式Bluetooth 5バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約2.5形名BM17USBケーブル長(cm)約30定格入力車載充電器:DC12V/24VプロファイルHSP・HFP・A2DP・AVRCPペアリング最大ペアリング登録8台待ち受け時間(時間)最大約149装着方式片耳通信距離(m)最大見通し距離約10(Class2)USBタイプUSB Aコネクタ/microUSBイヤホン形状耳掛け再生時間(時間)最大約5.5通話時間(時間)最大約4.3音量調節マルチペアリング
子ども用ブルートゥースヘッドホン JBL子ども用ブルートゥースヘッドホンJBL
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
学習にも旅行にも大活躍のワイヤレス子どもヘッドホンヘッドホンから出るボリュームを85dB未満に制限することで誤操作による突然の大音量での再生や、長時間のリスニングによる難聴を予防し、子どもたちの耳を守る安全な仕様設計のヘッドホンです。 Bluetooth搭載の本モデルではJBL Headphonesアプリに初対応。最大85dBのボリューム制限を細かく調整できるようになり、お子様の成長に合わせカスタマイズすることが可能になりました。さらに制限時間リマインダーや使用レポート作成機能の搭載により、お子様のヘッドホンの使用状況を保護者が管理することで、安心してご使用いただくことができます。連続再生時間も前モデルの約30時間から約50時間へと大幅なアップデートし、楽しみながらお子様の耳の健康を管理できる製品です。
仕様●トランスミッターモジュレーション:GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK●トランスミッター出力:(EIRP)●最大SPL:81dB付属品JBL Junior 320BTヘッドホン×1、USB Type-C充電ケース×1、ステッカーシート×1高さ(mm)イヤークッション:16.28質量(g)約125電源5V 1A外周長(mm)イヤークッション:67.5感度80dB SPL@1kHz、マイク:--40dBV/Pa@1kHz周波数特性20Hz~20kHz充電時間空の状態から2時間以内電気抵抗(Ω)32電池リチウムイオンバッテリー(500mAh/3.7V)最高使用温度(℃)45内幅(mm)イヤークッション:28.5通話時間最大29時間Bluetooth5.3ドライバーユニット(Φmm)30ダイナミックドライバープロファイルA2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8内周長(mm)イヤークッション:28.5周波数帯域(GHz)トランスミッター:2.4~2.4835再生時間(時間)(Bluetoothオンの場合)最大50対応コーデックSBC, AAC
BH70 Bluetooth Headset YealinkBH70 Bluetooth HeadsetYealink
23,000税込25,300
1個
9日以内出荷
Bluetoothヘッドセット。
BH72 Bluetooth Headset YealinkBH72 Bluetooth HeadsetYealink
24,200税込26,620
1個
9日以内出荷
Bluetoothヘッドセット。
PLY BT700 USB-C BT Adptr HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY BT700 USB-C BT AdptrHP(日本ヒューレット・パッカード)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
外観が新しくなり、ラップトップまたは PC に置いたままにしてスペースを節約できるコンパクトなフォームファクタを備えています。
PLY BT700 USB-A BT Adptr HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY BT700 USB-A BT AdptrHP(日本ヒューレット・パッカード)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
外観が新しくなり、ラップトップまたは PC に置いたままにしてスペースを節約できるコンパクトなフォームファクタを備えています。
JBL QUANTUM910 Wireless ハーマンJBL QUANTUM910 Wirelessハーマン
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ゲーミングワイヤレスヘッドホン。
ブラック接続方式Bluetooth、3.5mm通信方式5.2連続再生時間最大約39時間装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド音量調節ノイズキャンセリング
JBL QUANTUM TWS ハーマンJBL QUANTUM TWSハーマン
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
JBLゲーミング対応完全ワイヤレスイヤホン。JBL Quantum TWSは、いつでもどこでも持ち運べる携帯性、音響メーカーならではの高いサウンドクオリティ、クリアな音声を届ける通話性能を全て備え、モバイルゲーミングでの使用はもちろん、本格的なオンラインゲーム、実況など幅広い用途で活躍します。Bluetooth接続はもちろん、充電ケースに収納可能なUSBドングルの付属により、2.4GHzワイヤレス接続にも対応。さらに左右同時伝送方式の採用により、ゲームにおいて致命的となる音の遅延を圧倒的に解消。そして本モデルは、最大約24時間のワイヤレス再生が可能なため、頻繁な充電切れを気にすることなくプレイに没頭できます。本体と音導管、イヤーチップには、楕円型で内耳の輪郭に沿う形でフィットする「デュアル・オーバルシェイプデザイン」を採用したことで、長時間使用でも快適にお使いいただける上に、これまで以上の高い遮音性を提供。外出先でもご自宅と変わらない高い没入感を体感いただけます。
接続方式Bluetooth、USB
ADAPT 460 EPOS | SENNHEISERADAPT 460EPOS | SENNHEISER
30,000税込33,000
1個
5日以内出荷
オフィスでも通勤時でも、豊かで自然なサウンドと ANC 機能を提供するインイヤー ネックバンド ヘッドセット。活動を続けながら、集中力を維持して生産性を発揮しましょう。
Bluetoothヘッドセット