絞り込み
装着方式
  • 両耳(4)
  • 片耳(1)
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(2)
イヤホン形状
耳かけ型(3)
接続方式
  • Bluetooth(4)
  • USB Type-C(2)
機能
  • ノイズキャンセリング(5)
  • マイクミュート(2)
  • マルチペアリング(8)
  • 音量調節(4)
Bluetooth
  • Ver5.4
  • Ver4.0(1)
  • Ver4.1(3)
  • Ver4.2(1)
  • Ver5.0(17)
  • Ver5.1(5)
  • Ver5.2(21)
  • Ver5.3(12)
  • その他(1)
連続通話時間
  • 5~6時間未満(1)
  • 10時間以上(9)
5~6時間未満・10時間以上
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(2)
グレー・シルバー・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • AVIOT(4)
  • Shokz(4)
  • エレコム(2)
  • QTJ(1)
  • SOUL(ソウル)(1)
AVIOT・Shokz・エレコム・QTJ・SOUL(ソウル)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装着方式から絞り込む
両耳(4)
片耳(1)
  • ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 オープンイヤー イヤホン 高音質 低遅延 マイク付き エレコム

    ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 オープンイヤー イヤホン 高音質 低遅延 マイク付き

    エレコム
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッドホンで音楽や動画を再生しながら周囲の音も同時に聞くことができる、オープンイヤー型ワイヤレスヘッドホンです。 。耳を完全にふさがないから、音楽を聴きながら周りの声や音も聞くことができます。周りの音を聞きたい場面で、都度イヤホンを外すことなく装着したままスムーズな会話が可能です。 。室内で音楽を聴いたり動画を視聴しながら作業をしていても、家族の呼びかけやインターホンにすぐに気付けます。ヘッドホンを装着した状態でも子どもと会話できたり、寝かしつけの時間に音楽を聴いたり、育児のシーンでも活躍します。 。自分の仕事をしながら周囲とのコミュニケーションも大事にしたい、オフィスでも便利に使えます。視聴中に話しかけられた場合も、都度ヘッドホンを外すことなく装着したままスムーズな会話が可能です。 。移動中など屋外で音楽を聴いているときも、周りの環境音が聞こえて安心です。 。耳の中にヘッドホンを入れないため、従来型のヘッドホン装着時の圧迫感や蒸れによる耳への負荷を感じにくい形状です。片側わずか約9.8gの設計で、長時間装着していても邪魔になりません。 。Φ16mmの大口径ドライバーを採用。高音質でクリアなサウンド体験を提供します。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。人の声が聴き取りやすいVoiceモードを搭載。人の声に当たる音域を聴き取りやすくした音質調整により、ラジオやオーディオブックなどの会話のあるコンテンツを快適に視聴できます。 。Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減する低遅延モードを搭載。ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。1回の充電で約10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと最大25時間の連続再生が可能です。毎日1~2時間の使用を続けた場合でも、週に1~2回の充電で済み、手間がありません。
    付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、クイックスタートガイド仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】10台型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】オープン型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約9.8、充電ケース部:約59.0外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約58×約23×約32、充電ケース部:約83×約79×約31出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.4バッテリー容量(Ah)0.585保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約1.5ドライバーユニット(Φmm)16(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約10(充電ケース込み約25)対応コーデック【A2DP】AAC・SBC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
  • Bluetooth ヘッドセット 片耳 マイク付き ENC ノイズキャンセリング ワイヤレス イヤーフック型 軽量 エレコム

    Bluetooth ヘッドセット 片耳 マイク付き ENC ノイズキャンセリング ワイヤレス イヤーフック型 軽量

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    オンラインコミュニケーションをどこでもサポート!周囲の騒音をカットし、クリアな音声で会話を届ける片耳ワイヤレスヘッドセットです。充電ケース付きで、外出先や移動中でも充電切れの心配なく、長時間の会議や商談にも安心して使えます。
    用途ENC(環境ノイズキャンセリング)機能搭載で周囲の騒音をカットし、ノイズの少ないクリアな会話を届ける片耳ワイヤレスヘッドセットです。高音質な通話でオンラインコミュニケーションをサポートします。 。水滴に強いIPX4の防水性能で、屋外での小雨などでも気にせず使えます。 ※ヘッドセット本体のみ 。充電ケース付きなので、長時間の使用でも充電切れを気にせず使えて、外出先への持ち運びにも便利です。充電残量がひと目でわかるインジケーター付きです。 。耳にしっかりフィットするイヤーフックタイプで脱落しにくく、長時間の装着でも快適に使用できます。 。声をしっかり拾ってクリアな音声を届けるブームマイク付きなので、オンライン会議やボイスチャットなどでの使用におすすめです。 。ヘッドセットは約13.7gの軽量設計で、会議や移動中も耳の負担を軽減して快適な着け心地です。 。マイクやイヤーフックを回転させることにより、左右どちらの耳にも装着可能です。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節、曲送りや曲戻しなどの操作が可能です。 。最大連続待受約150時間、連続通話約11時間、連続音楽再生約18時間と長時間の使用が可能。急な会議や通話でも充電を気にせず使えて安心です。 。※接続機器やアプリ、OS、通信環境などの使用環境によって異なる場合があります。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に適したサイズが選べるので、落下への心配も少なく使用できます。 ※Mは本体装着済 。※運転中の使用、車内にヘッドセットや充電ケースを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C)、クイックガイド、イヤーキャップ(S/M/L仕様●A2DPの対応コーデック:SBC●A2DPの対応コンテンツ保護:○●最大登録可能台数:8台型式ヘッドホン:カナル型ブラック質量(g)ヘッドセット:約13.7、充電ケース:約57.7規格TELEC出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット:約102×約41×約30、充電ケース:約110×約60×約33マイクロホンMEMS型通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.4保証期間1年間入力端子USB Type-C(TM)ポート(充電用)再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20~20000充電時間(時間)ヘッドセット:約2、充電ケース:約2連続再生時間最大:約18時間動作湿度(%)(相対湿度)20~80 ※結露なきこと防水性IPX4 ※ヘッドセット本体のみドライバーユニット(Φmm)密閉ダイナミック:10変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)装着方式片耳通信距離(m)最大:約10 ※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35使用周波数(GHz)2.4帯イヤホン形状耳掛け型連続待受時間最大:約150時間連続通話時間(時間)最大:約11(充電ケース込み約34時間)マルチポイント(同時待ち受け)○対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
  • OpenFit 2+-Black Shokz

    OpenFit 2+-Black

    Shokz
    25,345税込27,880
    1個
    当日出荷
    OpenFit 2+は、DualBoost テクノロジーにより、より大きく、優れた、ダイナミックなオープンイヤーサウンドを実現します。使いやすい物理ボタンにより通話、音楽、その他すべてのオーディオを正確にコントロールできます。快適な人間工学に基づいたデザインとアップグレードされた内部シリコン層を備えたOpenFit 2+は、快適でしっかりと装着できるため、音楽を存分に楽しむことができます。
    接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)48Bluetooth5.4装着方式両耳イヤホン形状耳かけ型音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
  • OpenFit 2+-Grey Shokz

    OpenFit 2+-Grey

    Shokz
    25,345税込27,880
    1個
    当日出荷
    OpenFit 2+は、DualBoost テクノロジーにより、より大きく、優れた、ダイナミックなオープンイヤーサウンドを実現します。使いやすい物理ボタンにより通話、音楽、その他すべてのオーディオを正確にコントロールできます。快適な人間工学に基づいたデザインとアップグレードされた内部シリコン層を備えたOpenFit 2+は、快適でしっかりと装着できるため、音楽を存分に楽しむことができます。
    グレー接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)最大約11(充電ケース使用で最長48)Bluetooth5.4装着方式両耳イヤホン形状耳掛け式音量調節ありノイズキャンセリングありマルチペアリングあり
  • OpenMeet UC(USB-C) Shokz

    OpenMeet UC(USB-C)

    Shokz
    36,255税込39,881
    1個
    当日出荷
    重量わずか78gのOpenMeetは、装着していることを忘れてしまうかのような軽さで、長時間の使用が快適な骨伝導型オーバーヘッドセットです。USB-Cのワイヤレスアダプタ同梱。従来のヘッドセットの重さから解放され一日中でも使用できます。真の意味での快適さを体験してください。Zoom認定ハードウェア。
    ブラック接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)約15(通話時:最大14)通信方式5.4装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
  • オープンイヤーワイヤレスイヤホン QTJ

    オープンイヤーワイヤレスイヤホン

    QTJ
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    「ながら聴き」の決定版:耳を塞がない開放型 イヤーカフのように耳に挟むクリップ型を採用。耳の穴を塞がないため、音楽を楽しみながら周囲の会話や車の音、インターホンなどを自然に聞き取れます。長時間でも快適:驚きの軽さと無重力の装着感 イヤホン片耳わずか約6g。耳への圧迫感がなく、蒸れにくいため、テレワークや動画視聴、家事の間など、長時間装着していても疲れを感じにくい設計です。タフに使える:防水性能 IPX4相当 急な雨や運動中の汗にも強い防滴仕様。キッチンでの水仕事やジョギングなど、アクティブな日常シーンでも安心して使用可能です。最新技術:Bluetooth Ver.5.4搭載 最新規格に対応し、接続の安定性が向上。音飛びや途切れを軽減し、低消費電力でスムーズなリスニング体験を提供します。かんたんタッチ操作 左右のイヤホンを軽くタッチするだけで、音楽の再生・停止、曲送り、音量調節、受話操作が可能。スマホを取り出す手間を省けます。
    付属品取り扱い説明書×1、Type-C充電ケーブル×1寸法(mm)ケース:(約)奥行86×幅60×高28、イヤホン:(約)奥行43.5×幅39×高15適合規格Bluetooth ver5.4適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他対応マルチペアリング:対応、マルチポイント:非対応周波数2.4GHz帯通信方式Bluetooth Ver5.4バッテリーイヤホン:3.7V/50mAh、充電ケース:3.7V/230mAh製品質量(g)ケース:(約)40、イヤホン:(約)片方6防塵防水性能IPX4相当(イヤホン部)入力端子Type-C音圧レベル(dB)115±3連続動作時間再生/通話 最大約6時間プロファイルA2DP/AVDTP/AVRCP/RFCOMM/HFP/HSP/SPP/HID通信距離(m)最大:見通し約10連続待受時間イヤホンのみ:最大約50時間、充電ケース収納:最大約120時間対応コーデックSBC
  • ブルートゥースヘッドホン  Navy [オーバーヘッド型 /Bluetooth対応] AVIOT

    ブルートゥースヘッドホン Navy [オーバーヘッド型 /Bluetooth対応]

    AVIOT
    6,198税込6,818
    1式
    7日以内出荷
    いつでも手軽に音楽を楽しみたい、そんな思いに応えて、充電の手間を最小限に抑える超ロングスタミナを実現。最大約120時間*の長時間再生が可能なので、1日中のお出かけはもちろん数日の旅行程度ならバッテリー残量を気にせずにお使いいただけます。さらに、10分の充電で最大約11時間使用できる急速充電にも対応。わずらわしい充電の手間を省き、音楽やオフィスワークに集中できます。
    付属品充電用USBType-Cケーブル1本(50cm)、ユーザーマニュアルQRカード、製品保証登録カードNavy充電時間約3時間約10分の充電で最大約11時間再生可能な急速充電対応連続再生時間約120時間再生時間は使用環境や接続方法により変動します。通話時間約70時間ポート充電:USB Type-CBluetooth5.4ドライバタイプダイナミックドライバー(Φ40mm)内蔵マイク通話用:ECM マイク x 1対応コーデックAAC,SBCマルチペアリング8デバイスマルチポイント2デバイス対応プロファイルA2DP,HFP,AVRCP
  • ブルートゥースヘッドホン  LightBeige[オーバーヘッド型 /Bluetooth対応] AVIOT

    ブルートゥースヘッドホン LightBeige[オーバーヘッド型 /Bluetooth対応]

    AVIOT
    6,198税込6,818
    1式
    7日以内出荷
    いつでも手軽に音楽を楽しみたい、そんな思いに応えて、充電の手間を最小限に抑える超ロングスタミナを実現。最大約120時間*の長時間再生が可能なので、1日中のお出かけはもちろん数日の旅行程度ならバッテリー残量を気にせずにお使いいただけます。さらに、10分の充電で最大約11時間使用できる急速充電にも対応。わずらわしい充電の手間を省き、音楽やオフィスワークに集中できます。
    付属品充電用USBType-Cケーブル1本(50cm)、ユーザーマニュアルQRカード、製品保証登録カードLightBeige充電時間約3時間約10分の充電で最大約11時間再生可能な急速充電対応連続再生時間約120時間再生時間は使用環境や接続方法により変動します。通話時間約70時間ポート充電:USB Type-CBluetooth5.4ドライバタイプダイナミックドライバー(Φ40mm)内蔵マイク通話用:ECM マイク x 1対応コーデックAAC,SBCマルチペアリング8デバイスマルチポイント2デバイス対応プロファイルA2DP,HFP,AVRCP
  • ブルートゥースヘッドホン  Black [オーバーヘッド型 /Bluetooth対応] AVIOT

    ブルートゥースヘッドホン Black [オーバーヘッド型 /Bluetooth対応]

    AVIOT
    6,198税込6,818
    1式
    7日以内出荷
    いつでも手軽に音楽を楽しみたい、そんな思いに応えて、充電の手間を最小限に抑える超ロングスタミナを実現。最大約120時間*の長時間再生が可能なので、1日中のお出かけはもちろん数日の旅行程度ならバッテリー残量を気にせずにお使いいただけます。さらに、10分の充電で最大約11時間使用できる急速充電にも対応。わずらわしい充電の手間を省き、音楽やオフィスワークに集中できます。
    付属品充電用USBType-Cケーブル1本(50cm)、ユーザーマニュアルQRカード、製品保証登録カードBlack充電時間約3時間約10分の充電で最大約11時間再生可能な急速充電対応連続再生時間約120時間再生時間は使用環境や接続方法により変動します。通話時間約70時間ポート充電:USB Type-CBluetooth5.4ドライバタイプダイナミックドライバー(Φ40mm)内蔵マイク通話用:ECM マイク x 1対応コーデックAAC,SBCマルチペアリング8デバイスマルチポイント2デバイス対応プロファイルA2DP,HFP,AVRCP
  • ブルートゥースヘッドホン ULTRA WIRELESS TONE SOUL(ソウル)

    ブルートゥースヘッドホン ULTRA WIRELESS TONE

    SOUL(ソウル)
    3,398税込3,738
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
    コンパクトでも40mmドライバー搭載 迫力のサウンド。重さわずか 91.5g 超軽量設計。マルチポイント接続 2台のデバイスを同時接続可能 スマホとタブレットなど。40ms低遅延エンタメモード搭載 ゲームやビデオの音の遅延を抑制。コンパクトでも36時間連続再生を実現。Bluetooth 5.3/40mmドライバー搭載/36時間連続再生
    仕様【USB AtoC充電ケーブル】〇その他【低遅延エンタメモード】40ms質量(g)91.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154.8×63.5×180周波数(kHz)20-20KHz機能【アナログオーディオケーブル】〇、【ボリューム調整】〇、【マルチポイント】〇2台、【折り畳み】〇、【通話マイク】〇インピーダンス32Ω充電時間2.5時間到達距離(m)【BT】約10連続再生時間約36時間サイズ(mm)【ドライバー】40運用ドライバーDynamicBluetoothV5.4最大入力(mW)3.4プロファイルA2DP, AVRCP,HFPオーディオコーデックSBC
  • ブルートゥースヘッドホン AVIOT

    ブルートゥースヘッドホン

    AVIOT
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    充電端子USB Type-Cマルチペアリング〇 Bluetooth:8台
  • OpenMeet Shokz

    OpenMeet

    Shokz
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    重量わずか78gのOpenMeetは、装着していることを忘れてしまうかのような軽さで、長時間の使用を快適にします。従来のヘッドセットの重さから解放され一日中でも使用できます。真の意味での快適さを体験してください。
    ブラック接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)約15(通話時:最大14)通信方式5.4装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
Bluetoothヘッドセット