絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ(1)
  • サンワダイレクト(1)
接続方式
  • RJ9
  • 3.5mm4極ミニプラグ(66)
  • 3.5mmステレオミニプラグ(39)
  • 3.5mmモノラルミニプラグ(1)
  • Bluetooth(9)
  • HDMI(1)
  • Lightning(4)
  • micro USB(2)
  • USB(65)
  • USB Type-C(12)
  • その他(17)
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
3.5mm4極ミニプラグ(66)
3.5mmステレオミニプラグ(39)
Bluetooth(9)
HDMI(1)
Lightning(4)
micro USB(2)
RJ9
USB(65)
USB Type-C(12)
その他(17)
電話用ヘッドセット サンワサプライ電話用ヘッドセットサンワサプライ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。 結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。
コネクタ形状RJ9モジュラージャック形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm、マイクロホン部:コンデンサータイプケーブル長(m)約1.5~1.8(0.9+RJコネクタケーブル0.6~0.9)入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±4dB(0dB=1V/ubar)指向性単一指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:150~8,000、マイクロホン部:100~8,000最大入力(mW)20装着方式両耳
ヘッドセット サンワダイレクトヘッドセットサンワダイレクト
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電話機の受話器端子に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。 ケーブルにはクイックディスコネクターを採用しています。 結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。
仕様ケーブル長:1.8m※約1.5~1.8m(±0.2m) スピーカーユニット直径:40mmコネクタ形状RJ-9 4ピン対応機種RJ-9端子搭載の電話機入力感度-41dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar)指向性双指向性プラグ形状RJ-9最大入力(mW)40取扱説明書あり
ヘッドセット・ヘッドホンマイク特集
おすすめ人気ランキング
3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク