絞り込み
接続方式
- RJ9
- 3.5mm4極ミニプラグ(46)
- 3.5mmステレオミニプラグ(31)
- 3.5mmモノラルミニプラグ(1)
- Bluetooth(9)
- HDMI(1)
- Lightning(4)
- micro USB(1)
- USB(47)
- USB Type-C(8)
- その他(13)
- 無線USB(1)
イヤホン形状

オーバーヘッド型(2)
色
ブラック(1)
コード長さ(m)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
ブランド
- サンワサプライ(2)
「接続方式」から絞り込む
3.5mm4極ミニプラグ(46)
3.5mmステレオミニプラグ(31)
Bluetooth(9)
Lightning(4)
micro USB(1)
RJ9
USB(47)
USB Type-C(8)
その他(13)
無線USB(1)

ヘッドセット
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。左右どちらの耳でも使用できます。イヤーパッドは高品質スポンジでやさしく耳を覆います。仕様【ヘッドホン】■形式:ダイナミック型■スピーカーユニット直径:28mm■周波数特性:300~8000Hz■インピーダンス:150Ω±20%■最大入力:20mW■装着タイプ:オーバーヘッドタイプ■サイズ:小型■イヤーパッド材質:スポンジ【マイクロホン】■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:100~8000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)-62dB±3dB(0dB=1V/ubar、1KHz)【共通仕様】■対応機種:RJ-9端子搭載の電話機■セット内容:ヘッドセット本体、RJコネクタケーブル、クリップ、取扱説明書、保証書色黒ケーブル長(m)約1.5インターフェースRJ9イヤホン形状オーバーヘッド型
電話用ヘッドセット
サンワサプライ(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。 結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm、マイクロホン部:コンデンサータイプケーブル長(m)約1.5~1.8(0.9+RJコネクタケーブル0.6~0.9)コネクタ形状RJ9モジュラージャック入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±4dB(0dB=1V/ubar)指向性単一指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:150~8,000、マイクロホン部:100~8,000最大入力(mW)20装着方式両耳