3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク :「周波数」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「接続方式」から絞り込む
3.5mmステレオミニプラグ(1)
Lightning(2)
クリアな楽曲再現
カナルタイプならではの高い遮音性とコンパクトながらパワフルに駆動するドライバーユニットにより、クリアな低音と確かな楽曲の再現性を実感できます。
遅延なく映像やゲームを楽しめる
iPhone・iPadとの接続にはLightningコネクタを使用するためワイヤレス接続と異なり音声の遅延がありません。
音楽再生に限らず動画観賞やリズムゲームなどでの使用にも最適です。
音声をクリアに伝えるノイズ低減マイク搭載
音声通話の際に周囲のノイズ(雑音)を取り除き、自分の声をクリアに相手に伝えるノイズ低減マイクを搭載しています。
小型リモコンを搭載し、楽曲の再生・停止/曲送り・曲戻し/早送り・巻き戻し/音量UP・音量DOWN/着信時の受話・終話といった操作が可能。
マイク搭載なのでハンズフリー通話やSiriの操作も可能です。
カラーバリエーション
シルバー・ブラック・ピンク・ゴールド・レッドの、シックにもクールにもキュートにも合わせられる5色展開です。
仕様システム条件:iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス
付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書×1、保証書×1
型式ダイナミック型
色ブラック
プラグLightningコネクタ
サンプリングレート:48000Hz
ビット24bit
再生周波数帯域(Hz)20~24000
音圧レベル(dB)出力:98±3dB
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クリアな楽曲再現
カナルタイプならではの高い遮音性とコンパクトながらパワフルに駆動するドライバーユニットにより、クリアな低音と確かな楽曲の再現性を実感できます。
遅延なく映像やゲームを楽しめる
iPhone・iPadとの接続にはLightningコネクタを使用するためワイヤレス接続と異なり音声の遅延がありません。
音楽再生に限らず動画観賞やリズムゲームなどでの使用にも最適です。
音声をクリアに伝えるノイズ低減マイク搭載
音声通話の際に周囲のノイズ(雑音)を取り除き、自分の声をクリアに相手に伝えるノイズ低減マイクを搭載しています。
小型リモコンを搭載し、楽曲の再生・停止/曲送り・曲戻し/早送り・巻き戻し/音量UP・音量DOWN/着信時の受話・終話といった操作が可能。
マイク搭載なのでハンズフリー通話やSiriの操作も可能です。
カラーバリエーション
シルバー・ブラック・ピンク・ゴールド・レッドの、シックにもクールにもキュートにも合わせられる5色展開です。
仕様システム条件:iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス
付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書×1、保証書×1
型式ダイナミック型
色レッド
プラグLightningコネクタ
サンプリングレート:48000Hz
ビット24bit
再生周波数帯域(Hz)20~24000
音圧レベル(dB)出力:98±3dB
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー
「FLW構造ドライバー」は従来のダイナミックドライバーのようにボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続することで、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動させます。
その結果、振動板への偏った負荷によるローリングの発生を低減し、特に振幅の大きな低音域のTHDを大きく改善することで音全体の濁りを解消しました。
雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現します。全体的にフラットな傾向ながらも深みのある低音と澄みわたる高音が特徴です。
ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載
小型リモコン搭載で、楽曲の再生/停止、曲送り/曲戻し、音量操作、着信時の受話/終話/着信拒否といった操作が行えます。
マイクを搭載しており、ハンズフリー通話やSiriなどの音声アシスタント操作も可能です。※接続先機器によって、一部機能がご使用いただけない場合があります。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階で調節可能です。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
ディープマウントイヤーピース
耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。
ハイレゾ再生アプリ「NePLAYER」との高い親和性
radiusではAndroidスマートフォンやASUS社スマートフォン、iPhoneなどでハイレゾ音源を楽しめる音楽プレイヤーアプリ「NePLAYER」「NePLAYER Lite」を販売しています。
「NePLAYER」は最大32bit/384kHzのハイレゾ再生やストリーミング再生を楽しむことができる高品質で高機能な音楽プレイヤーアプリです。リーズナブルな「HP-NX10x」は、お手軽にハイレゾ音質を体感することにぴったり。小ぶりな本体は装着中の不快感が限りなく小さく、長時間の使用に最適です。
付属品ディープマウントイヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色ブラック
周波数特性100Hz~10000Hz
プラグΦ3.5mm 4極 金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)10~45000
音圧レベル(dB)出力:107.2±3
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)18
音圧感度(dB)-42±3V/Pa
ドライバー径(Φmm)7.4
イヤホン形状カナル型
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤレスイヤホン
- インナーイヤーヘッドホン
- オーバーヘッド型ヘッドホン
- USBヘッドホン
- ヘッドホン/イヤホン関連品
- ネックスピーカー
- 完全ワイヤレスイヤホン
- 3.5mmプラグイヤホン/ヘッドホン
- レシーバー
- Bluetoothヘッドセット
- 3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク
- マイク
- 骨伝導イヤホン
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。