1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
3.5mm4極ミニプラグ(1)
遮音性が高い密閉型ステレオオーバーヘッドタイプのヘッドセット。ドライバ不要でパソコン、タブレットに接続するだけで使用できます。両手が自由になるので、音声チャットやゲーム、テレワーク等の使用に最適。遮音性が高いのでヘッドフォンから聞こえる音に集中でき、またヘッドフォンからの音漏れも安心です。
用途テレワーク、ゲーム、音声チャット等 付属品4極→3極変換アダプター ブラック 質量(g)150(4極→3極変換アダプタ―含まず) 形式【ヘッドホン】ダイナミック型、【マイクロホン】コンデンサータイプ 外形寸法(mm)155×78×195(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.2 アーム長さ(mm)マイク:110±5 周波数特性【ヘッドホン】20~20000Hz、【マイクロホン】70~10000Hz インピーダンス【ヘッドホン】32Ω、【マイクロホン】2.2KΩ±30% 入力感度-58dB±2dB 保証期間6か月 指向性マイクロホン:無指向性 プラグ形状Φ3.5mm4極ミニプラグ ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン:40 装着方式両耳 最大許容入力(mW)ヘッドホン:80 イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷