2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
USB(1)
。音楽再生や通話も可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。着信スイッチ・高感度マイク搭載。SS/S/M/L 4サイズのシリコンイヤーパッド付き。絡みにくい、フラットケーブルを採用。
仕様●パッケージ寸法:H160×W40×D30●イヤホン部形式:密閉・ダイナミック型ドライバーユニット:Φ9mm最大入力:5mWインピーダンス:16Ω(1kHz時)出力音圧レベル:93dB(1kHz時)再生周波数帯域:20Hz~20kHz●マイク部形式:エレクトレットコンデンサー型インピーダンス:2.2kΩ(1kHz時)入力感度:-42dB(1kHz時)有効周波数帯域:100Hz~10kHz●ケーブル:OFCリッツ線●プラグ:Φ3.5mm-4極ステレオミニプラグ●ケーブル長:約1.1m アズワン品番65-9077-59
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

デジタル信号でパソコンと接続、ノイズに強く聞き取りやすいクリアな音声で会話ができます。 USB接続だから、外部スピーカーと同時に使える。 軽量で安定した装着感、長時間の装着でも疲れにくいヘッドバンド式 アジャスターバンドで頭の大きさに合わせて調節可能 やわらかなイヤーパッドを採用、長時間の装着でも安心。 マイクミュート/スピーカーミュート/音量調整が手元で簡単にできるボリュームコントロールを装備。 パソコン側での操作は調整がいらないので便利!(※本機能はアプリケーションが対応している必要があります。) USBポートに挿すだけですぐに使え、初めての方も安心。 Windows&Mac両対応ほとんどのパソコンに対応
型式ダイナミック型 ブラック 質量(g)約60(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2.0 マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 入力感度マイク:-40dB(1kHz時 ケーブルOFCリッツ線 再生周波数帯域(Hz)20~20k 音圧レベル(dB)出力:105(1kHz時) コネクタUSB-Aコネクタ アズワン品番64-8294-69 インピーダンス(Ω)32(1kHz時) ドライバーユニット(Φmm)30 定格入力20mW
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷