3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク :「アフターショックス」の検索結果
「接続方式」から絞り込む
USB(2)
こんなお得な商品も!

ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
幅広く音を拾える無(全)指向性です。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応)
色ブラック
質量(g)84
形式ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.8
機能マイクミュート+ボリューム調節
インピーダンス32Ω±15%
入力感度-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0905-10
指向性無(全)指向性
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000
最大入力(mW)30
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○
材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)
サイズ小型
直径(Φmm)30(スピーカーユニット)
形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型
ケーブル長(m)2.1±0.2
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)32±5
最大入力(mW)40
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュート○(手元スイッチ)
音量調節○(手元スイッチ)
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤレスイヤホン
- インナーイヤーヘッドホン
- オーバーヘッド型ヘッドホン
- USBヘッドホン
- ヘッドホン/イヤホン関連品
- ネックスピーカー
- 完全ワイヤレスイヤホン
- 3.5mmプラグイヤホン/ヘッドホン
- レシーバー
- Bluetoothヘッドセット
- 3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク
- マイク
- 骨伝導イヤホン
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。