4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
3.5mm4極ミニプラグ(1)
USB(3)
ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ 材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ小型 直径(Φmm)30(スピーカーユニット) 形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m)2.1±0.2 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)32±5 最大入力(mW)40 イヤホン形状オーバーヘッドタイプ マイクミュート○(手元スイッチ) 音量調節○(手元スイッチ)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MM-HSU09BK USBヘッドセット サンワサプライ 動画あり
USBポートに接続するだけの簡単接続です。 幅広く音を拾える無(全)指向性です。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g)84 形式ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.8 機能マイクミュート+ボリューム調節 インピーダンス32Ω±15% 入力感度-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0905-10 指向性無(全)指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000 最大入力(mW)30 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MM-HS402SV 4極対応ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。 左右どちらにも装着可能です。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン シルバー 形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.8 対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能音量調整 周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ 入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0894-13 指向性無(全)指向性 装着方式片耳 最大許容入力(mW)20 イヤホン形状片耳 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MM-HSUSB17BK USBヘッドセット サンワサプライ 動画あり
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。 USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。 40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 装着感に優れた大型のソフトイヤーパッドを採用しています。 SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。
コネクタ形状USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g)約204(ケーブル含む) 形式マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m)約2.1 対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RTMac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2 機能マイクミュート+ボリューム調節 ヘッドフォン部ドライバユニット40mm 入力感度-50±3dB スピーカーダイナミック型(ステレオ) アズワン品番64-0869-31 指向性無(全)指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB) インピーダンス(Ω)ヘッドホン部/32±5マイクロホン部/2.2k 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部/20~20000マイクロホン部/10~10000 最大入力(mW)40 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

おすすめ人気ランキング