3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク :「メディア」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
3.5mmステレオミニプラグ(2)
MM-HS515SVN マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライ 動画あり
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。 手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。 SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ ※4極タイプには対応しません。 付属品交換用イヤーパッド×2 適合機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン シルバー 質量(g)68(ケーブル含む) 形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows 8.1・8・7・Vista・XP 機能音量調整 入力感度マイクロホン部/-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0888-80 指向性マイクロホン部/無(全)指向性 インピーダンス(Ω)ヘッドホン部/32±15%、マイクロホン部/2.2K 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部/20~20000、マイクロホン部/100~10000 最大入力(mW)ヘッドホン部/30 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド 音量調節
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

MM-HS507NCN マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライ 動画あり
ノイズキャンセルマイクでまわりの雑音の混入を軽減します。 クッション性が高く快適なソフトイヤーパッドで、長時間でも疲れません。 イヤー部がスイング式で耳の角度に合わせて装着できます。 ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きです。 手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 交換用イヤーパッド2個付きです。
プラグ形状3.5mmステレオミニ 付属品予備イヤーパッド×2 適合機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン 質量(g)125(ケーブル含む) 形式ヘッドホン部/ダイナミック型40mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m)2 機能ノイズキャンセルマイク、音量調節 周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/100~10000Hz インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/2.2KΩ 入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0890-17 指向性双指向性 最大入力(mW)100 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド 音量調節
1個
2,398 税込2,638
当日出荷