3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク :「iphone イヤホン」の検索結果
関連キーワード
「接続方式」から絞り込む
クリアな楽曲再現
カナルタイプならではの高い遮音性とコンパクトながらパワフルに駆動するドライバーユニットにより、クリアな低音と確かな楽曲の再現性を実感できます。
遅延なく映像やゲームを楽しめる
iPhone・iPadとの接続にはLightningコネクタを使用するためワイヤレス接続と異なり音声の遅延がありません。
音楽再生に限らず動画観賞やリズムゲームなどでの使用にも最適です。
音声をクリアに伝えるノイズ低減マイク搭載
音声通話の際に周囲のノイズ(雑音)を取り除き、自分の声をクリアに相手に伝えるノイズ低減マイクを搭載しています。
小型リモコンを搭載し、楽曲の再生・停止/曲送り・曲戻し/早送り・巻き戻し/音量UP・音量DOWN/着信時の受話・終話といった操作が可能。
マイク搭載なのでハンズフリー通話やSiriの操作も可能です。
カラーバリエーション
シルバー・ブラック・ピンク・ゴールド・レッドの、シックにもクールにもキュートにも合わせられる5色展開です。
仕様システム条件:iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス
付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書×1、保証書×1
型式ダイナミック型
色レッド
プラグLightningコネクタ
サンプリングレート:48000Hz
ビット24bit
再生周波数帯域(Hz)20~24000
音圧レベル(dB)出力:98±3dB
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
クリアな楽曲再現
カナルタイプならではの高い遮音性とコンパクトながらパワフルに駆動するドライバーユニットにより、クリアな低音と確かな楽曲の再現性を実感できます。
遅延なく映像やゲームを楽しめる
iPhone・iPadとの接続にはLightningコネクタを使用するためワイヤレス接続と異なり音声の遅延がありません。
音楽再生に限らず動画観賞やリズムゲームなどでの使用にも最適です。
音声をクリアに伝えるノイズ低減マイク搭載
音声通話の際に周囲のノイズ(雑音)を取り除き、自分の声をクリアに相手に伝えるノイズ低減マイクを搭載しています。
小型リモコンを搭載し、楽曲の再生・停止/曲送り・曲戻し/早送り・巻き戻し/音量UP・音量DOWN/着信時の受話・終話といった操作が可能。
マイク搭載なのでハンズフリー通話やSiriの操作も可能です。
カラーバリエーション
シルバー・ブラック・ピンク・ゴールド・レッドの、シックにもクールにもキュートにも合わせられる5色展開です。
仕様システム条件:iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス
付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書×1、保証書×1
型式ダイナミック型
色ブラック
プラグLightningコネクタ
サンプリングレート:48000Hz
ビット24bit
再生周波数帯域(Hz)20~24000
音圧レベル(dB)出力:98±3dB
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるステレオヘッドホンマイクです。
かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が手軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。
Φ8.5mmダイナミックドライバーを採用し、フラットでバランスの良い音を再生します。
高磁力マグネットを採用し、コンパクトながら幅広い音域を再生し、クリアな高音質を実現しています。
振動板にわずか6.5ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。
独自設計のバスポートにより低音表現を向上しています。
コードはクロストークを抑えるセパレートグランド(4線式)を採用し、伸びやかで拡がりのある高域を再現します。
キャビネットに円形から三角形に連続的に変化する形状を採用することで、不要な定在波を低減し、フラットな特性を実現しています。
遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプです。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。
リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。
センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。
また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。
コード長は、スマートフォンをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。
※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書
型式密閉型、耳栓タイプ
色ホワイト
質量(g)約5(コード含まず)
コード長さ(m)1.2、Y型
対応機種リモコンマイク: iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上)
プラグLightningコネクタ
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/8.5
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)90.5
イヤホン形状カナル型
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
アクティブノイズキャンセリング機能を搭載した、USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったり。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。アクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を搭載し、周囲の騒音を気にせず音楽を楽しめます。電車の走行音や話し声といったノイズを検知し、デジタル処理で効果的に軽減。雑音のないクリアな環境で、音楽に集中できます。 。ハイレゾ音源に対応。Φ10mmダイナミックドライバーを搭載し、バランスの取れた高音質を実現します。 。音楽を聴いている途中に電話がかかってきても、すぐに応答できるリモコンマイク付き。動画や音楽の再生、音量調整など手元での操作も可能です。 。マイクにはAI DNN(ディープニュートラルネットワーク)技術を使い、通話中の話者の声だけを判別して、クリアな音声を届けます。 。デジタル式ヘッドホンのため、iPhoneはもちろんDAC非搭載のAnrdoidスマートフォンやタブレットなどでも使えます。 。※全ての機器/アプリケーションでの動作は保証しておりません。 。耳にしっかりフィットし音漏れしにくいカナル型です。 。小さな耳にもフィットしやすいXSサイズを加えた4サイズ(XS・S・M・L)のイヤーキャップを付属しています。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取
付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L/Mは本体装着済み)
型式密閉型、カナル型
寸法(mm)ドライバーユニット:ダイナミック型 Φ10
質量(g)約7.8 ※ケーブル含まず
対応機種リモコンマイク:USB Type-Cポートを装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
入力最大:10mW
インピーダンス16Ω
コード約1.5m(Y型)
プラグUSB Type-C(TM)
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20kHz
音圧感度(dB/mW)105
断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(カナル型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 。耳にしっかりフィットし音漏れしにくいカナル型です。 。人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 。リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。小さな耳にもフィットしやすいXSサイズを加えた4サイズ(XS・S・M・L)のイヤーキャップを付属しています。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●リモコンマイク対応機種:USB Type-Cポートを装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。●再生周波数帯域:20Hz~20kHz
付属品イヤーキャップ(XS・S・M・L:Mは本体装着済み)
型式密閉型、カナル型
質量(g)約4 ※ケーブル含まず
インピーダンス16Ω
コード約1.2m(Y型)
プラグUSB Type-C(TM)
保証期間1年間
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 :10
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)100
Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるステレオヘッドホンマイクです。
かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が手軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。
Φ8.5mmダイナミックドライバーを採用し、フラットでバランスの良い音を再生します。
高磁力マグネットを採用し、コンパクトながら幅広い音域を再生し、クリアな高音質を実現しています。
振動板にわずか6.5ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。
独自設計のバスポートにより低音表現を向上しています。
コードはクロストークを抑えるセパレートグランド(4線式)を採用し、伸びやかで拡がりのある高域を再現します。
キャビネットに円形から三角形に連続的に変化する形状を採用することで、不要な定在波を低減し、フラットな特性を実現しています。
遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプです。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。
リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。
センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。
また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。
コード長は、スマートフォンをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。
※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書
型式密閉型、耳栓タイプ
色ブラック
質量(g)約5(コード含まず)
コード長さ(m)1.2、Y型
対応機種リモコンマイク: iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上)
プラグLightningコネクタ
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/8.5
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)90.5
イヤホン形状カナル型
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(インナーイヤー型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 。圧迫感が少なく、周囲の音も聞きとりやすいインナーイヤー型です。 。人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 。リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●リモコンマイク対応機種:USB Type-Cポートを装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。●再生周波数帯域:20Hz~20kHz
付属品なし
型式セミオープン型、インナーイヤー型
質量(g)約5.2 ※ケーブル含まず
インピーダンス32Ω
コード約1.2m(Y型)
プラグUSB Type-C(TM)
保証期間1年間
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 :14.2
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)100
FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー
「FLW構造ドライバー」は従来のダイナミックドライバーのようにボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続することで、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動させます。
その結果、振動板への偏った負荷によるローリングの発生を低減し、特に振幅の大きな低音域のTHDを大きく改善することで音全体の濁りを解消しました。
雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現します。全体的にフラットな傾向ながらも深みのある低音と澄みわたる高音が特徴です。
ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載
小型リモコン搭載で、楽曲の再生/停止、曲送り/曲戻し、音量操作、着信時の受話/終話/着信拒否といった操作が行えます。
マイクを搭載しており、ハンズフリー通話やSiriなどの音声アシスタント操作も可能です。※接続先機器によって、一部機能がご使用いただけない場合があります。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階で調節可能です。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
ディープマウントイヤーピース
耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。
ハイレゾ再生アプリ「NePLAYER」との高い親和性
radiusではAndroidスマートフォンやASUS社スマートフォン、iPhoneなどでハイレゾ音源を楽しめる音楽プレイヤーアプリ「NePLAYER」「NePLAYER Lite」を販売しています。
「NePLAYER」は最大32bit/384kHzのハイレゾ再生やストリーミング再生を楽しむことができる高品質で高機能な音楽プレイヤーアプリです。リーズナブルな「HP-NX10x」は、お手軽にハイレゾ音質を体感することにぴったり。小ぶりな本体は装着中の不快感が限りなく小さく、長時間の使用に最適です。
付属品ディープマウントイヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色レッド
周波数特性100Hz~10000Hz
プラグΦ3.5mm 4極 金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)10~45000
音圧レベル(dB)出力:107.2±3
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)18
音圧感度(dB)-42±3V/Pa
ドライバー径(Φmm)7.4
イヤホン形状カナル型
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー
「FLW構造ドライバー」は従来のダイナミックドライバーのようにボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続することで、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動させます。
その結果、振動板への偏った負荷によるローリングの発生を低減し、特に振幅の大きな低音域のTHDを大きく改善することで音全体の濁りを解消しました。
雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現します。全体的にフラットな傾向ながらも深みのある低音と澄みわたる高音が特徴です。
ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載
小型リモコン搭載で、楽曲の再生/停止、曲送り/曲戻し、音量操作、着信時の受話/終話/着信拒否といった操作が行えます。
マイクを搭載しており、ハンズフリー通話やSiriなどの音声アシスタント操作も可能です。※接続先機器によって、一部機能がご使用いただけない場合があります。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階で調節可能です。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
ディープマウントイヤーピース
耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。
ハイレゾ再生アプリ「NePLAYER」との高い親和性
radiusではAndroidスマートフォンやASUS社スマートフォン、iPhoneなどでハイレゾ音源を楽しめる音楽プレイヤーアプリ「NePLAYER」「NePLAYER Lite」を販売しています。
「NePLAYER」は最大32bit/384kHzのハイレゾ再生やストリーミング再生を楽しむことができる高品質で高機能な音楽プレイヤーアプリです。リーズナブルな「HP-NX10x」は、お手軽にハイレゾ音質を体感することにぴったり。小ぶりな本体は装着中の不快感が限りなく小さく、長時間の使用に最適です。
付属品ディープマウントイヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色ブラック
周波数特性100Hz~10000Hz
プラグΦ3.5mm 4極 金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)10~45000
音圧レベル(dB)出力:107.2±3
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)18
音圧感度(dB)-42±3V/Pa
ドライバー径(Φmm)7.4
イヤホン形状カナル型
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機などに搭載されている「イヤホン&マイク」接続端子(CTIA規格・3.5mm 4極)に接続して利用できるヘッドセットです。
電話の通話、SKYPE(スカイプ)やLINE(ライン)の音声通話、オンラインゲームのボイスチャットなどでご利用いただけます。
Surface Goや最新のパソコン、iPhone 8/SEやスマートフォン、iPadやタブレット、PS4付属コントローラDUALSHOCK4、SWITCHなど、、、
オフィス、テレワークにも最適! オープンエアー型なので、外部の音を大きく妨げずに聞きながらご使用いただけます。
非通話時はヘッドホンとして、動画や音楽、ゲームなどをお楽しみいただけます。
電話の通話、SKYPEやLINEの音声通話で利用できるマイクは、ノイズが少なくクリアな通話が可能です。
ご使用にならない時はマイク部分を立ち上げて収納できます。
適合機種スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機など
色ブラック
質量(g)57(ケーブル含む)
形式【マイク】消音スイッチ付
周波数特性【ヘッド】0Hz ~ 20KHz、【マイク】20Hz~20KHz
インピーダンス【ヘッド】32Ω、【マイク】MIDDLE
入力感度【マイク】52dB +/-3dB
最大入力(W)【ヘッド】/標準入力:30m
ケーブル長(cm)125 +/-5
指向性【マイク】極短距離全指向性
プラグ形状3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格)
音圧感度(dB)【ヘッドフォン】ボリューム付き / 96+/-3
装着方式両耳
イヤホン形状ヘッドバンドタイプ
本体寸法(cm)15.5×16×4.5(各部収納時)
マイクミュートあり
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!4極プラグを搭載した両耳大型オーバーヘッドタイプのヘッドセット。
質量(g)約133(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(iPhone、Android、iPad、Windows、Mac等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16075×172(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】190(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
機能【ヘッドフォン・ボリューム調整】有、【マイク・ミュート機能】有
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
保証期間1年
色(本体)ブラック
インターフェイス直径3.5mm4極ミニプラグ
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000
ドライバーユニット(Φmm)40
装着方式両耳大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)40
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
ゲーミング○
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)でのボイスチャットに最適!ゲームに集中できる軽量な両耳オーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセットです。 手元のインラインコントローラーでマイクミュートや音量調整に対応し、ゲーム機やパソコンから離れた場所でも使用できる便利な約1.5mの延長ケーブルも付属しています。
質量(g)約133(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)本体ケーブル:約1.0、延長ケーブル(付属):約1.5
方式【ヘッドフォン】スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)、【マイク】マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(Windows,Chromebook,Android,iPhone,iPad等)、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×約75×約172(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】190(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ40mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42dB±3dB
色(本体)ブラック
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】40
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有り
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)でのボイスチャットに最適!ゲームの音とスマートフォンの音をミックスして同時に再生できるアナログミキサーを付属した両耳オーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセットです。手元のインラインコントローラーでマイクミュートや音量調整に対応し、ゲーム機やパソコンから離れた場所でも使用できる便利な約1.5mの延長ケーブルも付属しています。
迫力ある低音を再生する40mmの高音質ダイナミックドライバーを搭載し、臨場感のあるゲームプレイを楽しめます。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤータイプです。
厚手でやわらかいイヤーパッドと適度に調整した側圧により、長時間でも快適にゲームプレイが可能です。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
ヘッドセットには、ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして再生できるアナログミキサーを付属しています。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減マイクを搭載しています。
アナログミキサーを経由せず、Φ3.5mm 4極ミニプラグを直接ゲーム機に接続して使用することも可能です。
ヘッドセットのケーブル長はDualSenseTMワイヤレスコントローラーへの接続に便利な約1mです。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
NINTENDO SWITCHTMのTVモードなど、離れた場所に設置したゲーム機本体に接続する際に便利な約1.5mの延長ケーブルが付属しています。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
付属品アナログミキサー、延長ケーブル(長さ約1.5m)
質量(g)約158(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.0+約1.5延長ケーブル付属
方式ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ)
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(Windows搭載機種,Android搭載機種,iPhone,iPad等)PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×約75×約175(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)マイク:約100(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
機能ボリューム調整有り
ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm
入力感度-42dB±3dB
保証期間1年
色(本体)ブラック
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性無指向性
インピーダンス(Ω)ヘッドフォン:32、マイク:2.2k
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
最大許容入力(mW)40
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュート有り
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)でのボイスチャットに最適!両耳を塞がず周囲の音を聞きながらチャットができる軽量な片耳小型オーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセットです。手元のインラインコントローラーでマイクミュートや音量調整に対応し、ゲーム機やパソコンから離れた場所でも使用できる便利な約1.5mの延長ケーブルも付属しています。
質量(g)約33(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)本体ケーブル:約1.0、延長ケーブル(付属):約1.5
方式【ヘッドフォン】スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)、【マイク】マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(Windows,Chromebook,Android,iPhone,iPad等)、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×約50×約164(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】159(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42dB±3dB
色(本体)ブラック
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
装着方式片耳オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有り
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤレスイヤホン
- インナーイヤーヘッドホン
- オーバーヘッド型ヘッドホン
- USBヘッドホン
- ヘッドホン/イヤホン関連品
- ネックスピーカー
- 完全ワイヤレスイヤホン
- 3.5mmプラグイヤホン/ヘッドホン
- レシーバー
- Bluetoothヘッドセット
- 3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク
- マイク
- 骨伝導イヤホン
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。