絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業(16)
  • リタール(7)
  • 日東工業(5)
有効深さ(mm)
  • 56(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 76(1)
  • 81(1)
  • 90(3)
  • 100(4)
  • 130(3)
  • 140(4)
  • 170(3)
  • 174(1)
  • 180(6)
  • 224(1)
  • 230(5)
  • 232(1)
  • 280(1)
  • 282(1)
  • 330(2)
  • 332(1)
  • 382(1)
基板寸法(mm)
  • 320×220(6)
  • 320×320(6)
  • 420×320(8)
  • 420×420(8)
  • 520×320(6)
  • 520×420(8)
  • 520×520(8)
  • 620×420(8)
  • 620×520(8)
  • 720×520(8)
  • 720×620(8)
  • 920×520(7)
  • 920×620(7)
  • 1020×420(6)
  • 1120×420(6)
  • 1120×520(6)
  • 1120×620(6)
  • 1220×420(6)
  • 1320×420(6)
  • 1320×620(6)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(12)
  • ステンレス(5)
保護等級
  • IP55
  • IP2X(72)
  • IP3X(4)
  • IP4X(21)
  • IP23(1)
  • IP33(4)
  • IP43(2)
  • IP44(69)
  • IP53(1)
  • IP54(38)
  • IP65(16)
  • IP66(39)
  • IP67(3)
  • IP68(5)
  • IPX3(3)
  • その他(7)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(7)
  • 色シルバー(1)
  • 色ベージュ(19)
クリア・グレー・シルバー・ベージュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効深さ(mm)から絞り込む
90(3)
100(4)
130(3)
140(4)
170(3)
180(6)
230(5)
330(2)
332(1)
382(1)
有効深さ(mm)をもっと見る
ステンレスSTVC形ターミナルボックス(防塵・防水構造) 日東工業ステンレスSTVC形ターミナルボックス(防塵・防水構造)日東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1塗装色ミラー仕上(塗装なし)仕様防塵・防水構造材質ステンレス(SUS304)保護等級IP55有効深さ(mm)65設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
コントロールステーションボックス ステンレス 日東工業コントロールステーションボックス ステンレス日東工業
9,998税込10,998
1台
当日出荷から5日以内出荷
有効深さ(mm)76保護等級IP55カテゴリー2ミラー仕上RoHS指令(10物質対応)対応
屋外盤用キャビネット POG 河村電器産業屋外盤用キャビネット POG河村電器産業
13,880税込15,268
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
鉄板製/屋外用/鉄製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造) 日東工業CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)日東工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
保護等級IP55材質ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
屋外盤用キャビネット POGB 河村電器産業屋外盤用キャビネット POGB河村電器産業(1件のレビュー)
13,880税込15,268
1個
4日以内出荷
鉄板製/屋外用/木製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックスリタール
86,980税込95,678
1個
31日以内出荷
高い保護等級各種国際認証取得三層の表面処理により腐食防止多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1200×300各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritasライトグレー材質鋼板表面処理静電粉体塗装保護等級IP55/NEMA12ドア両扉
【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックスリタール
68,980税込75,878
1個
31日以内出荷
高い保護等級各種国際認証取得三層の表面処理により腐食防止多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×760×300各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritasライトグレー材質鋼板表面処理静電粉体塗装保護等級IP55/NEMA12ドア両扉寸法H1(mm)760寸法H2(mm)755寸法H3(mm)720寸法H4(mm)675寸法H5(mm)698寸法H6(mm)660寸法H7(mm)598寸法H8(mm)30寸法H10(mm)575寸法N1(mm)27寸法N4(mm)23寸法D1(mm)300寸法D2(mm)280寸法D3(mm)258~274寸法D4(mm)70寸法F1(mm)944寸法F2(mm)905寸法G1(mm)730寸法G2(mm)705
【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックスリタール
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
高い保護等級各種国際認証取得三層の表面処理により腐食防止多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1400×300各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritasライトグレー材質鋼板表面処理静電粉体塗装保護等級IP55/NEMA12ドア両扉
【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックスリタール
71,980税込79,178
1個
31日以内出荷
高い保護等級各種国際認証取得三層の表面処理により腐食防止多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1000×300各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritasライトグレー材質鋼板表面処理静電粉体塗装保護等級IP55/NEMA12ドア両扉寸法H1(mm)1000寸法H2(mm)995寸法H3(mm)960寸法H4(mm)925寸法H5(mm)938寸法H6(mm)900寸法H7(mm)838寸法H8(mm)35寸法H10(mm)825寸法N1(mm)37寸法N4(mm)33寸法D1(mm)300寸法D2(mm)280寸法D3(mm)258~274寸法D4(mm)70寸法F1(mm)939寸法F2(mm)900寸法G1(mm)955寸法G2(mm)930
【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックスリタール
62,980税込69,278
1個
31日以内出荷
高い保護等級各種国際認証取得三層の表面処理により腐食防止多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×760×210各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritasライトグレー材質鋼板表面処理静電粉体塗装保護等級IP55/NEMA12ドア両扉寸法H1(mm)760寸法H2(mm)755寸法H3(mm)720寸法H4(mm)675寸法H5(mm)698寸法H6(mm)660寸法H7(mm)598寸法H8(mm)30寸法H10(mm)575寸法N1(mm)27寸法N4(mm)23寸法D1(mm)210寸法D2(mm)190寸法D3(mm)168~184寸法D4(mm)38寸法F1(mm)944寸法F2(mm)905寸法G1(mm)730寸法G2(mm)705
【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックスリタール
9,598税込10,558
1個
31日以内出荷
高い保護等級各種国際認証取得三層の表面処理により腐食防止多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×300×155各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritasライトグレー材質鋼板表面処理静電粉体塗装保護等級IP55/NEMA12ドア片扉
【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックスリタール
8,898税込9,788
1個
31日以内出荷
高い保護等級各種国際認証取得三層の表面処理により腐食防止多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×300×120各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritasライトグレー材質鋼板表面処理静電粉体塗装保護等級IP55/NEMA12ドア片扉
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D 河村電器産業ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D河村電器産業
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB 河村電器産業ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB河村電器産業
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D 河村電器産業ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D河村電器産業
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG 河村電器産業ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG河村電器産業
32,980税込36,278
1個
21日以内出荷
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
コントロールボックス CG 河村電器産業コントロールボックス CG河村電器産業
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP55材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルTL-11J-2(パッチン錠)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
産業用接続箱20Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-N-2 河村電器産業産業用接続箱20Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-N-2河村電器産業
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
保護等級IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用場所屋外用 露出形
産業用接続箱10Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-N-1 河村電器産業産業用接続箱10Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-N-1河村電器産業
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
保護等級IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)出力端子台定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用場所屋外用 露出形
産業用接続箱10Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-B-1 河村電器産業産業用接続箱10Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-B-1河村電器産業
159,800税込175,780
1個
21日以内出荷
保護等級IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)出力MCB定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用場所屋外用 露出形
太陽光発電産業用接続箱 PVH-VSM 河村電器産業太陽光発電産業用接続箱 PVH-VSM河村電器産業
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
ベージュ(マンセル5Y7/1)スイッチ太陽光発電用開閉器定格電圧(V)DC300使用場所屋外用 露出形スイッチ容量2P10A
産業用接続箱20Aタイプ PVH-N-2 河村電器産業産業用接続箱20Aタイプ PVH-N-2河村電器産業
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
ベージュ(マンセル5Y7/1)定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)使用場所屋外用 露出形
産業用接続箱10Aタイプ PVH-N-1 河村電器産業産業用接続箱10Aタイプ PVH-N-1河村電器産業
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷
ベージュ(マンセル5Y7/1)出力端子台定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)使用場所屋外用 露出形
産業用接続箱10Aタイプ PVH-B-1 河村電器産業産業用接続箱10Aタイプ PVH-B-1河村電器産業
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
ベージュ(マンセル5Y7/1)出力MCB定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)使用場所屋外用 露出形
産業用接続箱 PVH-M-L 河村電器産業産業用接続箱 PVH-M-L河村電器産業
149,800税込164,780
1個
21日以内出荷
ベージュ(マンセル5Y7/1)定格電圧(V)DC1000入力電圧(V)最大DC1000使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)使用場所屋外用 露出形
CSE キャストボックス(防塵・防水パッキン付) 日東工業CSE キャストボックス(防塵・防水パッキン付)日東工業
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質アルミ鋳造製保護等級IP55キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)扉形式カバーをボトル締め取付基板鉄製1.6mm
CRV コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)板厚2.3 日東工業CRV コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)板厚2.3日東工業
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
保護等級IP55材質ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
産業用接続箱 PVH-VSM 河村電器産業産業用接続箱 PVH-VSM河村電器産業
439,800税込483,780
1個
21日以内出荷
保護等級IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)仕様太陽光発電用接続箱スイッチ太陽光発電用開閉器定格電圧(V)DC300板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)使用キャビネットPOG使用場所屋外用 露出形クラスSPDクラスⅠスイッチ容量2P10A
盤用キャビネット