絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • 日東工業(167)
  • タカチ電機工業(111)
  • 河村電器産業(111)
  • 内外電機(72)
  • エスコ(50)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • リタール(34)
  • TERADA(寺田電機製作所)(11)
  • オーロラ(6)
  • 神保電器(4)
  • Nito(4)
  • マサル工業(3)
  • 大黒屋ホールディングス(森電機)(3)
  • シンフォニアテクノロジー(2)
  • 篠原電機(2)
  • アメリカン電機(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • 日本テレガートナー(2)
材質
  • アルミ(1)
  • 色その他(1)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効深さ(mm)から絞り込む
筐体 Hammond 220 x 150 x 100mm アルミ, スチール HAMMOND筐体 Hammond 220 x 150 x 100mm アルミ, スチールHAMMOND
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼奥行き = 220 mm幅 = 150 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 220 x 150 x 100mm重量 = 880g傾斜フロント = あり色 = グレーシリーズ = 519保護機能(耐環境性) = IP30
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 170 x 86 x 34mm ABS樹脂 HAMMOND筐体 Hammond 170 x 86 x 34mm ABS樹脂HAMMOND
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 170 mm幅 = 86 mm高さ = 34 mm外形寸法 = 170 x 86 x 34mm重量 = 140g傾斜フロント = あり色 = グレーシリーズ = 1599T代表規格 = RoHS対応Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。グレー色で、寸法は 34 x 170 x 86 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 220 x 140 x 46mm ABS樹脂 HAMMOND筐体 Hammond 220 x 140 x 46mm ABS樹脂HAMMOND
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 220 mm幅 = 140 mm高さ = 46 mm外形寸法 = 220 x 140 x 46mm重量 = 300g傾斜フロント = あり色 = Blackシリーズ = 1599T代表規格 = RoHS対応Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。色は黒で、寸法は 220 x 140 x 46 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 180 x 196 x 100mm アルミ, スチール HAMMOND筐体 Hammond 180 x 196 x 100mm アルミ, スチールHAMMOND
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼奥行き = 180 mm幅 = 196 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 180 x 196 x 100mm傾斜フロント = あり色 = グレーシリーズ = 500粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 350 x 180 x 100mm アルミ, スチール HAMMOND筐体 Hammond 350 x 180 x 100mm アルミ, スチールHAMMOND
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼奥行き = 350 mm幅 = 180 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 350 x 180 x 100mm重量 = 1.5kg傾斜フロント = あり色 = グレーシリーズ = 519保護機能(耐環境性) = IP30
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 159 x 117 x 58mm アルミ, スチール HAMMOND筐体 Hammond 159 x 117 x 58mm アルミ, スチールHAMMOND
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼奥行き = 159 mm幅 = 117 mm高さ = 58 mm外形寸法 = 159 x 117 x 58mm重量 = 480g傾斜フロント = あり色 = グレーシリーズ = 515代表規格 = REACH準拠、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 200 x 300 x 58mm アルミ, スチール HAMMOND筐体 Hammond 200 x 300 x 58mm アルミ, スチールHAMMOND
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼奥行き = 200 mm幅 = 300 mm高さ = 58 mm外形寸法 = 200 x 300 x 58mm傾斜フロント = あり色 = グレーシリーズ = 515粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 159 x 155 x 58mm アルミ, スチール HAMMOND筐体 Hammond 159 x 155 x 58mm アルミ, スチールHAMMOND
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼奥行き = 159 mm幅 = 155 mm高さ = 58 mm外形寸法 = 159 x 155 x 58mm傾斜フロント = あり色 = グレーシリーズ = 515粘着式ゴム脚4個. 30 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
500-0940 HAMMOND500-0940HAMMOND
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
27969PSLA HAMMOND27969PSLAHAMMOND
939税込1,033
1個
翌々日出荷
材質Aluminum (Die-Cast Alloy)長さ(mm)92幅(mm)38質量(kg)0.08Natural AluminumタイプDie-cast box奥行(mm)31保護IP54RoHS指令(10物質対応)対応蓋厚(mm)4カテゴリーエンクロージャ
盤用キャビネット