絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 河村電器産業(8)
  • 内外電機(4)
基板寸法(mm)
  • 320×220(6)
  • 420×320(8)
  • 520×320(5)
  • 520×420(6)
  • 520×520(5)
  • 620×420(5)
  • 620×520(5)
  • 720×420(6)
  • 720×520(7)
  • 720×620(7)
  • 920×620(8)
  • 1120×520(5)
  • 1120×620(9)
  • 1120×720(7)
  • 1120×920(5)
  • 1280×580(5)
  • 1320×720(5)
  • 1320×920(5)
  • 1480×580(5)
  • 1480×680(5)
有効深さ(mm)
  • 101(3)
  • 108(2)
  • 115(2)
  • 121(2)
  • 128(2)
  • 135(2)
  • 141(2)
  • 168(3)
  • 175(2)
  • 181(2)
  • 182(3)
  • 218(2)
  • 225(3)
  • 226(3)
  • 231(2)
  • 232(2)
  • 268(2)
  • 324(6)
  • 330(3)
  • 474(5)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(14)
  • ステンレス(1)
保護等級
  • IP2X(6)
  • IP23(1)
  • IP44(1)
  • IP54(4)
  • 色ベージュ(15)
  • 色ライトベージュ塗装(1)
ベージュ・ライトベージュ塗装
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板寸法(mm)から絞り込む
320×220(6)
420×320(8)
520×320(5)
520×420(6)
520×520(5)
620×420(5)
620×520(5)
720×420(6)
720×520(7)
720×620(7)
920×620(8)
1120×520(5)
1120×620(9)
1120×720(7)
1120×920(5)
1280×580(5)
1320×720(5)
1320×920(5)
1480×580(5)
1480×680(5)
基板寸法(mm)をもっと見る
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付) 日東工業B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)日東工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用熱対策制御盤キャビネット 日東工業屋外用熱対策制御盤キャビネット日東工業
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
仕様屋外用材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、遮光板0.8扉形式片扉
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付) 日東工業B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)日東工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付) 日東工業S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)日東工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ 日東工業屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ日東工業
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様風雨等級:WP40H性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)ハンドルアウトサイド平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)保護等級IP54有効深さ(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、遮光板:0.8扉形式片扉取付基板鉄製基板(2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2)
OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット 日東工業OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット日東工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
材質設置場所屋外用
熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ) 日東工業熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ)日東工業
159,800税込175,780
1台
20日以内出荷
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付きの自立キャビネット・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。・天面にはLED照明パネルの取付が可能です。・換気口の面積は、機種により異なります。・換気口へはラックオプションのフィルタ(RD44)を組合わせてご利用いただけます。
材質質量(kg)89有効深さ(mm)324縦(mm)アイボルト含:1301塗装色ライトベージュ塗装寸法(横×縦)(mm)鉄製基盤:720×1120扉形式片扉外形寸法縦(mm)1250寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1200×350
SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板タイプ 日東工業SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板タイプ日東工業
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
屋外での直射日光などの放射熱から内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。遮光板は取付けが容易なねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付) 日東工業S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)日東工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RCJ-Y 屋外用熱対策通信キャビネット(自立用・19型ヨコ置き・換気扇仕様) 日東工業RCJ-Y 屋外用熱対策通信キャビネット(自立用・19型ヨコ置き・換気扇仕様)日東工業
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
19型マウント機器をヨコに搭載するタイプです。すべての機種に直射日光による内部温度上昇を抑える遮光板が付いています。熱対策機器の飛び出しがなく、デザイン性に優れています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)保護等級IP44取付部19型マウントユニット(2.3mm)設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6遮光板:0.8基台:3.2下面開口プレート1.6扉形式片扉(前後共に扉式)
OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット 日東工業OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット日東工業
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。 機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質タイプルーバー・遮光板付タイプ保護等級IP23D設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット 日東工業OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット日東工業
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
両側面・扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。ルーバー部は金網が付いています。機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質タイプルーバー付タイプ設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
OE-DA 屋外用熱対策自立キャビネット 日東工業OE-DA 屋外用熱対策自立キャビネット日東工業
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質タイプ遮光板付タイプ保護等級IP54設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) 日東工業E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ)日東工業
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質保護等級IP2X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6取付基板鉄製2.3mm
E-LA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付タイプ) 日東工業E-LA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付タイプ)日東工業
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質保護等級IP2X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6取付基板鉄製2.3mm
ARA-D アルミキャビネット(屋外遮光板付タイプ) 日東工業ARA-D アルミキャビネット(屋外遮光板付タイプ)日東工業(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。材質にアルミを使用しているため、軽量です。遮光板はキャビネット外側から取付ける方式で、キャビネットを設置後でも取付けが可能です。専用工具により容易に取付けられます。屋根付
有効深さX(mm)156塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質アルミハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)保護等級IP54寸法C1(mm)240設置場所屋外用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ドア:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5扉形式片扉
屋外用熱機器収納キャビネット 日東工業屋外用熱機器収納キャビネット日東工業
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
熱機器収納キャビネット