絞り込み
ブランド
  • 日東工業(1)
基板寸法(mm)
  • 1480×880(1)
  • 1480×1080(1)
  • 1480×1280(1)
  • 1780×880(1)
  • 1780×1080(1)
  • 1780×1280(1)
保護等級
  • IP43
  • IP4X(10)
  • IP5X(9)
  • IP44(5)
  • IP53(2)
  • IP54(4)
  • IP65(1)
有効深さ(mm)
  • 272(1)
  • 325(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 色ベージュ(1)
ベージュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板寸法(mm)から絞り込む
1480×880(1)
1480×1080(1)
1480×1280(1)
1780×880(1)
1780×1080(1)
1780×1280(1)
ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
599,800税込659,780
1個
翌々日出荷
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ボルト径M12寸法Z(mm)210寸法N(mm)105寸法O(mm)65寸法C1(mm)372寸法C3(mm)220設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製2.3mm
自立型キャビネット