絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • 日東工業(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • SPARKFUN(1)
  • 色ブラック(2)
材質
  • 樹脂(3)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

プラボックス本体 :「M11」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)から絞り込む
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1591USFLBK HAMMONDHammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1591USFLBKHAMMOND
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 119 mm高さ = 56 mm幅 = 119 mm外形寸法 = 119 x 119 x 56mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:119 mm 1591CF2BK HAMMONDHammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:119 mm 1591CF2BKHAMMOND
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 119 mm高さ = 36 mm幅 = 66 mm外形寸法 = 119 x 36 x 66mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591XXBTBU HAMMONDHammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591XXBTBUHAMMOND
999税込1,099
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 112 mm高さ = 28 mm幅 = 64 mm外形寸法 = 112 x 28 x 64mmIP保護等級 = IP54フランジ = なしシリーズ = 1591Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応

プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス本体