プラボックス本体 :「卓上ケース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプションです。卓上へ置いたり、壁に掛ける場合に使用します。スタンドにねじ止めしたアダプターの突起によりケースがしっかりと固定されます。ケースのハンドルを手前に引くと簡単に取り外せます。別売の卓上プレートを取り付けると滑り止めになり、別売の壁掛ホルダーに取り付けると壁に掛けて使用できます。
仕様●外形サイズ:W228×H175×D120mm●質量:0.165kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6479-30
1個
¥4,698
税込¥5,168
33日以内出荷
プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプションです。卓上へ置いたり、壁に掛ける場合に使用します。スタンドにねじ止めしたアダプターの突起によりケースがしっかりと固定されます。ケースのハンドルを手前に引くと簡単に取り外せます。別売の卓上プレートを取り付けると滑り止めになり、別売の壁掛ホルダーに取り付けると壁に掛けて使用できます。
仕様●外形サイズ:W228×H175×D120mm●質量:0.165kg●色/外装処理:ダークグレイ
アズワン品番65-6480-63
1個
¥5,698
税込¥6,268
33日以内出荷
プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプションです。卓上へ置いたり、壁に掛ける場合に使用します。スタンドにねじ止めしたアダプターの突起によりケースがしっかりと固定されます。ケースのハンドルを手前に引くと簡単に取り外せます。別売の卓上プレートを取り付けると滑り止めになり、別売の壁掛ホルダーに取り付けると壁に掛けて使用できます。
仕様●外形サイズ:W228×H148×D120mm●質量:0.165kg●色/外装処理:ダークグレイ
アズワン品番65-6480-60
1個
¥5,698
税込¥6,268
33日以内出荷
プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプションです。卓上へ置いたり、壁に掛ける場合に使用します。スタンドにねじ止めしたアダプターの突起によりケースがしっかりと固定されます。ケースのハンドルを手前に引くと簡単に取り外せます。別売の卓上プレートを取り付けると滑り止めになり、別売の壁掛ホルダーに取り付けると壁に掛けて使用できます。
仕様●外形サイズ:W228×H148×D120mm●質量:0.165kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6479-28
1個
¥4,698
税込¥5,168
33日以内出荷
プラスチックケースVUAシリーズ専用オプションの立掛けベースを卓上で使用する場合に役立つプレートです。ゴム製のフィートを取り付けると滑りにくくなります。
卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。ケース上面はアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。広い操作パネルは、テンキー等の取り付けに適しています。後面には、コネクタ等の取り付けに適した平面部分があります。広い内部には、部品をたっぷり収納できます。現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
仕様●外形サイズ:W228×H76×D216mm●質量:0.345kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地
アズワン品番65-6473-03
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。ケース上面はアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。広い操作パネルは、テンキー等の取り付けに適しています。後面には、コネクタ等の取り付けに適した平面部分があります。広い内部には、部品をたっぷり収納できます。現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
仕様●外形サイズ:W220×H100×D156mm●質量:0.3kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地
アズワン品番65-6473-02
1個
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
仕様●外形サイズ:W153×H8.5×D153mm●質量:0.083kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6478-45
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
仕様●外形サイズ:W183×H8.5×D183mm●質量:0.119kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6478-46
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
仕様●外形サイズ:W123×H8.5×D123mm●質量:0.06kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6478-44
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
卓上型として使用する場合に、はめ込むだけで使用できるゴム製の足です。サイズ200×300(VCA-3020-□□PG)、240×360(VCA-3624-□□PG)には、ケースフィートを接着する事をお勧めします。
仕様●質量:0.002kg●色/外装処理:ライトグレイ
アズワン品番65-6473-98
1式(4個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
『プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- プラボックス本体
- 中継ボックス
- プラボックスその他関連用品
- 防水型中継ボックス
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。