絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • 河村電器産業(586)
  • OKW(196)
  • タカチ電機工業(85)
  • エスコ(71)
  • CAMDENBOSS(61)
  • OKW (ENCLOSURES)(61)
  • HAMMOND(56)
  • 日東工業(51)
  • 摂津金属工業(44)
  • Pactec(21)
  • 未来工業(15)
  • DELTRON(15)
  • 伊藤電気製作所(13)
  • 内外電機(9)
  • T.SIN(テイシン電機)(8)
  • SPARKFUN(3)
  • Seeed Studio(3)
  • Explorer Cases(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)から絞り込む
かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入りPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1袋(1個)
欠品中
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。 コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。 スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。 2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。 部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。 ケーブル保持機能付きです。 最大20回の再成端が可能です。 シールドプラグの現場成端。 ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。 ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。 PoE LED照明。 IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。 PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878アズワン品番67-6605-39
工業用ラベル熱転写ハンディプリンタLS8EQ用 キャリングケース PANDUIT(パンドウイット)工業用ラベル熱転写ハンディプリンタLS8EQ用 キャリングケースPANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用ケースです。 プリンタ、ラベル、アダプタなど必要なものがすべて入ります。 ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用ケース
仕様●原産国:アメリカ●コード番号:814-6561アズワン品番67-6603-14
モジュラーパッチパネル枠 4ポートフェースプレートタイプ 24ポート 1U PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠 4ポートフェースプレートタイプ 24ポート 1UPANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。 ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
仕様●色:黒●ポート数:24●ラックユニット数:1U●種類:UTP●幅(mm):482.6●奥行(mm):22.4●高さ(mm):43.7●タイプ:ストレート●使用温度範囲(℃):-10~65●適合ジャック:UTP用モジュラージャック●屋内●4ポートフェースプレートタイプ●材質/仕上:ABS、合成樹脂、C.R.S●原産国:中国●コード番号:828-1472アズワン品番67-6602-95

プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス本体