プラボックス本体 :「PVC」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):116.4×116.4×56.5●色:ベージュ●重量(g):326●材質:PVC・AES●付属品:真鍮ナット:4個 ケーブルプッシング:1個 なべ小ねじ:4本 タッピンねじ:4個 絶縁キャップ大:4個 絶縁キャップ小:4個●防水性能:IP65●側面おねじキャップ有
アズワン品番65-9317-60
。ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):70×158×49●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):131●スイッチ1個用1方出
アズワン品番65-9313-91
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
。電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):236●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉
アズワン品番65-9317-93
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):141×141×61.5●色:ベージュ●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●バンド幅:15mmまで●防犯カメラ取付用ねじ付
アズワン品番65-9317-66
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
片側のい接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。
仕様●仕様:片側接地タイプ●材質:PVC●色:ベージュ●コネクタサイズ:Φ27mm●側面ノック:22(25)×1●スイッチ1個用●防水コンセント用●高耐候性●HI耐衝撃性
アズワン品番65-9314-03
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:Φ27×1●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付
アズワン品番65-9313-88
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×51.5●重量(g):226●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面おねじキャップ付
アズワン品番65-9317-52
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×50.5●重量(g):183●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-45
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
。屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし
適合コネクター:EA947HN-1G、-2G EA947HN-21H、-22H
材質PVC
色ベージュ
質量(g)258
サイズ(mm)108×108×61.5(W×D×H)
アズワン品番65-9317-55
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×154×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):177●スイッチ2個用1方出
アズワン品番65-9313-93
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×150×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):168●スイッチ2個用1方出
アズワン品番65-9313-92
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●重量(g):200●材質:PVC●サイズ(mm):100×100×55●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
アズワン品番65-9317-69
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):70×154×49●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):126●スイッチ1個用1方出
アズワン品番65-9313-90
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):120×120×80●重量(g):353●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉
アズワン品番65-9317-95
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-332●サイズ(mm):B/45.4、H/9.7、L/64.2、l/7、R/24.5●材質:PVC
アズワン品番65-9317-79
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):70×150×41●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):105●スイッチ1個用1方出
アズワン品番65-9313-89
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
。従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-323●サイズ(mm):B/55.4、H/11.7、L/76.7、l/7、R/31●材質:PVC
アズワン品番65-9317-73
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):150×150×75●重量(g):501●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉
アズワン品番65-9317-96
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):150×150×150●重量(g):783●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉
アズワン品番65-9317-98
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):200×200×100●重量(g):855●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉
アズワン品番65-9317-99
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×154×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):186●スイッチ2個用1方出(下面2個口)
アズワン品番65-9313-99
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
。ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×150×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):180●スイッチ2個用1方出(下面2個口)
アズワン品番65-9313-98
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
市販のプレートにぴったりフィットするサイズです。コネクタが取り付けられます。(ノック付)
仕様●側面ノック:22(25)×2●サイズ(mm):70×120×41●材質:PVC●重量(g):112●スイッチ1個用●高耐候性●HI耐衝撃性●ブランクタイプ
アズワン品番65-9314-06
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
市販のプレートにぴったりフィットするサイズです。コネクタが取り付けられます。(ノック付)
仕様●側面ノック:16(19)×2●サイズ(mm):70×120×41●材質:PVC●重量(g):96●スイッチ1個用●高耐候性●HI耐衝撃性●ブランクタイプ
アズワン品番65-9314-05
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×61●重量(g):284●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付
アズワン品番65-9317-50
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×51●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-49
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):120×120×80●重量(g):432●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
アズワン品番65-9317-71
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):300×300×200●重量(g):3193●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
アズワン品番65-9317-92
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):209.5×209.5×110.5●色:ベージュ●重量(g):1149●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●屋外での使用に適したIP55性能!●防犯カメラ取付用ねじ付
アズワン品番65-9317-63
1個
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):160.5×160.5×85.5●色:ベージュ●重量(g):688●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●屋外での使用に適したIP55性能!●防犯カメラ取付用ねじ付
アズワン品番65-9317-62
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様●仕様:1・2方出兼用●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:無●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付
アズワン品番65-9314-04
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条)
アズワン品番65-9317-78
1本
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):116.4×116.4×56.5●色:ベージュ●重量(g):300●材質:PVC・AES●付属品:真鍮ナット:4個 なべ小ねじ:4本 タッピンねじ:4個 絶縁キャップ大:4個 絶縁キャップ小:4個●防水性能:IP65●側面おねじキャップ無
アズワン品番65-9317-61
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
1
2
次へ
『プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- プラボックス本体
- 中継ボックス
- プラボックスその他関連用品
- 防水型中継ボックス
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。