プラボックス本体 :「ネジ止め 固定」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックケースVGA/VGBシリーズ専用の壁掛け用キットです。ケース下カバーにΦ4.6の穴加工を4箇所施してストラップホルダーを取り付けます。壁面にねじ止めした壁掛けホルダーに引っ掛けることができます。(壁面への固定用ねじは付属していません)。取り外し防止用の固定クリップを上部からねじ止めすると、固定できます。
1式
1,998 税込2,198
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイルケースOCM/OCLシリーズ専用の壁掛用ホルダーです。壁面に両面テープもしくはねじ止めして固定します。(壁面取付用ねじは付属していません)
1個
1,798 税込1,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。ケーブルを挿入して接続する機構部品です。差込口部分にねじ止めして固定します。ケーブルを弾力性のあるTPE素材がよじれから保護し、振動による脱落やゆるみを防止します。ケーブル径Φ3.4~4.2、Φ4.2~5.0、Φ5.0~5.9に対応した3種類からお選びいただけます。
仕様●質量:0.004kg●色/外装処理:ブラック
1式
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。ケーブルを挿入して接続する機構部品です。差込口部分にねじ止めして固定します。ケーブルを弾力性のあるTPE素材がよじれから保護し、振動による脱落やゆるみを防止します。ケーブル径Φ3.4~4.2、Φ4.2~5.0、Φ5.0~5.9に対応した3種類からお選びいただけます。
仕様●質量:0.004kg●色/外装処理:グレイ
1式
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OAシリーズ専用の取付型の卓上保管用の台です。据置型ステーションの上カバーのみの製品となります。取り付けたい箇所に開口部の穴加工をし、裏側からねじ止めして取り付けます。上カバー上部にボディケースのずれを防ぐ突起があり、位置が固定できます。電磁誘導充電用コイルを内部に取り付け、ワイヤレス充電器として使用することができます。開口部寸法は図面でご確認ください。
仕様●外形サイズ:W50×H15×D62mm●質量:0.005kg●色/外装処理:トラフィックホワイト
1個
1,398 税込1,538
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コムテックは、モダンかつフラットなデザインで、機器をより魅力的な形で提案する電子機器用プラスチックケースです。人間工学を考慮した傾斜角度は、読み取り・操作に強みを発揮します。卓上型/壁掛型として使用できます。広いコネクタ接続部は、Dサブコネクタ・丸型コネクタの取り付けに適しています。VJBシリーズは、別売のバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を使用する事により乾電池が格納できます。上下カバーは、ビス2本で固定するだけの、組み立て容易な構造です。上下カバー固定用ねじは、PZねじとトルクスねじ(T8)の2種類から選べます。トルクスねじ(T8)は、より小さなトルクでビス止めが可能です。ゴム製のフィートは、卓上で滑り止めになります。現場・機械などのデータ収集、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御等に幅広く使用できます。
1個
5,498 税込6,048
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コムテックは、モダンかつフラットなデザインで、機器をより魅力的な形で提案する電子機器用プラスチックケースです。人間工学を考慮した傾斜角度は、読み取り・操作に強みを発揮します。卓上型/壁掛型として使用できます。広いコネクタ接続部は、Dサブコネクタ・丸型コネクタの取り付けに適しています。VJBシリーズは、別売のバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を使用する事により乾電池が格納できます。上下カバーは、ビス2本で固定するだけの、組み立て容易な構造です。上下カバー固定用ねじは、PZねじとトルクスねじ(T8)の2種類から選べます。トルクスねじ(T8)は、より小さなトルクでビス止めが可能です。ゴム製のフィートは、卓上で滑り止めになります。現場・機械などのデータ収集、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御等に幅広く使用できます。
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります