さらに商品を絞り込む
  • OKW
  • タカチ電機工業(1)
  • Pactec(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

プラボックス本体 :「医療用 ゴム」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)から絞り込む
コムテック ブラック OKWコムテック ブラックOKW
5,498税込6,048
1個
33日以内出荷
コムテックは、モダンかつフラットなデザインで、機器をより魅力的な形で提案する電子機器用プラスチックケースです。<br />人間工学を考慮した傾斜角度は、読み取り・操作に強みを発揮します。<br />卓上型/壁掛型として使用できます。<br />広いコネクタ接続部は、Dサブコネクタ・丸型コネクタの取り付けに適しています。<br />VJBシリーズは、別売のバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を使用する事により乾電池が格納できます。<br />上下カバーは、ビス2本で固定するだけの、組み立て容易な構造です。<br />上下カバー固定用ねじは、PZねじとトルクスねじ(T8)の2種類から選べます。トルクスねじ(T8)は、より小さなトルクでビス止めが可能です。<br />ゴム製のフィートは、卓上で滑り止めになります。<br />現場・機械などのデータ収集、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御等に幅広く使用できます。
コムテック オフホワイト OKWコムテック オフホワイトOKW
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
コムテックは、モダンかつフラットなデザインで、機器をより魅力的な形で提案する電子機器用プラスチックケースです。<br />人間工学を考慮した傾斜角度は、読み取り・操作に強みを発揮します。<br />卓上型/壁掛型として使用できます。<br />広いコネクタ接続部は、Dサブコネクタ・丸型コネクタの取り付けに適しています。<br />VJBシリーズは、別売のバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を使用する事により乾電池が格納できます。<br />上下カバーは、ビス2本で固定するだけの、組み立て容易な構造です。<br />上下カバー固定用ねじは、PZねじとトルクスねじ(T8)の2種類から選べます。トルクスねじ(T8)は、より小さなトルクでビス止めが可能です。<br />ゴム製のフィートは、卓上で滑り止めになります。<br />現場・機械などのデータ収集、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御等に幅広く使用できます。
モテック オフホワイト・アルマイト OKWモテック オフホワイト・アルマイトOKW
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
モテックは、卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。<br />使いやすいサイズをラインナップしています。<br />前面がスロープパネルの機種は、斜面が読み取りや操作を快適にし、ユニークな卓上型ケースとして提案いただけます。<br />上下カバーはビスが不要な嵌め込み構造で、組立てに要する時間とコストを節約できます。<br />上下カバーのロックは、側面から小型のマイナスドライバーで解除できます。<br />モダンでファッショナブルなデザインです。<br />内部の溝は、基板の垂直実装や仕切り板をはめ込むのに利用できます。<br />スロープパネル(傾斜パネル)は、使い易い操作面として利用できます。<br />スロープパネルの凹型の操作面は、メンブレンシートを保護します。<br />透明のゴム足(粘着式)は、卓上におけるケースの滑り止めに役立ちます。<br />計測・制御のフィードバック用、周辺機器・インタフェース・スイッチボックス・モデム医療・研究分野等に幅広く使用できます。
エボテック オフホワイト OKWエボテック オフホワイトOKW
3,398税込3,738
1個
33日以内出荷
堅牢な構造と、丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケースです。<br />堅牢な構造と高い耐久性は、厳しい作業環境での使用に適しています。<br />丸みをおびた柔らかい輪郭がエレガントな印象を与えるデザインです。<br />箱型と、人間工学に基づいた12°の角度をつけた傾斜型から選べます。<br />傾斜型は、上カバー凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します。<br />上カバー操作面には、スイッチやプッシュボタン、タッチ・パネルを取り付ける為の広い領域を用意しています。<br />加工の容易な形状です。<br />UV耐性を備えたUL94V-0適合ASAの樹脂素材を使用しています。<br />滑り止めおよび下カバーねじ穴を塞ぐための、ゴム製のフィートが付属しています。<br />別売のDINレール用留め具(ODR-FT-WM)を取り付けると、DINレール35mm(DIN EN60715 TH35 またはG32)への取り付けが可能になります。<br />使用用途は、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、環境技術、情報技術、IoT / IIoT、ゲートウェイなど多種多様な環境で使用できます。
エボテック オフホワイト OKWエボテック オフホワイトOKW
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
堅牢な構造と、丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケースです。<br />堅牢な構造と高い耐久性は、厳しい作業環境での使用に適しています。<br />丸みをおびた柔らかい輪郭がエレガントな印象を与えるデザインです。<br />箱型と、人間工学に基づいた12°の角度をつけた傾斜型から選べます。<br />傾斜型は、上カバー凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します。<br />上カバー操作面には、スイッチやプッシュボタン、タッチ・パネルを取り付ける為の広い領域を用意しています。<br />加工の容易な形状です。<br />UV耐性を備えたUL94V-0適合ASAの樹脂素材を使用しています。<br />滑り止めおよび下カバーねじ穴を塞ぐための、ゴム製のフィートが付属しています。<br />別売のDINレール用留め具(ODR-FT-WM)を取り付けると、DINレール35mm(DIN EN60715 TH35 またはG32)への取り付けが可能になります。<br />使用用途は、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、環境技術、情報技術、IoT / IIoT、ゲートウェイなど多種多様な環境で使用できます。

プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら