2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堅牢な構造と、丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケースです。堅牢な構造と高い耐久性は、厳しい作業環境での使用に適しています。丸みをおびた柔らかい輪郭がエレガントな印象を与えるデザインです。箱型と、人間工学に基づいた12°の角度をつけた傾斜型から選べます。傾斜型は、上カバー凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します。上カバー操作面には、スイッチやプッシュボタン、タッチ・パネルを取り付ける為の広い領域を用意しています。加工の容易な形状です。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASAの樹脂素材を使用しています。滑り止めおよび下カバーねじ穴を塞ぐための、ゴム製のフィートが付属しています。別売のDINレール用留め具(ODR-FT-WM)を取り付けると、DINレール35mm(DIN EN60715 TH35 またはG32)への取り付けが可能になります。使用用途は、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、環境技術、情報技術、IoT / IIoT、ゲートウェイなど多種多様な環境で使用できます。
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢な構造と、丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケースです。堅牢な構造と高い耐久性は、厳しい作業環境での使用に適しています。丸みをおびた柔らかい輪郭がエレガントな印象を与えるデザインです。箱型と、人間工学に基づいた12°の角度をつけた傾斜型から選べます。傾斜型は、上カバー凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します。上カバー操作面には、スイッチやプッシュボタン、タッチ・パネルを取り付ける為の広い領域を用意しています。加工の容易な形状です。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASAの樹脂素材を使用しています。滑り止めおよび下カバーねじ穴を塞ぐための、ゴム製のフィートが付属しています。別売のDINレール用留め具(ODR-FT-WM)を取り付けると、DINレール35mm(DIN EN60715 TH35 またはG32)への取り付けが可能になります。使用用途は、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、環境技術、情報技術、IoT / IIoT、ゲートウェイなど多種多様な環境で使用できます。
1個
3,398 税込3,738
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります