プラボックス本体 :「角度 計測」の検索結果
関連キーワード
ダテックターミナルは、卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用ケースとして開発された高度な多様性がこのケースの特徴です。操作部は人間工学的に設計された傾斜角度により、操作・読み取りが容易です。組立が容易な構造で、組立やメンテナンスに要する時間とコストを削減します。組立ビスは全てカバートリム内に隠され、外部から見えない構造です。穴開け加工に適した、平面部分を設けています。保護等級は、IP54に適合しています。作業・機械などのデータ収集、入室・保安管理、計測・制御、暖房・空調制御、医療・安全管理等に幅広く使用できます。
メディテックは、医療フィールドで活躍する計測・制御機器に適した電子機器用プラスチックケースです。卓上型として幅広くご使用でき、組み立てが容易です。モダンでファッショナブルなデザインです。別売のパネルは、フラットなフロントリヤパネル(VFAP-□□□□FP)、傾斜型のスロープパネル(VFAP-□□07SP)から選択出来ます。別売のスロープパネルは、人間工学的に設計された傾斜角度で使い易い操作面として利用できます。スロープパネルの凹型の操作面は、メンブレンスイッチを保護します。ユーロカードサイズの基板(シングル・ダブル・エクステンド)に適合しています。内部の溝は、フロントパネル内側に基板などを垂直実装できて便利です。はめ込み式のサイドトリムは、通気穴が開いています。Lカバー内は格子状に補強が成型されており、強度を高めています。本体と同色・同材質の前後パネルを準備しており、平板形状なので穴加工などが容易にできます。医療・研究分野、計測・制御、データ収集・フィードバック、周辺機器・インタフェース・スイッチボックス・モデム等に幅広く使用できます。
卓上または壁掛けとして使用できるモダンな外観の電子機器用プラスチックケースです。「向かい合う」というコンセプトで、2方向からの操作パネルの使用、または液晶画面の読み取り等が可能になっています。医療現場を想定し、診察時に医師と患者が向かい合って機器を使用できるように2方向に適度な傾斜をつけています。操作面は、人間工学に基づいた適切な角度(18度/72度)で設計されています。前カバーと上カバーの操作面に、メンブレンシート用に深さ1.4mm、デジタルプリント用に深さ0.6mmの凹面を設けてあります。前カバーと上カバーの両面をカバーするデジタルプリントシートでロゴ等をプリントすることができ、オリジナリティーに富むケースになります。「電池ボックスあり」「電池ボックスなし」の2種類があります。電池は、3個タイプは1~3個まで、5個タイプは1~5個まで、自由に使用個数の設定が可能です。使用用途は、通信業界、医療現場、研究所、工場などでのデータ蓄積装置、入力情報端末、計測・制御システムなどに適しています。
卓上または壁掛けとして使用できるモダンな外観の電子機器用プラスチックケースです。「向かい合う」というコンセプトで、2方向からの操作パネルの使用、または液晶画面の読み取り等が可能になっています。医療現場を想定し、診察時に医師と患者が向かい合って機器を使用できるように2方向に適度な傾斜をつけています。操作面は、人間工学に基づいた適切な角度(18度/72度)で設計されています。前カバーと上カバーの操作面に、メンブレンシート用に深さ1.4mm、デジタルプリント用に深さ0.6mmの凹面を設けてあります。前カバーと上カバーの両面をカバーするデジタルプリントシートでロゴ等をプリントすることができ、オリジナリティーに富むケースになります。「電池ボックスあり」「電池ボックスなし」の2種類があります。電池は、3個タイプは1~3個まで、5個タイプは1~5個まで、自由に使用個数の設定が可能です。使用用途は、通信業界、医療現場、研究所、工場などでのデータ蓄積装置、入力情報端末、計測・制御システムなどに適しています。
『プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- プラボックス本体
- 中継ボックス
- プラボックスその他関連用品
- 防水型中継ボックス
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。