絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • 河村電器産業(586)
  • OKW(196)
  • タカチ電機工業(85)
  • エスコ(71)
  • CAMDENBOSS(62)
  • OKW (ENCLOSURES)(61)
  • HAMMOND(57)
  • 日東工業(51)
  • Pactec(21)
  • 未来工業(15)
  • DELTRON(15)
  • 伊藤電気製作所(13)
  • 内外電機(9)
  • T.SIN(テイシン電機)(8)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • SPARKFUN(3)
  • Seeed Studio(3)
  • Explorer Cases(3)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 96.5×60.3×22.9(2)
  • 100×44×180(1)
  • 101×44×195(1)
  • 101.1×25.4×61(1)
  • 101.6×28.9×190.5(1)
  • 101.6×32.6×190.5(1)
  • 101.6×53.5×190.5(1)
  • 110×30×110(1)
  • 110×38×110(1)
  • 110×41×110(1)
  • 110×60×189(1)
  • 110×120×189(1)
  • 120×42.8×150(1)
  • 120×62.8×150(1)
  • 121×50×252(1)
  • 125×70×210(1)
  • 128.6×39.2×192.4(1)
  • 128.8×52×192.3(1)
  • 129.1×67.8×154.4(1)
  • 129.1×67.8×192.6(1)
  • 色その他(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(5)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(15)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(16)
保護等級
  • -(2)
  • IP54(1)
  • IP65(2)
  • IP66(1)
-・IP54・IP65・IP66
材質
  • アルミ(2)
  • ゴム(1)
  • 樹脂(20)
アルミ・ゴム・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)から絞り込む
96.5×60.3×22.9(2)
110×120×189(1)
120×42.8×150(1)
120×62.8×150(1)
121×50×252(1)
125×70×210(1)
128.6×39.2×192.4(1)
128.8×52×192.3(1)
129.1×67.8×154.4(1)
129.1×67.8×192.6(1)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
プラスチックケース 摂津金属工業プラスチックケース摂津金属工業
1,288税込1,417
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
シェルタイプケース 摂津金属工業シェルタイプケース摂津金属工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から19日以内出荷
材質UL94HB適合、ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
モテック 摂津金属工業モテック摂津金属工業
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ネジを用いないスナップイン構造のプラスチックケース
材質UL94HB適合ABS(上下カバー/スロープパネル)、アルミ板 t1.5(バネル)、ウレタンゴム[接着剤付き](フィート)オフホワイト(上下カバー/スロープパネル)、透明(フィート)シリーズVAA表面処理B2アルマイト(パネル)RoHS指令(10物質対応)対応
メディテック 摂津金属工業メディテック摂津金属工業
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
医療フィールドで活躍する計測・制御機器用ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
デスクケース 摂津金属工業デスクケース摂津金属工業
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディアテック 摂津金属工業ディアテック摂津金属工業
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
材質UL94HB適合、ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
スロープパネル 摂津金属工業スロープパネル摂津金属工業
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
メディテックVFAシリーズ専用の傾斜型のパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスターミナルベース 摂津金属工業インターフェイスターミナルベース摂津金属工業
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケースのパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスターミナルディスプレイユニット 摂津金属工業インターフェイスターミナルディスプレイユニット摂津金属工業
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケースのパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
クロノラック(ショックマウントタイプ) 摂津金属工業クロノラック(ショックマウントタイプ)摂津金属工業
119,800税込131,780
1台
22日以内出荷
艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース
用途音響機器、映像機器などの搭載等仕様耐衝撃・振動軽減幅(mm)589ブラック奥行(mm)597規格19インチ:EIARoHS指令(10物質対応)対応
クロノラック(ハードマウントタイプ) 摂津金属工業クロノラック(ハードマウントタイプ)摂津金属工業
89,980税込98,978
1台
22日以内出荷
艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース
用途音響機器、映像機器などの搭載等幅(mm)541ブラック奥行(mm)597規格19インチ:EIARoHS指令(10物質対応)対応
クロノラック(ラックケース) 摂津金属工業クロノラック(ラックケース)摂津金属工業
169,800税込186,780
1台
22日以内出荷
艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース
用途音響機器、映像機器などの搭載等材質アルミ・スチール幅(mm)558ブラック奥行(mm)820規格19インチ:EIAキャスターRoHS指令(10物質対応)対応
傾斜型アルミケース B2アルマイト ASCシリーズ 摂津金属工業傾斜型アルミケース B2アルマイト ASCシリーズ摂津金属工業
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。優れたデザイン性と機能性を両立しています。ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。後面には、USB等のコネクタの取り付けに適した平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
仕様●外形サイズ:W244×H80.5×D216mm●質量:0.95kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6471-69
ユニットケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ 摂津金属工業ユニットケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ摂津金属工業
35,980税込39,578
1個
16日以内出荷
別売のラックマウントアングル(FBP-□□RM-B)を取り付ければ、19インチラックに格納することができます。フロントパネルが平板形状なので、加工性に優れています。フロントパネル部はフレームと段差がないので、外面が平坦です本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
ユニバーサルケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ 摂津金属工業ユニバーサルケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ摂津金属工業
23,980税込26,378
1個
16日以内出荷
アルミ製のユニバーサルケースです。フロントパネルが平板形状なので、加工性に優れています。フロントパネル部はフレームと段差がないので、外面が平坦です。幅が3種類、高さが4種類、奥行きが3種類から選択できます。別売のアルミ製シャーシ(FBP-□□CS-□□A)が取り付けできます。高さ88.1mm以上の機種には、持ち運びに便利なキャリングハンドル(PHCシリーズ)が取り付けできます。※別途穴加工が必要です。
シーリング 摂津金属工業シーリング摂津金属工業
369税込406
1個
5日以内出荷
ミニデータボックスOJB/OJDシリーズ専用シーリングです。
用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など材質ゴム質量(kg)0.002ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ミニデータボックス(長方形フランジ付) 摂津金属工業ミニデータボックス(長方形フランジ付)摂津金属工業
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズの電子機器用ケースです。
用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など仕様長方形フランジ付材質ASA+PC-FRトラフィックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ミニデータボックス(正方形フランジ付) 摂津金属工業ミニデータボックス(正方形フランジ付)摂津金属工業
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズの電子機器用ケースです。
用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など仕様正方形フランジ付材質ASA+PC-FRトラフィックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
エンドカバー 摂津金属工業エンドカバー摂津金属工業
389税込428
1個
5日以内出荷
OBシリーズ専用の差込口用カバーです。
用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など材質ASA+PC-FR質量(kg)0.001RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズOBS OBM OBL
ケーブルグランドキット 摂津金属工業ケーブルグランドキット摂津金属工業
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。
用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器などセット内容ケーブルグランド×1、固定具×1、グランピングプレート×1、固定用ねじ×2本材質TPE質量(kg)0.004RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズOBS OBM OBL
コネクト 摂津金属工業コネクト摂津金属工業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
有線およびバッテリー駆動のモバイルアプリケーションに最適な電子機器用プラスチックケースです。
用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など材質ASA+PC-FRRoHS指令(10物質対応)対応
アルミモバイルケース 摂津金属工業アルミモバイルケース摂津金属工業
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。 本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。 コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。 上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。 AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。 AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。 PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。 携帯型または壁掛け型として使用できます。 特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。 使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.6×166×29.6シルバー質量(kg)0.34
電子機器用ケース シナジー エッジ 長方形 摂津金属工業電子機器用ケース シナジー エッジ 長方形摂津金属工業
8,698税込9,568
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
2つの素材による美しさと機能性が優れたケース
電子機器用ケース シナジー スクウェア 正方形 摂津金属工業電子機器用ケース シナジー スクウェア 正方形摂津金属工業
8,098税込8,908
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
2つの素材による美しさと機能性が優れたケース
コントロールユニット ネットボックス 摂津金属工業コントロールユニット ネットボックス摂津金属工業
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷から43日以内出荷
空間に調和するコントロールユニット
プラスチックケース キャリーテック 摂津金属工業プラスチックケース キャリーテック摂津金属工業
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
手提げハンドル付の電子機器用プラスチックケース
ミニテック 摂津金属工業ミニテック摂津金属工業
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットボックス 摂津金属工業ポケットボックス摂津金属工業
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットパックケース 摂津金属工業フラットパックケース摂津金属工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
ハンドヘルドボックス 摂津金属工業ハンドヘルドボックス摂津金属工業
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
携帯型の電子機器用プラスチックケース
材質UL94HB適合、ABSRoHS指令(10物質対応)対応
トップテック 摂津金属工業トップテック摂津金属工業
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ネジを用いないはめ込み式の構造。あらゆる電子機器への使用が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ダテックモバイルボックス 摂津金属工業ダテックモバイルボックス摂津金属工業
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
現場でのモバイルデータ収集に最適なプラスチックケース
付属品上下カバー固定用ねじ、電池ボックス蓋固定ねじ、電池金具・フィート・バッテリースペーサー(GRD-080/120□-□ Mのみ)材質UL94HB適合、ABS
ダテックターミナル 摂津金属工業ダテックターミナル摂津金属工業
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
入力端末に適した傾斜型プラスチックケース
付属品フィート4個、シーリングゴム、上下カバー固定用ねじ材質UL94HB適合、ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ダテックコントロール 摂津金属工業ダテックコントロール摂津金属工業
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
丸い頭部に幅広ディスプレイ可能。手に持ちやすい人間工学的デザイン
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトケース 摂津金属工業ソフトケース摂津金属工業
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷から50日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートボックス 摂津金属工業スマートボックス摂津金属工業
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
付属品上下カバー固定用ねじ、リテンションセット材質UL94V-0適合、ASA+PC-FRライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
スマートケース 摂津金属工業スマートケース摂津金属工業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
自然な手の動きを実現するリモコンに最適な携帯型の電子機器用プラスチックケース
RoHS指令(10物質対応)対応
コムテック 摂津金属工業コムテック摂津金属工業
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースフィート 摂津金属工業ケースフィート摂津金属工業
479税込527
1個
7日以内出荷
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用で卓上型として使用する場合にはめ込むだけで使用できるゴム製の足
RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴケース 摂津金属工業エルゴケース摂津金属工業
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケース
RoHS指令(10物質対応)対応

プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス本体