「外形寸法(横×縦×深さ)(mm)」から絞り込む
IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズタカチ電機工業3日以内出荷
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。PC/ASA樹脂製で、難燃性・耐熱性の高いボックスです。スッキリした外観なので、屋外/屋内ともに場所を選ばず設置出来るデザインです。難燃性・耐熱性に優れているので、太陽光発電接続箱、屋外電気ボックスに最適です。オプションの中継端子台 WTBシリーズを取付けて頂くと、中継ボックス/接続箱としてもご利用頂けます。
用途太陽光発電接続箱、通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、中継ボックス材質PC/ASA樹脂(UL94V-0 主成分)色ライトグレー使用温度範囲(℃)-30~+75保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズタカチ電機工業61日以内出荷
UL認証の開閉式ボックスでメンテナンスが容易なタイプです。耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 2ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E343339 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 1 , 4X (IP56相当)ボディーカラーライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス?BCPKシリーズタカチ電機工業61日以内出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。箱単位での受注生産で納期は約2ヵ月かかります。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65カバー色透明ボディーカラーライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズタカチ電機工業欠品中
UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)ボディーカラーホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズタカチ電機工業欠品中
UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)ボディーカラーホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業翌々日出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
材質ポリカーボネート色ライトグレー保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズタカチ電機工業翌々日出荷
ルーフ(屋根)付の屋外設置用プラボックスです。ルーフが付く事で、ボックス上面からの水分侵入が殆ど無くなり、長期の屋外設置でも安心してご利用頂けます。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業7日以内出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス材質カバー、ボディ:ポリカーボネート、防水パッキン:ポリウレタン、ラッチ:ステンレス色ライトグレー質量(g)1090使用温度範囲(℃)-20~+75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×130×300保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)4日以内出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス材質ポリカーボネート色ライトグレー質量(g)1513使用温度範囲(℃)-20~+75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×150×350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×150保護等級IP65難燃性UL94V-0内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222.1×322.3×134色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業4日以内出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス材質ポリカーボネート色ライトグレー質量(g)1295使用温度範囲(℃)-20~+75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×180×300保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
低価格型屋外通信ボックス OBシリーズタカチ電機工業当日出荷
本体がフード型構造をした低価格型の防雨ボックスです。保護等級はIP44ですが、垂直に設置をすれば雨が内部に入る事はありません。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂色オフホワイト保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズタカチ電機工業当日出荷から6日以内出荷
高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。
用途屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。
Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレーセット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄温度範囲(℃)-20~75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス保護等級IP65
キャビネット / プラボックス の新着商品
ページ: 1/ 3