絞り込み
材質
その他・アルミ・ガラス・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・メタル・塩化ビニール(PVC)・樹脂・銅
保護等級
-・IP2X・IP4X・IP13・IP20・IP23・IP30・IP33・IP40・IP43・IP44・IP54・IP55・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: プラボックス本体


FA現場のお役立ち情報
1,359件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)から絞り込む
ベルトポケットクリップ OKWベルトポケットクリップOKW
719税込791
1個
7日以内出荷
ベルト、ポケットに取り付ける場合に用います。VHAシリーズの下カバーに成型されているベルトポケットクリップ用穴を空けてから、付属のねじで取り付けます
電池金具セット OKW電池金具セットOKW
529税込582
1式
7日以内出荷から10日以内出荷
電池を接続する金具です。VHAP-UM4-2は、電池金具と下カバーに電池を固定する金具のセット品です。VHAP-UM3-2は、電池金具のみのセット品です。
スマートケース OKWスマートケースOKW
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
スマートケースは、自然な手の動きを実現する、リモコンに適した携帯型の電子機器用プラスチックケースです。ユニークなデザインは人間工学を考慮した設計で、自然な手の動きを実現します。材質はABS、赤外線を透過するPMMAの2種類で、いずれもUL94HB適合素材を用いています。PMMAの機種は、ケース前面を鏡面仕上げとし赤外線透過効率を高めています。VHA-35□-□Mの機種には、携帯に便利なキーリングが付属しています。VHA-47□-□M、VHA-62□-□M、VHA-74□-□Mの機種は、別売の電池金具セット(VHAPシリーズ)を使用する事により、乾電池が使用できます。VHA-35□-□M以外の機種は、上カバーの操作面が凹型構造でメンブレンスイッチの貼り付けに適しています。内部には上下カバー組み立て用ボスと、基板・部品の取り付けに使えるボスを備えています。あらゆるリモコンケース、病院・公共機関、生産現場や家庭等での使用に適しています。
壁掛キット OKW壁掛キットOKW
1,998税込2,198
1式
33日以内出荷
プラスチックケースVGA/VGBシリーズ専用の壁掛け用キットです。ケース下カバーにΦ4.6の穴加工を4箇所施してストラップホルダーを取り付けます。壁面にねじ止めした壁掛けホルダーに引っ掛けることができます。(壁面への固定用ねじは付属していません)取り外し防止用の固定クリップを上部からねじ止めすると、固定できます。
エルゴケース OKWエルゴケースOKW
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケースです。腕時計のように手首に巻く、腕・腰に巻きつける、首から下げるなど、様々なアイデアで装着が可能です。身体にフィットさせる為に計算されたカーブは、人間工学的形状の設計です。VGAシリーズは乾電池が使用可能な電池ボックス取付タイプです。VGA-09□-□Mの場合は電池金具セット(VGAP-09UM4-2)、VGA-10□/20□□□-□Mの場合はバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を取り付けます。フラットパネル付の機種は、上カバーにはめ込む平面なフラットパネル部分を取り外し、ディスプレイやツマミの設置や加工に便利です。(シーリングキットは使用できません)別売のアクセサリーで、各種ベルト、ストラップ、壁掛けキットを用意しており、携帯型/卓上型/壁掛け型として使用可能です。オプションのシーリングキット取付可能の機種は、保護等級IP54に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等です。
シーリングキット OKWシーリングキットOKW
339税込373
1式
7日以内出荷
プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のシーリングキットです。上下カバー、電池カバー篏合部に取り付けるゴムのセットです。取り付けることにより保護等級IP54に適合の防塵・防滴仕様のケースになります。
仕様●質量:0.005kg●色/外装処理:グレイ
エルゴケース OKWエルゴケースOKW
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケースです。腕時計のように手首に巻く、腕・腰に巻きつける、首から下げるなど、様々なアイデアで装着が可能です。身体にフィットさせる為に計算されたカーブは、人間工学的形状の設計です。VGAシリーズは乾電池が使用可能な電池ボックス取付タイプです。VGA-09□-□Mの場合は電池金具セット(VGAP-09UM4-2)、VGA-10□/20□□□-□Mの場合はバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を取り付けます。フラットパネル付の機種は、上カバーにはめ込む平面なフラットパネル部分を取り外し、ディスプレイやツマミの設置や加工に便利です。(シーリングキットは使用できません)別売のアクセサリーで、各種ベルト、ストラップ、壁掛けキットを用意しており、携帯型/卓上型/壁掛け型として使用可能です。オプションのシーリングキット取付可能の機種は、保護等級IP54に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等です。
ブランクパネル オフホワイト OKWブランクパネル オフホワイトOKW
1,198税込1,318
1枚
7日以内出荷
VFAシリーズ専用のブランクパネルです。高さ124mmの機種でスロープパネルを使用した場合、下部の隙間を埋めるために使用します。
スロープパネル OKWスロープパネルOKW
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
VFAシリーズ専用の傾斜型のパネルです。ケースの前面に取り付けます。傾斜部の凹型の操作面は、メンブレンスイッチを保護します。
フロントリヤパネル オフホワイト OKWフロントリヤパネル オフホワイトOKW
799税込879
1枚
7日以内出荷
VFAシリーズ専用の平板形状のパネルです。ケースの前後に取り付けます
メディテック OKWメディテックOKW
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
メディテックは、医療フィールドで活躍する計測・制御機器に適した電子機器用プラスチックケースです。卓上型として幅広くご使用でき、組み立てが容易です。モダンでファッショナブルなデザインです。別売のパネルは、フラットなフロントリヤパネル(VFAP-□□□□FP)、傾斜型のスロープパネル(VFAP-□□07SP)から選択出来ます。別売のスロープパネルは、人間工学的に設計された傾斜角度で使い易い操作面として利用できます。スロープパネルの凹型の操作面は、メンブレンスイッチを保護します。ユーロカードサイズの基板(シングル・ダブル・エクステンド)に適合しています。内部の溝は、フロントパネル内側に基板などを垂直実装できて便利です。はめ込み式のサイドトリムは、通気穴が開いています。Lカバー内は格子状に補強が成型されており、強度を高めています。本体と同色・同材質の前後パネルを準備しており、平板形状なので穴加工などが容易にできます。医療・研究分野、計測・制御、データ収集・フィードバック、周辺機器・インタフェース・スイッチボックス・モデム等に幅広く使用できます。
ダテックターミナル オフホワイト OKWダテックターミナル オフホワイトOKW
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ダテックターミナルは、卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用ケースとして開発された高度な多様性がこのケースの特徴です。操作部は人間工学的に設計された傾斜角度により、操作・読み取りが容易です。組立が容易な構造で、組立やメンテナンスに要する時間とコストを削減します。組立ビスは全てカバートリム内に隠され、外部から見えない構造です。穴開け加工に適した、平面部分を設けています。保護等級は、IP54に適合しています。作業・機械などのデータ収集、入室・保安管理、計測・制御、暖房・空調制御、医療・安全管理等に幅広く使用できます。
プロテクター OKWプロテクターOKW
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ケースの外側に取り付けるTPE樹脂のカバーです。ケースへの衝撃を吸収します。
バッテリーコンパートメント OKWバッテリーコンパートメントOKW
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
乾電池を使用する場合に下カバーに取り付けます。取り付けは、ねじを使用しないはめ込み式です。
ディスプレイ窓 OKWディスプレイ窓OKW
1,898税込2,088
1枚
7日以内出荷
開口部に取り付ける透明のアクリル板と、粘着シートのセットです。内部のLCDモジュールを守り、高度な防水・防塵性を発揮します。
シーリングキット OKWシーリングキットOKW
539税込593
1式ほか
7日以内出荷
上下カバーの間及び電池カバーに取り付けるゴムのセットです。シーリングキットを使用することにより、防塵・防滴仕様のケースになります。VDA-082□-WM、VDA-117□-WMは保護等級IP65に、VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは保護等級IP54に適合します。VDA-□□□-WM(開口部有)の機種には、別売のディスプレイ窓(VDAP-□□□DW)が必要です。
ダテックコントロール オフホワイト OKWダテックコントロール オフホワイトOKW
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
丸い頭部にグラフィック機能のある幅広ディスプレイが収納できます。手に持ちやすい人間工学的デザインです。標準LCD液晶ディスプレイが使用できます。オプションのシーリングキットを使用することにより、VDA-082□-WM、VDA-117□-WMは保護等級IP65に、VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは保護等級IP54に適合し高い防水・防塵性能を実現しています。ディスプレイ用開口部のある機種は、オプションのディスプレイ窓が必要です。オプションのディスプレイ窓は、内部のLCDモジュールを守り、高度な防水・防塵性を発揮します。粘着シートで取り付けが簡単です。電池を使用する場合は、オプションのバッテリーコンパートメントを使用します。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは単3形が5本収納可能で、高電圧が使用できます。VDA-082□-WM、VDA-117□-WMのバッテリーコンパートメントのふたは、ビス止め固定ができるラッチ式です。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMの嵌め込み式エンドカバーは、付属の固定部品ではずれないよう固定することができます。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは、PCMCIAカードを容易に収納することができます。LCDディスプレイを上カバー内のボスまたは基板上に取り付ける場合、適合LCDとピン位置は、別途お問い合わせください。ディスプレイ窓の形状に合わせたシルク印刷など、別途お問い合わせください。使用用途は、現場でのデータ収集や、モデム・ISDN・赤外線によるデータ転送、計測やデジタル制御などにご利用いただけます。
DINレール取付具 2個入 OKWDINレール取付具 2個入OKW
849税込934
1式(2個)
7日以内出荷
DINレール35mm(DINEN60715TH35及び、DINEN60715G32)への取り付けが可能になります。ロブストボックスVCA/VCBシリーズのカバーストリップを取り外してから、付属のビスで取り付けます。
カバーストリップ OKWカバーストリップOKW
759税込835
1式
33日以内出荷
左右のカバーストリップでビスが見えないように覆い隠します。穴付きカバーストリップは、オプションのケースフィート取り付けに適しています。
PCBサポート OKWPCBサポートOKW
819税込901
1式
7日以内出荷
基板を取り付ける場合に使用します。
ロブストボックス ライトグレイ OKWロブストボックス ライトグレイOKW
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックスです。サイズバリエーションが豊富です。ポリカーボネート製は、高温や過酷な環境に高い強度を誇ります。組み込み済のシーリングパッキンにより、保護等級IP66の高い防水・防塵性能を発揮します。組立ビスはシーリングパッキンの外に位置するので、防水性を損ないません。また耐腐食性に優れたビスは、下カバーのタッピング穴にそのままねじ込みます。カバー凸型、カバー凹型共に組立ビスを挿入するタッピングが施してあります。カバー凸凹型を反転して使用しても、外観上変わらないリバーシブル構造です。カバーストリップは、標準付属品ライトグレイ(穴なし・穴付き)の他に、オプションの5色を用意しています。内面にアルミを蒸着した場合のEMC遮蔽効果は、次ページのグラフを参照ください。使用用途は、暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、押しボタンスイッチ・コントローラー・センサーなどの電子分野に、利用できます。
ウォールマウントブラケット ペブルグレイ OKWウォールマウントブラケット ペブルグレイOKW
699税込769
1個
7日以内出荷
VBAシリーズ専用のブラケットです。壁面にねじ等で固定することにより、VBAシリーズをワンタッチで取り付けることができます。
トップテック オフホワイト・ぺブルグレイ OKWトップテック オフホワイト・ぺブルグレイOKW
3,490税込3,839
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
トップテックは、卓上型/壁掛け型/DINレール取付型として使用できる電子機器用プラスチックケースです。組立ビスを用いないシンプルな構造です。ケース内面いっぱいまで基板が収納できるので、ケース側面にコネクタを実装すれば基板を接続するケーブルが不要となります。薄く平たい形状の下カバーは側面からのアクセスが容易で、全周からの部品実装が可能です。前後パネルは着脱が自在で、通気穴付きと通気穴なしの2種類があります。モニター装置としてチェック用、信号発生装置や制御システム、医療用や研究用に、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
トップテック W84×H56×D154mm 0.135kg オフホワイト・ぺブルグレイ OKWトップテック W84×H56×D154mm 0.135kg オフホワイト・ぺブルグレイOKW
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
トップテックは、卓上型/壁掛け型/DINレール取付型として使用できる電子機器用プラスチックケースです。組立ビスを用いないシンプルな構造です。ケース内面いっぱいまで基板が収納できるので、ケース側面にコネクタを実装すれば基板を接続するケーブルが不要となります。薄く平たい形状の下カバーは側面からのアクセスが容易で、全周からの部品実装が可能です。前後パネルは着脱が自在で、通気穴付きと通気穴なしの2種類があります。モニター装置としてチェック用、信号発生装置や制御システム、医療用や研究用に、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
仕様●外形サイズ:W84×H56×D154mm●質量:0.135kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ
モテック オフホワイト・アルマイト OKWモテック オフホワイト・アルマイトOKW
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
モテックは、卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。使いやすいサイズをラインナップしています。前面がスロープパネルの機種は、斜面が読み取りや操作を快適にし、ユニークな卓上型ケースとして提案いただけます。上下カバーはビスが不要な嵌め込み構造で、組立てに要する時間とコストを節約できます。上下カバーのロックは、側面から小型のマイナスドライバーで解除できます。モダンでファッショナブルなデザインです。内部の溝は、基板の垂直実装や仕切り板をはめ込むのに利用できます。スロープパネル(傾斜パネル)は、使い易い操作面として利用できます。スロープパネルの凹型の操作面は、メンブレンシートを保護します。透明のゴム足(粘着式)は、卓上におけるケースの滑り止めに役立ちます。計測・制御のフィードバック用、周辺機器・インタフェース・スイッチボックス・モデム医療・研究分野等に幅広く使用できます。
バッテリーコンパートメント OKWバッテリーコンパートメントOKW
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
ケースのフロントパネルや後面などに直接取付けできる、汎用のバッテリーコンパートメントです。蓋はスナップインで開閉し、電池交換が容易です。また蓋の固定が必要な場合は、ビス止めも可能です。取り付け製品に取り付け穴を開け、裏側からホルダーをビス止めして取り付けます。バッテリーコンパートメントを取り付ける箇所に対してフラットになるようにするには加工が必要です。取り付け製品の推奨板厚は3mm、取り付け穴は開口部と1.5mmの凹箇所が必要になります。板厚が厚くなれば、凹箇所とビスの長さの調整が必要となります。適合電池は、単3形×3個タイプと、単3形×5個タイプを用意しました。
バッテリーコンパートメント OKWバッテリーコンパートメントOKW
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
乾電池を使用する場合に使用します。取り付けはねじを使用しないはめ込み式です。
仕様●質量:0.011kg●色/外装処理:オフホワイト
デスクケース オフホワイト OKWデスクケース オフホワイトOKW
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。広い操作面は、タッチパネルやメンブレンスイッチ等の取付に適しています。広い内部には部品をたっぷり収納できます。ユーロカードサイズの基板(100×160mm)に適しています。データ収集、データシステム工学、通信システム、アクセスとセキュリティ管理、医療、ウェルネス、実験技術、産業用制御およびPOSデバイス等、幅広く使用できます。
電池金具 OKW電池金具OKW
799税込879
1式
7日以内出荷から10日以内出荷
適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具です。マイナス面がばねになっており、プラスとマイナスの判別が容易になりました。はめ込み式のため、容易に取り付けできます。
シーリングキット OKWシーリングキットOKW
449税込494
1式
7日以内出荷
プラスチックケースGLシリーズ専用アクセサリーです。上下カバーのかん合部に取り付けるOリングと、ねじ部に取り付けるワッシャのセットです。GLシリーズに使用することにより、保護等級IP65に適合します。
シェルタイプケース オフホワイト・ブラック OKWシェルタイプケース オフホワイト・ブラックOKW
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。ケースの前面は加工が容易なアルミパネル仕様です。内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。基板取付用のボスは上下カバーに設けられています。前面パネルタイプです。同形機種に、前面パネル電池ボックス付タイプのGOシリーズ、前後面パネルタイプのGPシリーズがあります。計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデムに幅広く使用できます。
シェルタイプケース オフホワイト OKWシェルタイプケース オフホワイトOKW
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。基板取付用のボスは上下カバーに設けられています。電池ボックス付きです。同形機種に、電池ボックス無しのGLシリーズがあります。計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデムに幅広く使用できます。
フラットパックケース オフホワイト・ぺブルグレイ OKWフラットパックケース オフホワイト・ぺブルグレイOKW
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
長年使用され続けている標準的な電子機器用プラスチックケースです。卓上で使用する場合、ハンドルによってケースを傾斜させて置くことができ、視認性を高めます。ハンドルは、携帯に便利です。同形機種に、ハンドルの無いGA/GBシリーズがあります。薄く平たい形状の下カバーは前後面からアクセスでき、部品実装やメンテナンスが容易です。モニタ装置としてチェック用や、信号発生装置、制御システム、医療用や研究用、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
シェルタイプケース オフホワイト・ブラック OKWシェルタイプケース オフホワイト・ブラックOKW
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。ケースの前後面は加工が容易なアルミパネル仕様です。内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。基板取付用のボスは上下カバに設けられています。前後面パネルタイプです。同形機種に、前面パネルタイプのGNシリーズ、前面パネル電池ボックス付タイプのGOシリーズがあります。計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデム等に幅広く使用できます。
シェルタイプケース オフホワイト・ブラック OKWシェルタイプケース オフホワイト・ブラックOKW
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。ケースの前面は加工が容易なアルミパネル仕様です。内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。基板取付用のボスは上下カバに設けられています。前面パネル電池ボックス付タイプです。同形機種に電池ボックスの無い、前面パネルタイプのGNシリーズ、前後面パネルタイプのGPシリーズがあります。計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデムに幅広く使用できます。
フラットパックケース オフホワイト・ぺブルグレイ OKWフラットパックケース オフホワイト・ぺブルグレイOKW
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
長年使用され続けている標準的な電子機器用プラスチックケースです。薄く平たい形状の下カバーは両側面からアクセスでき、部品実装やメンテナンスが容易です。同形機種に、高さ違いのGBシリーズがあります。モニタ装置としてチェック用や、信号発生装置、制御システム、医療用や研究用、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
シェルタイプケース オフホワイト OKWシェルタイプケース オフホワイトOKW
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。基板取付用のボスは上下カバーに設けられています。オプションのシーリングキットを使用することにより、保護等級IP65に適合します。同形機種に、電池ボックス付きのGMシリーズがあります。計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデムに幅広く使用できます。
ベルトポケットクリップ W30×H5.8×D62mm 0.0045kg OKWベルトポケットクリップ W30×H5.8×D62mm 0.0045kgOKW
629税込692
1個
7日以内出荷
全てのGVシリーズに取り付け可能なベルトクリップです。ケース内面のボスの位置に直径4.2ミリの穴をあけ、内側からセルフタッピングビスで取り付けます。ベルトクリップを取り付けても保護等級IP54は損なわれません。
ポケットボックス OKWポケットボックスOKW
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポケットサイズの携帯型電子機器用プラスチックケースです。丈夫な構造と最小限のスペースに、技術的成果を盛り込んだケースです。シールゴム付の機種は高度な防塵・防水性能をもたらし、厳しい環境での使用が可能です。平坦な操作面は、インターフェイス用として多様な機械加工に適しています。下カバーの材質が赤外線透過性のPMMAも選べます。GV-58P□-BM、GV-65P□-BMにおいてはケース前面を鏡面仕上げとし、赤外線透過効率を高めています。上カバーの操作面は凹み付きで、メンブレンシートの貼り付けに適しています。内部には、基板・部品の取り付けに使えるボスを備えています。電池ボックスは外部から電池交換ができます。(GV-46以外)計測・制御システム、リモコンケースに最適で超音波・赤外線などのパルス発振器、ワイヤレス通信、モバイルデータ記録に幅広く使用できます。
シーリングキット OKWシーリングキットOKW
1,098税込1,208
1式
7日以内出荷
上下カバーのかん合部及びバッテリーコンパートメントのカバーに取り付けるゴムと、ビス部に取り付ける特殊ワッシャーのセットです。ケース取り付けることにより、保護等級IP65に適合の防塵・防滴仕様のケースになります。

プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス本体