絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 126×267×130(1)
  • 160×236×120(1)
  • 160×256×130(1)
  • 250×250×120(5)
  • -(1)
ブランド
  • 日東工業(4)
  • 河村電器産業(4)
  • 未来工業(3)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • ユーボン(1)
有効深さ(mm)
  • 90
  • 35(5)
  • 59(6)
  • 85(6)
  • 87(7)
  • 100(5)
  • 110(9)
  • 129(5)
  • 130(14)
  • 140(7)
  • 147(5)
  • 148(6)
  • 149(5)
  • 150(5)
  • 152(6)
  • 159(5)
  • 162(5)
  • 163(6)
  • 165(7)
  • 166(7)
基板寸法(mm)
  • 190×160(5)
  • 270×170(1)
  • 270×270(1)
  • 320×220(1)
  • 320×270(1)
  • 320×320(1)
  • 370×270(1)
  • 370×320(1)
  • 420×220(1)
  • 420×320(2)
  • 420×420(1)
  • 520×270(1)
  • 520×320(2)
  • 520×420(2)
  • 520×520(1)
保護等級
  • IP2X(4)
  • IP43(1)
  • IP44(3)
  • IP55(1)
  • IPX3(3)
  • 色グレー(7)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ベージュ(10)
  • 色ホワイト(2)
グレー・ブラウン・ベージュ・ホワイト
材質
  • スチール(4)
  • 樹脂(9)
スチール・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)から絞り込む
126×267×130(1)
160×236×120(1)
160×256×130(1)
250×250×120(5)
-(1)
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォルボックス 屋根付(タテ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根付(タテ型)

    未来工業(18件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
    材質ABS保護等級IPX3
  • OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業

    OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)

    日東工業(27件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
    材質AAS樹脂Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 日東工業

    キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付

    日東工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
    仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
  • ウォルボックス 屋根無(タテ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根無(タテ型)

    未来工業(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。扉は本体と分離できます。
    保護等級IPX3
  • 汎用樹脂製ボックス(P) ユーボン

    汎用樹脂製ボックス(P)

    ユーボン(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1面
    当日出荷
    シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
    材質ABS樹脂ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉
  • ウォルボックス(タテ型) プラスチック基台 未来工業

    ウォルボックス(タテ型) プラスチック基台

    未来工業(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ベージュタイプタテ型保護等級IPX3
  • キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業

    キー付耐候プラボックス OPK-P

    日東工業
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
    用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • ウォールBOX オーム電機

    ウォールBOX

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベージュ
  • ウォールボックス(防雨型) エスコ

    ウォールボックス(防雨型)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂
  • 盤用キャビネット BX 40シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット BX 40シリーズ

    河村電器産業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製寸法A(mm)400板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板15mm、方眼目盛付
  • 熱機器収納キャビネット FXH 6シリーズ 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット FXH 6シリーズ

    河村電器産業
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
    材質鉄板製寸法A(mm)600板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板2.3mm、方眼目盛付
  • 盤用キャビネット BXU 35シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット BXU 35シリーズ

    河村電器産業
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    屋内用埋込型盤用キャビネット
    材質鉄板製形式片扉(ドア)寸法A(mm)350板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2XD使用場所屋内用、埋入形取付基板木製基板15mm、方眼目盛付
  • 盤用キャビネット BX 50シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット BX 50シリーズ

    河村電器産業
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製寸法A(mm)500板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板15mm、方眼目盛付
プラボックス本体