絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
  • 伊藤電気製作所(31)
  • 日東工業(7)
  • 内外電機(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • テンパール工業(1)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 143×208×51(1)
  • 173×248×72(1)
  • 208×208×51(1)
  • 248×248×72(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(3)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • 樹脂(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)から絞り込む
143×208×51(1)
173×248×72(1)
208×208×51(1)
248×248×72(1)
ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業ネットワークケース PFシリーズタカチ電機工業(19件のレビュー)
349税込384特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業壁付ネットワークケース PFFシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
549税込604
1台
当日出荷から5日以内出荷
フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。
特性難燃材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
OB用取付ベース OBPシリーズ タカチ電機工業OB用取付ベース OBPシリーズタカチ電機工業
579税込637
1枚
4日以内出荷
OBシリーズ専用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。
材質A1050P表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃ガード付プラスチックケース PFGシリーズ タカチ電機工業耐衝撃ガード付プラスチックケース PFGシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
コーナーにシリコン製の耐衝撃ガードを付けたプラスチックケースです。産業用タブレット・測定機器・コントローラーなどに利用可能です。
材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応

プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックスその他関連用品