標準分電盤 :「単相2線式」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分岐回路数」から絞り込む
2(1)
3(1)
4(1)
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ単相2線式(100V専用) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) キャビネットの奥行(mm)125 回路スペース0 主幹漏電ブレーカ(ELB 2P) 主幹容量(AF)50(50A) キャビネット幅(mm)450
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ単相2線式(100V専用) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 入数1台 回路スペース0 主幹サーキットブレーカ(MCB 2P) 主幹容量(AF)50/50A
1台
88,980 税込97,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)景観照明制御用内器ユニット
スッキリボックスに収納し、公園・遊歩道・駐車場などの景観照明を自動制御。【シンプル構造】リモコンブレーカと盤用デバイスを搭載。内器がシンプルです。【タイマー制御】24時間式タイムスイッチで定刻消灯が可能です。【スッキリ外観】専用スッキリポールとの組み合わせで、景観を損なわない美しい仕上がりです。【品種の充実】単相2線式、単相3線式をラインアップ。回路仕様に応じて適合スッキリボックスへ簡単に組み込みできます。
種別スッキリボックス対応 警官照明制御用 内器ユニット 入数(個)1
1個
88,980 税込97,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング