「モーター容量(kW)」から絞り込む
制御ユニットPanasonic(パナソニック)当日出荷から9日以内出荷
押釦と表示ランプ、制御リレーを一体化し、操作回路と主回路への信号を入出力するユニットです。
電源制御ボックスPanasonic(パナソニック)当日出荷
質量(g)約390電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)通電時:約0.5、遮断時:約1.3電力(W)容量最大800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:163×115×4.5、本体:132×70×37電流容量(A)最大10適合ボックス露出:3個用深型、埋込:JIS C8340(3個口)
汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズシステムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>モータ保護用リモコンブレーカ採用制御ユニットを電子化、モジュール化多様な組み合わせにもフレキシブル対応<省施工・省メンテナンス性>分電盤と同一キャビネット採用制御ユニットにLED採用全制御回路に故障灯採用異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)<高安全性・静音性>制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵瞬時励磁式リモコンブレーカ採用保護板付
種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S種類押ボタン操作塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125取付スペース【SC取付】付キャビネット幅(mm)450
汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作(単系統)Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズシステムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>モータ保護用リモコンブレーカ採用制御ユニットを電子化、モジュール化多様な組み合わせにもフレキシブル対応<省施工・省メンテナンス性>分電盤と同一キャビネット採用制御ユニットにLED採用全制御回路に故障灯採用異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)<高安全性・静音性>制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵瞬時励磁式リモコンブレーカ採用保護板付
種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S質量(kg)17種類押ボタン操作(単系統)塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125取付スペース【SC取付】なし主幹容量(A)3P50Aキャビネット幅(mm)450キャビネット高さ(mm)500
汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 外部接点制御Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズシステムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>モータ保護用リモコンブレーカ採用制御ユニットを電子化、モジュール化多様な組み合わせにもフレキシブル対応<省施工・省メンテナンス性>分電盤と同一キャビネット採用制御ユニットにLED採用全制御回路に故障灯採用異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)<高安全性・静音性>制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵瞬時励磁式リモコンブレーカ採用保護板付
種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S質量(kg)17種類外部接点制御塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125取付スペース【SC取付】なし主幹容量(A)3P50Aキャビネット幅(mm)450キャビネット高さ(mm)500
電源ユニットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
寸法(mm)170×25×80定格電圧(V)AC200またはAC100型番NPS取付ピッチ(mm)155
電極切替盤Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
設置場所により屋内用・屋外用の2タイプが選べます。盤名称板付です。切替操作用の誤警報防止機能の標準搭載(オーバーラップ機能付)
CDコーナー制御盤ユニットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
形状JIS協約型ブレーカモジュール耐電圧AC1500V 1分間(主回路~ケース間)表示LED表示 500lxの場所にて3m離れて確認可絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ)(主回路~ケース間)周囲環境-10~45℃ 85%RH以下(結露しないこと)制御電源AC100V±10%(50/60Hz)耐振動性能JIS C9011 2B3種に準拠耐衝撃性能JIS C9012に準拠
スピーカー制御状態出力ボードPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
質量(kg)約0.1電源(V)DC24 180mA(ユニット内で供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×23×66制御出力1~20、COM×4オープンコレクター出力 制御電圧DC35V制御電流80mA
拡張制御ユニットPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様拡張制御能力:20回路、無電圧メイク入力質量(kg)約7.9電源(V)DC24 430mA(WU-L62から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×132×300
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
開閉器盤テンパール工業税込¥47,278~¥42,980~
ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥81,290~¥73,900~