「色」から絞り込む
中央監視用端末器 1制御2監視端末器Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から31日以内出荷
用途一般動力制御監視(フェールセーフなし)電源(監視)AC・DC100V または、AC200V端子台(別売)AT7803定格制御容量無電圧接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)適合システムTOTALINK BN7/10、TOTALINK BA20/50、WeLBAシリーズ
中央監視用端末器 4制御4監視 リモコンブレーカ制御用Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
用途リモコンブレーカーとリモコンリレーの制御、監視用に使用できます機能リモコンブレーカ4個(24V 1P)、リモコンリレー4個消費電流(mA)信号:1.2取付金具(別売)WR9910制御電源AC24V接続長(m)50以下
中央監視用端末器 サージ吸収素子 信号用Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
用途誘導ノイズや雷サージから信号や電源を保護する時に使用します定格連続:30V以下取付金具(別売)WR9910環境温度範囲(℃)(設置)0~+50
サージ吸収素子 電源用Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
用途誘導ノイズや雷サージから信号や電源を保護する時に使用します形状BAK
中央監視用端末器 電圧計測端末器Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途アナログ入力(DC0~10V)仕様入力引出距離:10m以下精度±0.5%フルスケール(端末器入出力変換)分解能1/2000消費電流(mA)エヌマスト信号:5入力信号DC0~10V端子台(別売)AT7803環境温度範囲(℃)(設置)0~+50
取付自在板未来工業税込¥857¥779