分電盤オプション :「安全用」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む
シルバー(1)
ブラック(1)
ブロンズ(1)
ホワイト(1)
用途誘導ノイズや雷サージから信号や電源を保護する時に使用します
定格連続:30V以下
取付金具(別売)WR9910
環境温度範囲(℃)(設置)0~+50
1台
¥3,398
税込¥3,738
31日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
31日以内出荷
【使用条件】。日光や雨、雨水などの跳ね水が直接当たりにくい場所であること。木板に取付ける製品の搭載可能重量は6 kgです。本製品の重量約4 kgを加え、取付ける壁は約10 kgに十分耐えることができること。また、取付面が平らであること。配線・施工や保守・点検が容易にでき、周囲に必要な空間を確保できること。
セット内容取付け用ねじ タッピン1種4.5×45 (ステンレス製)4本、施工説明書、
寸法幅432、高さ421、奥行202(mm)
取付方式露出取付け
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。