3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付可能対象機種:FLEXIID、スマートコスモ 種別分電盤用補修部品 タイプ6連式 種類増設用速結アース端子台 取付場所増設取付可能:配線孔周囲の取付レール部 適合電線Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6 入数(個)1
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

用途アナログ入力(DC0~10V) 仕様入力引出距離:10m以下 精度±0.5%フルスケール(端末器入出力変換) 分解能1/2000 消費電流(mA)エヌマスト信号:5 入力信号DC0~10V 端子台(別売)AT7803 環境温度範囲(℃)(設置)0~+50
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷

用途一般動力制御監視(フェールセーフなし) 電源(監視)AC・DC100V または、AC200V 端子台(別売)AT7803 定格制御容量無電圧接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷) 適合システムTOTALINK BN7/10、TOTALINK BA20/50、WeLBAシリーズ
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『分電盤』には他にこんなカテゴリがあります